- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 六角穴付ボルト 半ネジ M20のおすすめ人気ランキング
六角穴付ボルト 半ネジ M20のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新122件の「六角穴付ボルト 半ネジ M20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角穴付ハイテンションボルト」、「六角穴付ボルト 半ねじ」、「M16×70 六角ボルト」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
SCM/黒色酸化皮膜
種別
半ねじ
ねじの種類
六角穴付ボルト
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
種別
半ネジ
材質
鉄(SCM435)
表面処理
クローム
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
ねじ山種類
メートル並目
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分
鉱油、潤滑油添加剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SP
SAE
10W-30
ベースオイル
鉱物油(グループⅡ)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
種別
半ねじ
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
材質
SCM435
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別
半ねじ
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
規格
JIS B1176規格品
表面処理
黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
種別
全ネジ
材質
鉄(SCM435)
表面処理
クローム
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
ねじ山種類
メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
ロックウェル加工されたファスナーは初期締め付け軸力の損失を防ぎます。
ねじ部にナイロン弾性体エレメントを融着加工しているので、作業性に優れています。
ロックウェルは装着トルクが低く再使用性は抜群です。
締め付けトルクに悪影響を及ぼしません。
用途ゆるみ止めファスナー。
材質
アンブラコ高級合金鋼
表面処理
ロックウェル
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
小箱単位の販売です。
種別
半ねじ
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
SCM/黒色酸化皮膜
種別
全ねじ
ねじの種類
六角穴付ボルト
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
SUS316L
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
耐力(N/mm2)
最小 600
引張強度(N/mm2)
最小 800
強度区分
8.8
材質
S45C相当
種別
半ねじ
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
低頭
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ネジ
材質
SUS304
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル細目
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質
SUSXM-7相当
種別
半ねじ
頭部形状
低頭
耐力(N/mm2)
最小 210
引張強度(N/mm2)
最小 500
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-50
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄(※SCM435相当含む)
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目