六角軸付ネジリブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
107件の「六角軸付ネジリブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドリル ブラシ」、「柔らかいブラシ」、「シールリムーバー」などの商品も取り扱っております。
六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm) 4 シャンク径(Φmm) 6.35 適合材 ステンレス、アルミなど 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 2000 材質(軸) スチール(SPHC) 芯線径(Φ) 2(異径線)2本ネジリ 六角幅(mm) (ストプナット)10
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。 ブラシ長(mm) 60 線径(Φmm) 0.2 軸径 6.35 材質 硬鋼線 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3600 適合材 各種金属
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

植付(mm) 50 全長(mm) 102 仕様 六角軸(対辺6.35mm) 材質 鋼線 軸長(mm) 45 線径(Φmm) 0.2 許容回転数(min-1[r.p.m]) (最大)3000
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。 ブラシ長(mm) 60 線径(Φmm) 0.13 軸径 6.35 材質 ステンレス線(SUS304) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3600 適合材 ステンレス、アルミなど
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ) ブラシ長(mm) 40 全長(mm) 100 軸径(Φmm) 6 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 1500 使用工具 電気ドリル、ボール盤
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

インダストリーコーワ六角軸付ネジリブラシ ワイヤー
手作業によるバリ取り、清掃作業と比較し、数倍の作業性です。 異形線使用で軸強度4倍(メーカー比)あり、負荷のかかる作業等にも使用できます。 軸の先端部に緩衝用樹脂加工が施してあり、作業対象物にキズがつきにくいです。 六角軸で電動ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレが極めて少ない。
用途バリ取り、頑固なサビ落とし等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレーキキャリパーのスライドピンホールの清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
全長(mm) 171
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm) 6 使用工具 電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm) 0.15 適合材 鉄・軽金属、木材
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

孔内の切粉清掃用ブラシです。 手作業による穴清掃と比較し数倍の作業性です。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。 軸径が手作業製品と比較し番手が太くなっています。(Φ6.1→Φ6.4) 六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 1000rpt以上では穴径、使用時間により、ナイロン毛材が部分的に溶ける場合があります。
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。 アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。 全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。 軸径(Φmm) 3
1パック(1本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃に。ナイロンのパイプ内面研磨、清掃に。 ブラシ長(mm) 60 軸径 6.35 材質 ナイロン線(ナイロン66) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3600 適合材 金属・非鉄金属、樹脂など
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ(mm) 50 全長(mm) 150 仕様 六角軸(対辺6.35mm)、フレキ付 材質 鋼線 線径(Φmm) 0.2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm) 50 全長(mm) 170 仕様 六角軸(対辺6.35mm)、フレキシブル 材質 鋼線 線径(Φmm) 0.2 許容回転数(min-1[r.p.m]) (最大)3000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm) 50 軸径(Φmm) 6 材質 鋼線 形状 ツイスト型 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。 ブラシ長(mm) 60 線径(Φmm) 0.13 材質 真鍮線 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3600 適合材 真鍮・銅、木材など
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
適合 軽自動車~乗用車クラスのスチール製キャリパースライドピン等
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

電動工具用(六角軸タイプ)の孔内切粉清掃用ブラシです。電動工具使用のため、手作業タイプよりも数倍の作業性です。製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。
用途孔内の切り粉の清掃。 材質 軸:スチール(SPHC)、66ナイロン 2018年トラスコ掲載ページ 5 1410
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)