- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 内径パスのおすすめ人気ランキング
内径パスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新800件の「内径パス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管測定器」、「内径ノギス」、「内寸 測定」などの商品も取り扱っております。
現場作業の必需品!微動調整もでき、内径寸法移しに便利です。
スケールより寸法を移し取って比較測定するもの。
足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途ミゾ及び内径寸法の移し取り
材質(本体)
炭素工具鋼
内径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途ミゾ、内径寸法などの内径寸法の移し取り。
ネジ付で微調整が可能
用途内径寸法、ミゾの移し取り
材質
クロム鋼、先端部焼入
ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途パイプや穴の径等、内寸測定専用の内パス
材質
本体:炭素鋼
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径
G3/8
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
18.0
最高使用圧力(MPa)
20.5
最小曲げ半径(mm)
90
寸法X(mm)
22
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具
両端金具C
寸法Y(mm)
19
内径(inch)
3/8
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
82.0
補強層
2W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
質量(g/m)
ホース/470
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
口金具長さ(L)(mm)
62
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
13.8
最小曲げ半径(mm)
70
補強層
1W
質量(g/m)
ホース/250
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
16.6
最小曲げ半径(mm)
75
補強層
1W
質量(g/m)
ホース/350
手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス
材質
本体:炭素鋼
外径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途丸棒、パイプなどの外径寸法の移し取り。
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)
12.7
ホース外径(Φmm)
22.2
最小曲げ半径(mm)
110
補強層
2W
質量(g/m)
ホース/650
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径
G1/4
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
13.8
最高使用圧力(MPa)
20.5
最小曲げ半径(mm)
70
寸法X(mm)
19
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具
両端金具C
寸法Y(mm)
17
内径(inch)
1/4
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
82.0
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
質量(g/m)
ホース/250
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
口金具長さ(L)(mm)
56
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
16.2
最小曲げ半径(mm)
75
補強層
1W
質量(g/m)
ホース/330
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。
付属品
PCケース
材質(本体)
スチール
主な用途
穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)
対応
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース外径(Φmm)
29.7
最小曲げ半径(mm)
170
補強層
2W
質量(g/m)
ホース/960
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。
用途ミゾ及び内径寸法の移し取りに
材質(本体)
ステンレス
板厚(mm)
2.7
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。
先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定
材質
ステンレス鋼(先端部焼入)
目量(mm)
1
器差(mm)
±0.5
内側、外側が一本で測定できる兼用タイプ。中心より左右に同一の目盛が付き測定値の読み取りが可能。
用途内径、外径の測定に。
材質
ステンレス鋼(先端焼入)
最小読取値(mm)
1
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
13.6
最小曲げ半径(mm)
55
補強層
1W
質量(g/m)
ホース/240
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径
G3/8
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
18.0
材質
内管/耐油性合成ゴム。外被/耐磨耗耐候性合成ゴム。口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)
20.5
最小曲げ半径(mm)
90
寸法E(mm)
29
寸法X(mm)
22
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雌30°シート)
金具
両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)
19
内径(inch)
3/8
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
82.0
補強層
2W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
質量(g/m)
ホース/470
概略質量(g)
口金具/100、アダプタ/60
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
口金具長さ(L)(mm)
62