内径20φのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
22,489件の「内径20φ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄いワッシャー」、「内径20mm」、「工業用シャワー」などの商品も取り扱っております。
シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所ランキング1位
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)20材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
63税込69
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所ランキング2位
1枚
178税込196
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)


【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(40×20Φmm) ノーブランドランキング4位
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0。Sn(錫)/4~6。Zn(亜鉛)/4~6。Pb(鉛)/4~6。Ni(ニッケル)/1以下。Fe(鉄)0.3以下。Sb(アンチモン)/0.2以下。Al(アルミニウム)/0.01以下。Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)20切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)41×18.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
1本
4,598税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

DDK05ブッシュ 大同メタル工業ランキング5位
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137。常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60。常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11。厚さ方向:30
1個
97税込107
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(231種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)20材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
389税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)


ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
1本ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)


1個
90税込99
翌日出荷

オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
1個
599税込659
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(197種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)20材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
979税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)


用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

頑丈なメタルボディ 通水・止水がワンタッチ ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付き。
用途ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。パターン水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強材質ABS・PP・POM・ステンレス鋼・アルミ・亜鉛合金・EPDM・TPR寸法(mm)220×145×60COOL GRAY質量(g)310適合ホース外径(Φmm)耐圧(糸入り)/内径12~15/外径20迄シャワー種類水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強
1個
1,998税込2,198
当日出荷



高い水圧でも使えるので洗車にも便利。 レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅仕様バンド1個付き
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
189税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(172種類の商品があります)

樹脂製に比べて丈夫な金属製ボディ!
用途屋外での散水などに材質金属(樹脂被覆)質量(g)約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×62×225適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15パターン7種類シャワー種類フラット・シャワー・センター・コーン・ジェット・ミスト・ソーカー
1個
999税込1,099
当日出荷