内装 内張りのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
170件の「内装 内張り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「画鋲外し」、「リムーバー工具」、「車 クリップ 外し 工具」などの商品も取り扱っております。
耐久性・強度に特化した金属タイプ
用途内張・クリップなどの取り外しに
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ドアパネルやウッドパネルの取り外しに使用します。
長さ(mm) 136 材質 ナイロン樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

お好きな形状の内張りはがしを1本から購入できます。
用途内張り全般に メーターパネル・サイドモールに
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車内装作業の必需品、パネル・フロアシート止め、プッシュピンの引き抜き、フロント・ドア周りのパネル外しに最適です!
用途プッシュピン・パネルの取り外し、シールはがし、あふれ出た接着剤の除去など 全長(mm) 210 質量(g) 80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。 口開き(mm) 約8 先端幅(mm) 14 全長(mm) 約205 材質 軸部:カーボンスチール、柄部:プラスチック 軸径(Φmm) 約6 柄長さ(mm) 約90
1本
459 税込505
当日出荷

純正部品と同形状・同色です。
用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。 主な適合純正品番 SZ950-39325 メーカー ヒノ(トラック)
1袋(10個)
699 税込769
当日出荷

内張りはがしで使いやすい形状をセット化。 4本で6種類の形状の使い分けが可能です。
用途内張り全般に メーターパネル・サイドモールに セット内容 中サイズ・プルタイプ中サイズ・ナロウタイプ・ワイドタイプ 材質 PC 質量(g) 中サイズ:37。プルタイプ中サイズ:39。ナロウタイプ:15。ワイドタイプ:54 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 中サイズ:178.5×29.8×30.3、プルタイプ中サイズ:157×80×53、ナロウタイプ:160×15.2×30、ワイドタイプ:157×60×34.7
1セット(4本組)
999 税込1,099
当日出荷

車の内装の内張り外しに最適です。車の内装とクリップ自体にダメージを与えず作業できます。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質 合皮&アクリル系粘着テープ 難燃性 JIS-1091合格品
1枚
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動車の内装や、内装に使われる樹脂製クリップなどの取り外し専用工具です。
1本
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します 全長(mm) 180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色んな形状のリムーバーがセットでお買い得!
用途自動車の内装の取り外し作業に。 材質 ナイロン+繊維 ブラック 質量(g) 104(セット)
1セット(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷


ファイバー入りの樹脂を使用、リムーバーは新形状を採用し、奥まった個所のクリップの取り外しが可能、ヘラタイプはオーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応します。
用途自動車の内装の取り外しに。 トラスコ品番 821-7828 セット内容 ナロウタイプリムーバーAP201-CN、フラットタイプリムーバーAP201-CF、フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS 質量(g) 125
1セット(5本)
4,398 税込4,838
当日出荷

軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。 成分 基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン。噴射剤:LPG、ジメチルエーテル トラスコ品番 003-6404 貼合せ可能時間 (片面)15秒~1分。(両面)30秒~10分 はく離強度(N/m) 1800 塗布面積(m2) 約10 吹出しパターン 円形粒子状 アズワン品番 8-257-02
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。V型の形状なので鋲などにも活用できます。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。 先端幅(mm) 23 口開き(mm) 7 全長(mm) 235 軸径(Φmm) 9.5 質量(g) 158 軸長(mm) 120 材質(軸) カーボンスチール 材質(グリップ) PP
1個
489 税込538
当日出荷


自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 周りに傷をつけないチューブ付です。
全長(mm) 240 材質 刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE、チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂 厚さ(mm) 32 軸長(mm) 130
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾接着スプレーのり 接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。 粘着タイプ 強粘着 成分 基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン。噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番 216-9312 使用方法 使用方法。1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 。接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。 乳白色 貼合せ可能時間 (片面)30秒~1分。(両面)30秒~5分 はく離強度(N/m) 2200 塗布面積(m2) 約4 吹出しパターン 荒い帯状
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

車室内のドア内張り、ダッシュボード、プラスチック部分及び本革のクリーナー。 淡色(アイボリー)系内装の車に最適な内装材クリーナーです。
危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷