- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研削砥石
- 円形砥石のおすすめ人気ランキング
円形砥石のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新101件の「円形砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円形」、「充電式芝生バリカン」、「人工芝用接着剤」などの商品も取り扱っております。
良好な研削性と耐久力があります。
用途ストレートグラインダー用
穴径(Φmm)
10
粒度
#36
砥材
A
色
黒
硬度
P
砥粒
A
結合剤
B
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材
WA赤
対応材質
SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤
V36R
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材
CX
形状
1
最高使用周速度(m/min)
2400
結合剤
V400
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
砥石寸法(Φmm)外径
75
適合本体
TG-30
粒度
120
砥材
GC
砥石寸法(mm)厚さ
13
砥石寸法(Φmm)穴径
12.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。
砥材
WA
形状
1号(平形)
硬度
K
最高使用周速度(m/s[m/min])
33[1980]
結合剤
ビトリファイドボンド
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用
砥材
GC
適合
両頭グラインダー
形状
1号(平形)
結合剤
ビトリファイドボンド
適合材
鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。
粒度
120
砥材
GC
硬度
H
結合剤
ビトリファイドボンド
適合材
超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材
A
形状
1号(平形)
最高使用周速度(m/min)
2400
結合剤
V75R
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。
砥材
GC
形状
1号(平形)
結合剤
V81R
多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材
合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材
CXY
形状
1
対応材質
SCr、SKH、SCMなど
最高使用周速度(m/min)
2400
結合剤
V400
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材
PA
形状
1
対応材質
SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど
結合剤
V35R
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材
PAA
結合剤
V35R
適合材
Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。
粒度
120
砥材
GC
形状
1号(平形)
硬度
H
最高使用周速度(m/s[m/min])
33[1980]
結合剤
ビトリファイドボンド
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)