円柱 クランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
145件の「円柱 クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円筒ホルダー」、「支柱クランプ」、「ステー 丸」などの商品も取り扱っております。
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別 セパレート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm) 10.2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様 アクセサリタイプ = クリップ。併用 = 50 mm径 コンデンサ。材料 = ナイロン。直径 = 50mm。クリップ直径 = 50mm。。ナイロン製取り付けクランプ. これらのRSブランドのクランプは、チューブ型コンデンサ部品を所定の位置にしっかり固定し、振動や衝撃などの物理的な応力から接続箇所を保護します。 この製品はナイロン設計になっているので、コンデンサの絶縁スリーブの摩耗性が低いという利点があります。このため、振動が重要になる用途に最適です。 これらのクランプの直径はおおよその値です。クリップを圧縮したり、延長したりすることで、コンデンサケースのサイズを少し変更できます。 表面実装又は中央取り付けに使用できます。 ねじとナットは付属していません。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質 S45C 種別 セパレート 表面処理 黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

付属品 ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ 標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。 材質 (バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。 寸法(mm) 22×32×10 材質/仕上 アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差 ΦH8 仕様 水平 付属品 締付用ステンレスボルト M4 Φd 10 寸法H(mm) 11.5 寸法A(mm) 16 寸法E(mm) 11 寸法B(mm) 6.5 寸法C(mm) 10 寸法W(mm) 32 寸法G(mm) 24 締付ねじ M4 寸法2-ΦP(mm) 4.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。 規格 JR標準仕様品
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状 T形
1本
1,540 税込1,694
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PJ503~PJ505
部品やボードの取付けに
仕様 - 形状 ネジ穴加工 サイズ 20×29×11
1個
1,342 税込1,476
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサ電子工業クランプボス
板歯車やカム板などと回転軸・円柱とをクランプ式で連結 材質はFe系焼結黒染め品とSUS系焼結品の2種類 Φ4~Φ15までの軸をクランプ式で強力連結、軸を傷つけない
種類 関連商品 ボルト締付トルク(N・m) 2.2
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。 パイプへのねじ切り不要。 対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。 片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
種類 その他クランプ 全長(mm) 215 材質(本体) アルミダイキャスト 質量(g) 1080 寸法(mm) ゴムパッド/縦52×横60 全高(mm) 125 締付け能力(kg) 1000 適合パイプ外径(Φmm) 27.2(パイプ規格:STPG/STK) 幅(mm) 73 トラスコ品番 835-8216 アズワン品番 65-2067-25
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

サンワサプライホルダー
7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。 カートの持ち手など、円柱形のものに取付けできます。 種類のスペーサーが付属しており、○~○mmの取っ手への設置に対応します。 2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。 ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
セット内容 アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×1、保護シート(5枚)×1 使用工具 手袋 耐荷重(kg) 約1/運転時、約2/静止時 取付場所 カートや台車のハンドルなど 固定方法 クランプ式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品 六角穴付きボルト 材質(本体) アルミニウム(A6063) 材質(ねじ部) SUS304 仕上 本体:バレル研磨
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)