冷凍庫 霜取り ヘラのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
132件の「冷凍庫 霜取り ヘラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷蔵庫霜取りヘラ」、「霜取り スクレーパー」、「霜取りヘラ」などの商品も取り扱っております。
スクレーパー端にアイスチッパ付 クッショングリップなので快適で握りやすいです。
エスコ品番 EA928AG-595A 全長(mm) 290 スクレーパ 97mm
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

雪、霜のこすり、拭き取り 2つの作業を一度に! 霜を楽に除去できる高強度プラスチック刃 つまみにスポンジが付いているので手が滑りにくく作業が楽です。 小さくて軽いので誰でも使い易く保管が便利です。 作業後、一体型ゴム刃を使って霜をキレイに除去できます。 また、水切りにも使用可能で、ガラス部分やサイドミラーのちょっとした水切りにも便利です。
仕様 一体型ゴム刃 質量(g) 60 寸法(幅W×高さH)(mm) 93×215(グリップ長:110) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
169 税込186
当日出荷


しり付着した霜をそぎ落とす!
材質 (ヘッド部)ABS樹脂、(胴体部)PP 質量(g) 約90 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約113×236×10
1個
399 税込439
3日以内出荷

こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。 材質 ポリアミド炭素入り 材質(刃) ポリアミド炭素入り
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 233.5×108×33.5 トラスコ品番 485-8417 質量(g) 351(カバー含まず) 適合替刃 XBSCR-05 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

手が濡れにくいロンググリップ。
用途ガラスの霜・氷取りに。 ブルー
1個
279 税込307
当日出荷


窓ガラス面、鍵穴などの氷・霜をカンタンに素早く溶かす!。再凍結防止剤入り。-40°までOK!
1本(330mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。本体は握りやすいクリップ付。保管時に安心のブレードカバー付。入手しやすい18mmカッター用替刃を使用できるスクレーパー。ネジ1本で簡単に替刃交換できます。
用途汚れなどのはがし、削り作業 刃幅(mm) 18 全長(mm) 300 付属品 替刃1枚 シルバー+オレンジ色クリップ 質量(g) 約250 刃長(mm) 100 材質(刃) 炭層鋼 適合替刃 共通L型カッター替刃
1本
999 税込1,099
当日出荷

クリップ付きスライドヘッドなので、ワンタッチで刃の収納ができます。刃の交換はダイヤル式なので工具不要。替刃3枚付(厚刃)
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。ハツリ作業可能 刃幅(mm) 18 全長(mm) 200 刃厚(mm) 0.5 材質(刃) SK-2 刃渡り(mm) 100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。 再凍結防止機能付きで大変便利です。 -40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。 キャップを使って霜が削れます。
用途自動車用ガラスの解氷専用 成分 エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン 種別 水性、エアゾール タイプ 再凍結防止剤配合 凍結温度(℃) -40(原液使用時) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。 撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。 ガラスコーティング車にも使用できます。 -40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番 819-5484 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103×60×230 凍結温度(℃) -40(原液)
1本(500mL)
569 税込626
当日出荷

炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。 材質 ポリアミド炭素入り
1枚ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です 刃幅(mm) 100 長さ(mm) 200 適合 替刃大 凄刃銀・黒。替刃大 硬刃ダブル。替刃J型 トラスコ品番 296-5283 質量(g) 314 刃長(mm) 18
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。 パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル) 単板(厚約15mm) 材質(ブレード) ステンレスバネ鋼
1丁
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車載用ウインドワイパーです。伸縮式なので長さ調節が可能です。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 210×85×540~780 質量(g) 230 材質 ハンドル=アルミニウム、樹脂部=EVA樹脂、ワイパー=合成ゴム、スポンジ=ポリウレタン 幅(mm) 210 伸縮サイズ(mm) 540~780
1本
839 税込923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)