- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧補器
- 冷却ユニットのおすすめ人気ランキング
冷却ユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新204件の「冷却ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニットクーラー」、「冷却装置」、「クーリングユニット」などの商品も取り扱っております。
ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
仕様
最大温度差約27K(周囲温度25℃)
寸法(mm)
(本体)60×60×75、(電源)34×69×72
質量(g)
780(電源含む)
電源
ACアダプタ・AC100V・0.6A
ケーブル長(m)
1.6
冷却方式
空冷式プレート冷却型
冷却能力
約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
材質
(ラジエタ)アルミニウム
最高使用圧力(MPa)
1.0
適合流体
一般作動油
回収冷媒の冷却補助装置。回収冷媒温度を約5~10℃ダウン。大風量ファンで高速回収装置の吐出冷媒を一気にクールダウン。回収装置と併用使用で、夏場や大量の高圧冷媒およびR410A/R32 の回収作業の効率UP。夏場のフロン回収の必需品。3/8コンデンサで冷却効率大幅アップ。
対応冷媒種別
R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様
ボールバルブ付き
トラスコ品番
806-7946
質量(kg)
8
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
65/102
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×240×285
接続ポート径
3/8フレア
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
メーカー2012年モデルより約20%の省エネを実現!シンプルで見やすくなった大型操作パネルを採用!
庫内設定温度7~15まで設定可能!設置スペースはそのまま、収納力アップ!
大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。
安心サービス体制、全国200ヶ所のサービス拠点よりフォローします。
冷却装置は5年保障付(本体1年)。
電源(V)
単相100
冷媒
HFC R134a
玄米・野菜モード切替機能付。収納物によって「玄米モード」「野菜モード」の切替が可能。
庫内温度は2~20℃の広範囲で1℃刻みで調節ができます。
キャスター付なので移動がラクラク。
玄米の袋数で10、14、21、28、35、40型のサイズを用意。
冷却装置5年保証付き(本体は1年)。
色
トスクリーム
電源
100V(50/60Hz)
電源コード(m)
4
凝縮器
空冷式
冷却器
冷気強制循環式
庫内温度(℃)
2~20(調節可能)
コンセント
2極差込15A-125V
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度
±2.0℃
循環方式
密閉系向循環
使用液
市水・純水・エチレングリコール等
ノズル外径(Φmm)
(循環)11
電源(AC V)
100(50/60Hz)
タイマー
1分~99時間(1分単位)
機能
【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
外部入力
外部温度センサー入力端子
外部出力
温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
適合チューブ内径(Φmm)
9
自宅で氷温米が作れる!収穫したお米の甘味が増しおいしささらにアップ!
冷めてもお米がパサつかず、再熟成で旨みが回復します。
シンプルで見やすい大型操作パネルを採用!庫内設定温度-5~15℃まで設定可能!
大容量8段積みで設置スペースはそのまま、収納力アップ!
大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。
安心サービス体制、全国200ヶ所のサービス拠点よりフォローします。
冷却装置は5年保障付(本体1年)。5年間のロングラン保証付き!(本体1年)
万が一冷却装置に不具合が発生しても、5年間は安心してご利用いただけるロングラン保証付き。
買ってからも負担の軽減をお約束いたします。
仕様
南京錠用金具付、キャスター付、高さ調節アジャスター付
電源(V)
単相100
アズワン品番
2-1510-01
1個
¥29,400
税込¥32,340
5日以内出荷
油圧ユニットのポンプドレン冷却用のオイルクーラです。
全長(mm)
249
使用油
石油系作動油
耐油温度(℃)
0~90
使用湿度範囲
20~85%RH
使用温度範囲(℃)
0~40
最大流量(L/min)
(通過油量)4
最高使用圧力(MPa)
0.1
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番
1-6684-01
有効内容量(L)
25
温度調節精度
±0.5℃(無負荷時)
温度分布精度
±0.5℃(35℃運転時)
温度設定単位
1℃
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×260×360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×445×477
付属品
棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)
トラスコ品番
311-0591
質量(kg)
12
使用温度範囲(℃)
0~30
消費電力(W)
98
電源
AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
安全装置
過昇温度保護機能
電源コード(m)
2
冷却方式
自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール
加熱方式
自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール
内装
アルミ(エポキシ焼付塗装)
外装
ABS樹脂
温度設定範囲(℃)
3~45
ドレン水
自然蒸発式
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa)
1.0
適合流体
一般作動油
材質
(ラジエタ)アルミニウム
入力(W)(50/60Hz)
35/33
騒音値(dB)(50/60Hz)
56/60
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様
冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20
材質
プレート/アルミニウム
質量(kg)
約1.8
電源
AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属)
プレート寸法(mm)
150×150
本体サイズ(mm)
150×150×72
アズワン品番
1-5951-31
1個
¥84,700
税込¥93,170
当日出荷
【プレートフィン型(積層式)】
ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。
その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
周囲温度(℃)
-30~+50
タイプ
屋内使用
最高使用圧力(MPa・G)
0.98(サージ圧力を含む)
電源
【標準】3Φ 200-220V 50/60Hz
極数
(有圧換気扇)4P
電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様
最大温度差72℃
防水性
防滴加工済
高効率型コンデンサー
150Φの大型モーターファン採用
効率の良い回収作業
小型・軽量
夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。
時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。
冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。
冷媒
(対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32
質量(kg)
9.5
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
100(50/60Hz)
圧力計(MPa)
3.5 (60Φ)
ファン
150Φ 34/37(W)(50/60Hz)
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
300×420×210
ポート
吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
材質
(ラジエタ)アルミニウム
質量(kg)
3.1
定格電圧(V)
200
最高使用圧力(MPa)
1.0
コネクタ
有り
入力(W)(50/60Hz)
.5/33
適合流体
一般作動油
ファン
UHS7956-TP
冷却面積
1m2
騒音値(dB)(50/60Hz)
56/60
定格電流(A)(50/60Hz)
0.25/0.21
取り合い
Rc1/2
1台
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。
セット内容
本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
8.5
色
ブラック
長さ(m)
AC電源コード+ACアダプター:約2.1 DC電源コード:約3.5
電源(V)
AC100 50/60Hz DC12/24
消費電力(W)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×320×340
1台(22L)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷