- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- 冷却材のおすすめ人気ランキング
冷却材のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新628件の「冷却材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷却材 スプレー」、「冷却剤」、「使い捨てアイスノン」などの商品も取り扱っております。
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
たたいて冷たくなる瞬間冷却材です。
冷却持続時間が最大約60分と長時間のすぐれものです。(室温30℃静置の場合、ただし、使用環境・使用状況により異なります。)
使用後は冷凍庫に入れて保冷材としてお使いいただけます。
※輸送や持ち運び、保管の際に簡単に中の水袋が割れないようにしておりますので、ご使用の際は少し強めの力でたたいてください。
用途発熱、頭痛、歯痛、ねんざなどの応急処置や暑い環境下での作業など
材質(内容物)
塩化アンモニウム、尿素、シリカゲル、水
寸法(幅W×長さL)(mm)
180×140
温度持続時間
最大約60分(室温30℃静置の場合)
質量(g)
約255
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)「急冷タイプ」と「持続タイプ」の保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パックです。「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープします。外装は3層構造で、破れにくく丈夫です。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質
外装/PP(抗菌剤入)、ナイロン、PE、内容物/CMC化合物+天然高分子
寸法(mm)
210×165
質量(g)
300
アズワン品番
1-8650-06
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
-15℃のパワーが「冷たさを保つ」から「冷やす」へ。超冷却機能で素早く庫内温度をクールダウンします。従来タイプより少量で同等以上の保冷効果が得られます。保冷時間(従来品)+冷却パワーのW効果。
仕様
設定条件/室温24度、自然放置、冷凍庫で15時間冷凍されたもの
質量(g)
50
寸法(縦×横)(mm)
100×85
サイズ(mm)
85×100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(300個)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
熱中症対策に仕事関係・行事などの応急常備用としてご活用下さい。(色の指定はできません・商品デザインが一部変更になる場合がございます)。軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利。熱中症予防だけでなく、緊急時にも役立つグッズを揃えました。
セット内容
ポーチ×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×4、カラビナボトル入りクールタオル×1、塩タブレット×1、熱中症対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
約230×130×130
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1パック(5個)
¥749
税込¥824
当日出荷
サイズが豊富でスペースに合わせて使用でき、便利です。
使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。
スピード凍結を実現するロゴスの強力保冷剤。ドライアイスのように冷凍食品などの保管が可能です。一般的な保冷剤の約8倍の保冷力をキープ。家庭用の冷凍冷蔵庫で約18-24時間で凍結が完了します。
用途食べ物や飲み物はもちろん、冷凍食品やアイスクリームまで保存できます。
材質
(内容物)植物性天然高分子、(容器)ポリエチレン
大判サイズで長時間保冷が続きます。
保管用小箱は丈夫で保管に最適。
質量(kg)
4.2
本体寸法(mm)
140×230
本体質量(g)
340
主成分
硝安、水
1組(6個)
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
用途熱中症対策暑い環境下での作業
繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。強保冷タイプ(-13℃)
用途繰り返し搬送される配送など。
材質
(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物
厚さ(mm)
33
急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)になります。クーラーボックス内を急速に冷やすことができます。角をおとしたデザインで、落としても割れにくく丈夫です。持ちやすいハンドル付き。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質
外装/PE(抗菌剤入)、内容物/CMC化合物
叩いて冷却するアイスパック
事前に冷やす準備が不要なので、手軽ですぐに使用できます。
冷却時間は約30分です。
用途夏場の屋外作業時などに。
打撲、炎症などに。
スポーツ・レジャーに。
トラスコ品番
836-9889
寸法(mm)
175×100
質量(g)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
短時間で庫内温度をクールダウンできます。冷凍庫で凍結させれば、繰返し使用可能。
寸法(mm)
100×65
質量(g)
50
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。
厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。
医薬品医療機器等法
一般医療機器