冷却材 スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
120件の「冷却材 スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力冷却スプレー」、「氷スプレー」、「氷結スプレー」などの商品も取り扱っております。
電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮! Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。 半導体の温度変化による不良品の検出に。 温度センサーの動作確認試験に。 グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。 高温試験時の急速低温復元に。 ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。 仕様 地球温暖化係数/3。オゾン破壊係数/0。蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01。可燃性 成分 LPG トラスコ品番 327-5272 引火点(℃) -81.0 臭気 弱いエーテル臭 発火点(℃) +405 アズワン品番 1-9261-01 冷却能力(℃) -40 危険物の類別 非危険物
1本(480mL)
999 税込1,099
当日出荷

電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。 樹脂、ゴム、塗装面、金属、ガラス等を浸さず約-58℃まで急冷します。 不燃性。
用途IC、トランジスタ、感温センサなどの性能チェック 使用ガス HFC134a(100%) 付属品 エクステンションノズル1本(0.97mmΦ/長さ120mm) 種別 冷却剤 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(190mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子部品の冷却試験や不良検出試験に使用する冷却剤です。 スマートな2ピース缶を採用しました。 静電気によるトラブルを防止できる、アース用セーフティプレート付きです。
仕様 CO2換算量:585kg トラスコ品番 388-0222 主成分 HFC-134a 100% オゾン破壊系数 0(ODP) 危険物の類別 非危険物 地球温暖化係数(GWP) 1300
1本(420mL)
4,898 税込5,388
当日出荷

-40~-50℃の冷気を噴射します。凍結包埋ブロック等の試料作製に最適です。 ねらった場所にスプレーしやすいノズル付です。 廃棄時に便利なガス抜きキャップ付です。 環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を使用しています。
成分 LPG(プロパン、ブタン)、無臭タイプ(可燃性) 仕様 圧力0.15MPa
1本(420mL)
3,498 税込3,848
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。 種類 スプレー
1本(230g)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。 この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。 この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。 逆さ噴射もOK。
トラスコ品番 779-8181 使用温度範囲(℃) 約-20~100 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.017L 特性 凍結浸透潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤 種類 スプレー 使用方法 タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)。凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。 同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。 金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。 アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
成分 浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤 使用温度範囲(℃) -20~40 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 凍結浸透潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(480mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。 成分 石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤 使用方法 (1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。 タイプ 速乾性 使用温度範囲(℃) ~60 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 28mL RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 凍結浸透潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(550mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を採用、環境負荷を低減できます。
成分 LPG(プロパン・ブタン)無臭タイプ、可燃性 TGK品番 863-57-43-01 容量(mL) 420 定格圧力(MPa) 0.15(-40~-50℃時)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

急な捻挫や打撲の処置に。 ソックスやタオルの上からでも効果は得られます。 増量タイプなので2秒間スプレーして約80回使用できます。 LPガス使用
アズワン品番 8-3639-01
1個(480mL)
649 税込714
当日出荷

ホーザン急冷剤
特定不活性ガスを使用した環境に優しい急冷剤 ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、ODP(オゾン層破壊係数)0の環境に配慮した急冷剤です。 扱いやすいトリガーノズルを採用。電子部品の温度変化による不良の発見や性能変化のチェックに。
付属品 エクステンションノズル付(内径0.97mmΦ1本/長さ100mm) 容量(g) 440(370mL) ガスの種類 特定不活性 使用ガス HFO-1234ze(100%) アズワン品番 64-5106-70 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スプレーガス圧により、電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリを取り除くことができる携帯に便利なエアダスターです。不燃性
用途電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリ除去 使用ガス HFC134a(100%) 付属品 エクステンションノズル 2本 0.97mmΦ=弱(白色) 1.5mmΦ=強(赤色) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジに5秒~10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。
用途外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。冷しばめ等 黄褐色 容量(mL) 480 質量(g) 480 使用温度範囲(℃) 常温下での使用 主成分 ミネラルオイル トラスコ品番 445-2101 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 480mL 特性 凍結浸透潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(480mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。 フロンを使用していません。 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。 仕様 逆さ噴射可 成分 DME (ジメチルエーテル) タイプ プッシュ式 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×213 容量(g) 231(350mL) 形名 ダストブロワー 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 逆さ噴射
1本(350mL×1本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全ノンフロンのエアダスター。 1缶で40kgのCO2削減効果。※HFC152a(Z-287)の地球温暖化係数を140、DME+CO2(Z-288)の温暖化係数を0.2とし、それぞれ120Lのガスを発生させたときの計算です。 Z-288に使用しているガスは膨張率が大きく少量でもたくさん使えますので携帯性にも優れています。 メーカー従来品のZ-287をZ-288に置き換えることで1本あたり40kg以上のCO2削減効果を得ることができます。
用途キーボード、プリンタ、コピー機、自動改札機、光学機器、コネクター、機器内部、レンズなどに
1本(350mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-85℃の瞬間冷却で飛ぶ虫と這う虫の動きをすばやく止めます。
用途屋外用 害虫を速効冷却駆除。
1個(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■ノンフロンタイプ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1以下。■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。■グリーン購入法適合商品です。※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。■逆さ使用OK!どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品 ノズル(135mm) 寸法(mm) 径66×218 成分 DME、炭酸ガス 仕様 逆さ噴射OK! タイプ プッシュ式 グリーン購入法 適合 逆さ噴射
1本(350mL)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凍結収縮してサビを割るフリーズ&クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果により、 サビで固着したネジやボルト・ナットをなめずに簡単に取り外すことができます。 水置換性にすぐれ、水で濡れた箇所にも効果を発揮します。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 アルミ・ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。
用途サビや腐食で固着したネジやボルト・ナットの潤骨 成分 浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤 質量(g) 388 タイプ 凍結浸透潤滑剤 使用温度範囲(℃) -20~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 205×75×66 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.42L 特性 凍結浸透潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

圧入部品の脱着や、温度センサー、回路基板などの電気部品のチェックに使用できる冷却スプレー。ボールベアリング、シャフト、ブッシュなどを非常に狭いスペースに挿入したり、接着剤の除去、温度センサーなどの熱過負荷による電気回路の故障箇所を特定するのに役立ちます。可燃性溶剤を含みません。ボールベアリング、シャフト、ブッシングなどの圧入パーツの脱着 。固着したねじの緩和 。熱的過負荷によって引き起こされる電気部品の障害の特定・回復 。温度センサーの機能チェック 。また高温の部品の冷却や、顕微鏡分析用の組織サンプルにも使用可能
用途コールドスプレー 使用方法 施工箇所に数秒間均等にスプレーしてください。冷却(凍結)効果は噴霧時間に準じます。スプレーから噴射される液体、またはスプレー直後の施工箇所に触れると凍結する危険があります。人体に向けてスプレーしないでください。 危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
1,898 税込2,088
欠品中