- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- 刃付ワッシャーのおすすめ人気ランキング
刃付ワッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「刃付ワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キクザ」、「ベアリング菊座金」、「ベアリングワッシャー」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
種類
歯付き座金 皿形
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
歯付き座金 外歯形
形状
丸形
種類
座金
用途ナットの回り止めに使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
形状
丸形
種類
座金
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40)
アダプタ用(AN00~AN40)
材質
SPCC
用途アダプタおよび軸に使用します。
呼び
M8
寸法d(mm)
8.4
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
16
材質
鉄
歯数
12
種類
歯付き座金 皿形
外径D(Φmm)
16
表面処理
三価ブラック
寸法e(mm)
(最大)5.1
厚さt(mm)
0.6
内径d(Φmm)
8.4
1パック(4個)
¥649
税込¥714
当日出荷
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質
SUS304C9P
種類
歯付き座金 内歯形
形状
丸形
種類
ロックナット
材質
ステンレス
種類
歯付き座金 皿形
用途一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)
材質
SS400
材質
鉄
種類
歯付き座金 外歯形
表面処理
三価ホワイト
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。
材質
ステンレス
形状
丸形
種類
ロックナット