刃物用 鋼材のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
246件の「刃物用 鋼材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「青紙 スーパー鋼」、「ハイス鋼」、「高炭素鋼」などの商品も取り扱っております。

1枚
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1770種類の商品があります)


溝入れや突切り用です。
材質 高速度鋼(SKH57) 硬度 HRC66~68 JIS分類 S形
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様 一般金型用 タイプ プレート
1枚
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1606種類の商品があります)

スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品 成分 C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 種別 熱間圧延品 タイプ フラットバー 切断方法 鋸切断 切断公差 -0~+3 板厚公差 ±0.4 幅公差 ±0.8 サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

板金作業のハゼ倒しに使用します。
用途トタン板の端部の折り返しに 材質 ステンレス13C 幅(mm) 70 厚さ(mm) 2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
1セット(2本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2434種類の商品があります)


ジョイロボ、ストロークヘッド専用の木彫刃物です。
幅(mm) 4.5 材質 鋼材
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)