- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧バルブ
- 分配器 グリスのおすすめ人気ランキング
分配器 グリスのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新118件の「分配器 グリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分配弁」、「グリス 分配」、「グリスニップルジョイント」などの商品も取り扱っております。
定容量一体型のグリース分配器。親分配器、子分配器として使用可能。配管が容易でスペースをとらない
接続口径
(供給口)Rc1/8、(吐出口)M10×1.0
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
14[140]
危険物の類別
非危険物
稠度
NLGI No.00~1
吐出量(cm3/ストローク)
0.3(アタッチメントにより増量可能)
デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類
流量制御弁
吐出口
両側
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~1.5[1~15]
シングル分配弁のエコノミータイプです。
低コストで集中給脂を実現しました。
吐出圧力(MPa)
14.7
吐出口径
Rp1/8
危険物の類別
非危険物
吐出量(cm3/ストローク)
0.3
パルサールブM/MSP用グリス分配弁です。パルサールブM/MSPをマルチポイント給油するために使用します。パルサールブM用グリース分配器
用途パルサールブMをマルチポイント(2箇所)給油するために使用
2018年トラスコ掲載ページ
4 1663
質量(g)
324
危険物の類別
非危険物
用途搬送設備、建設機械など
吐出圧力(MPa)
20.6
危険物の類別
非危険物
デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類
流量制御弁
吐出口
片側
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~1.5[1~15]
グリース給油用手動式ポンプ。単管方式で簡潔配管
最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])
10[100]
吐出口径Rc
1/8
危険物の類別
非危険物
優れた耐久性と給油の信頼性向上
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。
耐圧力(MPa)
31.5
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
(供給)3/8、(吐出)1/4
ねじの種類
Rc
グリス種類
集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
最低作動圧力(MPa)
1
バルブ種類
流量制御弁
デスタープブロックDS形は従来のデスターブロックDSB形をコンパクトにし、吐出量も微少にした定量分配器です。本体はアエンダイキャストで一体化し、又ピン突起により作動を目視検知できます。ピンはポンプから油が送られ分配器のピストンを押し上げる時に突起します。ポンプの作動が停止し脱圧によりピストンが下がる時にピンは戻り、その時に油も吐出されます。
仕様
デスターブロック
形式
DS形
管接続口径
(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1~3[10~30]
口数と動作検知機能を充実したコンパクトな分配弁です。
用途建設機械、工作機械に使用されています。
最高使用圧力(MPa)
17
使用温度範囲(℃)
0~+50 (2号グリース)、-5~+50 (0~1号グリース)
管接続口径
(供給)1/4、(吐出)1/8
ねじの種類
Rc/Rp
グリス種類
NLGI ちょう度#0~2号グリース(リチウム系)
バルブ種類
方向制御弁
デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
ねじの種類
M
バルブ種類
流量制御弁
最高使用圧力(MPa)
21
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
給油の信頼性が向上
このLVー100形分配弁は完全進行作動形で、潤滑剤を供給するとピストンが順次作動し、
それぞれの吐出口に、自動的に定量分配いたします。
最高使用圧力を21MPaに上げるとともに、吐出口には逆作動防止用のチェック弁を内蔵しています。
DV、DW形分配弁と組合せ親子システムを採用することによって、給油箇所の集中管理ができます。
高圧化により、給油の信頼性が高まり、より広範囲の給油ができます。
完全進行作動形です。この分配弁は進行作動形機構のため給油の保証が得られます。
吐出口にチェック弁を内蔵しているので軸受の背圧、給油管の長さなどに関係なく確実な給油ができます。
DV、DW形分配弁の作動確認をすることにより数多い給油箇所も集中管理ができます。
用途GW分配弁からさらにこの分配弁を取り付け親子システムとすれば、口数を倍増し多くの給油部へ給油可能です。
最高使用圧力(MPa)
21
耐圧力(MPa)
31.5
付属品
十字穴付ナベ小ネジM6×60、バネ座金、六角ナット
質量(kg)
1.7
管接続口径
(供給)1/4、(吐出)1/8
ねじの種類
Rc
グリス種類
集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~1
吐出量(cm3)
0.16(1口)
最低作動圧力(MPa)
1.2
バルブ種類
方向制御弁
給脂状況をカウントがお知らせします。メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。
用途工作機械・圧延機など。
吐出圧力(MPa)
20.6
カウンタ
0~999(手動リセット方式)
危険物の類別
非危険物
ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。
用途建設機械、工作機械に使用されています。
種類
その他ポンプ
使用温度範囲(℃)
0~50 (2号グリース)、-5~50 (0~1号グリース)
最高使用圧力(MPa)
17
吐出口径
Rc3/8
吐出量(cm3/ストローク)
0.6
潤滑回路を構成する配管部品です。
材質
C2700T
形状
スリーブ
多数分岐用の配管部品。フロープロパーユニットやコンテニヤスユニットとの併用
サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])
0.3[3]
タンク容量(L)
2
吐出口径
M8×1
種類
その他ポンプ
取付方式
ガスケット取付形
有効内容量(L)
1.5
入力(W)
4以下(10rpm:5以下)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
21
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rc