- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 分電盤 ボックスのおすすめ人気ランキング
分電盤 ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新503件の「分電盤 ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分 電 盤 ボックス 屋外」、「屋内用盤キャビネット」、「配電盤ケース」などの商品も取り扱っております。
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様
露出形
ハンドル
スイングハンドル(キーNo.G200)。小(PH-89-3)
保護等級
IP2XD
材質(フレーム)
鉄 1.6mm
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)
木製 15mm
材質(扉)
鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプ
ヨコ型
保護等級
IPX3
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造
IP33D
材質(基板)
木製基板15mm/方眼目盛付
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。
施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
色(マンセル値)
ホワイト色(N9.5)
縦(mm)
325
深さ(mm)
124
形状
露出・半埋込共用型
材質(本体)
ポリスチレン樹脂
板厚(mm)
(ボックス)2.5~3.5
難燃性
V-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
取付基板
木製基板9mm
仕様
扉付
種別
機器取付ボックス
形状
露出・半埋込形
機能
木板ベース
縦(mm)
320
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様
屋内屋外兼用・水切防水形
板厚(mm)
(ドア/ボデー)1.6
ハンドル
防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
パッキン
付(発泡ポリウレタン)
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)
(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
設置場所
屋外
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
仕様
露出形
板厚(mm)
(ドア/ボデー/前面枠)1.6
ハンドル
スイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)
保護等級
IP2XD
材質(フレーム)
鉄
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄
設置場所
屋内用
アース端子
銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級
IP13
扉開閉方式
片開
材質(本体)
ABS
材質(基板)
木製 15mm
材質(扉)
ABS樹脂
仕様
屋内・屋外兼用形。透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)
対応
前面枠とボディーの段差がなく、スマートな仕上がりです。
4段曲げの前面枠によりひずみに強く堅牢です。
用途屋内用露出型盤用キャビネット
保護構造
IP2XD
材質(基板)
木製基板15mm/方眼目盛付
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
タイプ
ヨコ型
保護等級
IPX3
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級
IP4X
仕様
パッキン付
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル
スナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
ベージュ
バンド通し穴
有
縦(mm)
320
深さ(mm)
118
仕様
扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級
IP4X
仕様
防塵パッキン付
材質
鉄(ボディ・扉・基板)
ハンドル
キャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4
塗装色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
扉開閉方式
片開
アース端子
端子ネジ 黄銅M6×10
材質
鉄
ハンドル
IPハンドル・コーナータイプ
保護等級
IP65
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製1.6mm
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6。ボデー:1.6
鋼板製の標準分電盤
スペース
送り:付、下部:無
種類
標準分電盤
設置場所
屋内
WHMスペース
無
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類
協約形配線用ブレーカ
分岐ブレーカ容量
3P30A
分岐内容
協約形配線用遮断器 B-33KC
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)
材質
スチール製
色
ホワイト
縦(mm)
325
マンセル記号
10Y9/0.5
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。
塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様
露出形
板厚(mm)
(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級
IP2XD
材質(フレーム)
鉄
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄
設置場所
屋内用
アース端子
銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応