- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- 分電盤 鍵のおすすめ人気ランキング
分電盤 鍵のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新367件の「分電盤 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分電盤 配電盤 鍵」、「分電盤 ハンドルキー」、「分電盤 キー」などの商品も取り扱っております。
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番
485-9979
寸法(mm)
80×80×2.6
質量(g)
32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
質量(g)
40
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号
200番
寸法(mm)
110×27×16
質量(g)
72
材質
キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ
仕様
1個口
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
質量(g)
54
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
1本
¥256
税込¥282
当日出荷
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
タキゲンコード
00376
1個
¥691
税込¥760
当日出荷
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様
キャビネット用パーツ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
仕上
シルバー色塗装仕上
操作方法
左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
回転取手
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応
材質
キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ
質量(g)
90
本体寸法(mm)
110×31×16
関連資料
(1.55MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等
仕様
左右兼用型90度回転。防水仕様
質量(g)
100
材質/処理
(本体・軸)SCS13/-。(キャップ)SUS304/ヘヤライン。(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-。(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-。(パッキン)CR/黒色。(Oリング)NBR/黒色。(キーハンドル)ZDC/Cr。(キーリング)S/Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
普及型取り外しハンドルです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
区分
設備・機械
質量(g)
78
仕上
サンドブラスト仕上
操作方法
左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)
~3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
キー付ロック付金属防滴プレート専用です。
セット内容
専用キー2本
1セット(2本)
¥399
税込¥439
当日出荷
セット内容
ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
亜鉛合金(ZDC)
適合
屋内・屋外兼用
質量(kg)
0.1
表面処理
クロムメッキ(MZCr)
仕様
止め金付
使用キャビネット
メーターキャビネット(SK形)。引込計器盤キャビネット(HK形)。集合計器盤キャビネット(WHS形)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
一般的なキャビネットと遮断システム用
寸法(mm)
(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6、(四角/4段)6、7、8、9、10
質量(g)
255
アーム長さ(mm)
157/95
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷