切断器のおすすめ人気ランキング

2025/11/21更新
1,057件の「切断器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素切断機」、「切断機」、「切断器 アセチレン」などの商品も取り扱っております。
用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm) 500 切断能力(mm) 1~100 使用ガス アセチレン 質量(g) 795
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超薄型でさらに切れ味アップ! 1.0mmの薄さでスピードアップ 1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。 焼け、バリが少ない メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。 補強ブッシュにより安全性を強化 超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。
用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など 硬度 S 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800]
1箱(10枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モータへの過負荷を防止するサーキットブレーカー付です。ワンタッチスピードクランプ採用で素早くワークを固定できます。
用途鉄パイプやL型鋼の切断に。 定格電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 1450 電源コード(m) 1.8 砥石寸法(Φmm)外径 305 砥石取付軸(Φmm) 25.4 砥石寸法(Φmm)穴径 25.4 回転速度(min-1[r.p.m]) 3800 セット内容 砥石交換用スパナ17mm。切断砥石 定格周波数(Hz) 50/60 砥石寸法(mm)厚さ 2.8 定格時間(分) 20 取扱説明書 (10.63MB)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質 鉄工用/樹脂用 刃物外径(mm) 308 刃物内径(mm) 25.4 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 115 最大切断サイズ(角90°)(mm) 90×90 最大切断サイズ(角45°)(mm) 80×80 最大切断サイズ(矩形90°)(mm) 115×70 回転速度(min-1[r.p.m]) 3200 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1400 コード長さ(m) 4.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 565×309×321 付属品 スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー 質量(kg) 17.5 トラスコ品番 116-9564
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用 切断能力(mm) 1~30 適合 (火口)M1A、M2A、M3A トラスコ品番 820-2721 セット内容 適合火口3本 型式 中型 全長(mm) 465.5 タイプ メッキ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に 適合電線(mm2) 0.13~6 全長(mm) 210 質量(g) 370 切断能力(mm) 電線:0.05~6(30-10AWG) 適合端子 絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm 取扱説明書 (6.8MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様 両面補強 粒度 60 厚さ(mm) 1 砥材 NX 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14280 シリーズ デルタカット 硬度 S 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800] 外径(Φmm) 107 主要切断材料 一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(1.96MB)
1枚ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)充電式カッター用さくら135JA
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃厚を薄くして抵抗を抑え、切れ味と寿命が大幅に向上しました。
用途鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断 刃数 30 厚さ(mm) 1.1 穴径(Φmm) 20 外径(Φmm) 135 適合材 鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断 最高使用回転速度(min-1) 3500
1箱(10枚)
96,980 税込106,678
5日以内出荷

切断可能範囲 M1:1~5mm。M2:5~15mm。M3:15~30mm ガス圧力(MPa) (酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35。(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03 ガス消費量(L/h) (切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000。(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330。(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300 使用ガス アセチレン セット内容 火口番号(M1、M2、M3) 全長(mm) 397 使用上の注意 逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。 取扱説明書 (1.1MB)
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

コスパ抜群!エントリーモデル。鉄・ステンレスなど金属の切断に幅広く対応。両面補強。厚さ1.0mm
用途鉄・ステンレスなどの切断 種別 両面補強 粒度 54 厚さ(mm) 1 穴径(Φmm) 15 外径(Φmm) 105 砥粒 WA 結合剤 BF 適合材 鉄・ステンレスなど 結合度 R 最高使用周速度(m/s) 80
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。 仕様 LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ 付属品 ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス 質量(kg) 0.54 オレンジ スイッチ 無段変速 電源 バッテリ駆動 チャック能力(mm) ドライバー:Φ1-10(キーレス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 141×66×200 電池 2個(付属) バッテリー容量(Ah) 2.0 バッテリー電圧(V) DC18 充電時間(分) 約60 回転数(min-1[回/分]) ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000 クラッチ数(段) ドライバー:11 ストローク数(回/分) ジグソー:0-2800 ストローク長(mm) ジグソー:13 ビットホルダー マグネット
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm) 92 質量(g) 120 取付ねじ W16×20山 使用ガス アセチレン 使用吹管 A型切断器
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル (90°時)137、(45°時)100 刃物外径(Φmm) 355 刃物内径(Φmm) 25.4 回転数(min-1[r.p.m]) 3800 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×500×620 付属品 切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8) 質量(kg) 16.6
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。 鉄筋の軸線に対して直角で平滑な高速切断が可能です。 SD490鉄筋切断可能です。 圧接端面の隙間が3mm以下と定めた数字を大きくクリアしていきます。
用途鉄筋(丸棒)切断 仕様 チップソー(スプライン):26刃超硬 セット内容 電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋 質量(kg) 本体:5.7、電池パック:0.7 切断能力 D10~D25 モーター 直流ブラシレスモーター(ブレーキ付) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 本体:448×171×197、電池パック:117×80×69 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) DC36 充電時間(分) 約25(25℃時) 関連資料 (1.6MB) チップソー厚さ(mm) 1.6 チップソー外径(Φmm) 100
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

ホーザン替刃
用途ガラス・せともの・タイル・セラミック・石材用。 切断対象 ガラス・せともの・タイル・セラミック・石材 粒度 #120 刃幅(mm) 3 刃厚(mm) 0.7 周長(mm) 1060
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品 本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm) 質量(kg) 17(コードを除く) 全負荷電流(A) 15 傾斜切断(°) 0°(直角)~45° 切断能力(mm)パイプ [0°]Φ120、[45°]Φ115 砥石寸法(mm)厚さ 4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×300×640 切断能力(mm)パイプ角 [0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104 バイス 高さ(mm) 78 バイス最大口幅(mm) 235 切断能力(mm)L鋼 [0°]130×130、[45°]100×100
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用 切断能力(mm) 1~100 付属品 適合火口3本 適合 火口/A1A、A2A、A3A トラスコ品番 828-9251 型式 大型A号 全長(mm) 517 タイプ メッキ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様 ●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用 アズワン品番 65-9305-35
1台
32,500 税込35,750
翌日出荷

素早く攻めて早く切る・速攻切断キレモノ。カットスピードが速い!。スリップしない&バリが少ない!。最高級セラミック砥粒使用。ラフサイドによる抜群の切れ味。劣化しない真空パック採用。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応
用途ステンレスパイプ・ステン板・アングル材・丸棒・ライニング管の切断 適合材 ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・FRP・金属全般 外径(Φmm) 105 粒度 46 穴径(Φmm) 15 厚さ(mm) 1 砥粒 セラミック砥粒 種別 BF 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800]
1パック(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷