- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 刈払機用チップソーのおすすめ人気ランキング
刈払機用チップソーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新273件の「刈払機用チップソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石に強い チップソー」、「刈払機用チップソー 255」、「刈払機 チップソー 230」などの商品も取り扱っております。
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)
約2
穴径(Φmm)
25.4
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
耐久力バツグン。
新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。
刃厚(mm)
1.8
刃数(p)
36
刃形
両側刃
板厚(mm)
1.25
仕様
J型埋込
穴径(Φmm)
25.4
表面処理
ブルーメタリック塗装
取付穴(mm)
25.4
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)
2
板厚(mm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。
2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用
刃数(p)
52
板厚(mm)
1.25
刃厚(mm)
2
タイプ
超軽量タイプ
穴径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般の雑草刈払作業に適したチップソー。
チップが飛びにくく、良く切れます。
安心のJIS国産品。V型埋め込み。
刃厚(mm)
約1.25
穴径(Φmm)
25.4
1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
10000
刃厚(mm)
1.2
材質(刃)
超硬チップ
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、縦埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
薄刃で切れ味バツグン。
目にやさしいブラック特殊表面処理。
用途雑草、畦草刈りに。
刃厚(mm)
1.6
仕様
J型埋込
穴径(Φmm)
25.4
刃形
両側刃
表面処理
ブラック塗装
基板厚(mm)
1.25
台金のコブがチップを保護する石に強いチップソーです。特殊チップに木工用と同じ研磨を施し、長切れと切味が最高です。メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。
用途荒地の雑草・笹・竹に。
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2
材質
刃部:超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
11000
メッシュタイプで軽い
用途雑草、笹、竹
エスコ品番
EA898B-32
山数
40
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
プロ農家が認める超ロングセラー商品。
2段ロー付のため耐久性抜群。
アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。
L型に刃数をプラス。
段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用
仕様
二段ロウ付け
刃形
アール刃
板厚(mm)
1.25
刃厚(mm)
2.2
タイプ
超軽量タイプ
穴径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
台金にも刃を設けて切れ味がアップしました。
柔らかい草・芝生などもシャープに切れます。
台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しましたので、長時間の作業に最適です。
雑草刈・芝生刈に最適です。
JIS規格品。
用途刈払機用チップソー。
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
低く短く刈れる。
簡単に短く接地刈り。
用途接地刈りに。
刃厚(mm)
1.8
仕様
J型埋込
穴径(Φmm)
25.4
刃形
両側刃
表面処理
レッド塗装
刃数(p)
36
基板厚(mm)
1.25
タイルや石を切るチップソーの刃形を参考に屈強刃チップを実現。とにかく石に強い刃形状。
用途草刈り機用部品、アクセサリ、替え刃 替刃、チップソーとして。草刈り機、芝刈り機、草刈器、刈払い機、刈り払い機、刈払機、草刈り、くさかり、清掃、雑草、除草に。
外径(Φmm)
230
色
ブラック
質量(g)
370
穴径(Φmm)
25.4
刃数(p)
36
取付穴(mm)
25.4
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
穴なしタイプで草が絡みにくい!
用途畦草及び密生地等での雑草刈り専用
仕様
チップの埋め込み方:スリット付き埋込
刃形
片刃
材質
SAE-1070
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.05
用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。
用途一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草
刃厚(mm)
2.0
穴径(Φmm)
25.4
板厚(mm)
1.4
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
刃厚(mm)
約2
穴径(Φmm)
25.4
チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4