制御盤イージーフィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
106件の「制御盤イージーフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇 フィルター ロール」、「フィルターシート」、「制御盤 フィルター」などの商品も取り扱っております。
オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして 長さ(mm) 30 仕様 ホルダー付 材質 難燃ポリエステル 厚さ(mm) 0.1 ピッチ(mm) (ミシン目)200 巻数 150枚 耐熱温度(℃) 140 捕集効率(%) 45.8 残留粒子(μ) 40 初期圧力損失(Pa) 59
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品守ります。
1セット(110枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質 難燃ポリエステル 厚さ(mm) 0.4 長さ(m) 10 巻数 50 風速(m/s) (ろ過)2.5 耐熱温度(℃) 140 捕集効率(%) 33.3 圧力損失 (初期)26Pa ミシン目(mm) (ピッチ)200 残留粒子(μ) 70
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。 材質 難燃ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ 3 0420
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。 また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。 よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。 熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。 制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。
用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。 材質 ポリエステル 厚さ(mm) 0.1 高さ(mm) 65 1巻長さ(m) 30 粉じん捕集効率(%)(平均実測値) 45.8 風速(m/s) 2.5 ラベル枚数(1巻当り) 150 初期圧力損失(Pa) 59
1箱(12本)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オイルミスとや粉じんから工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 GFLと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適。 ケース本体は裏面のマグネットにてワンタッチ取付。フィルターを2本のマグネットバーでしっかり固定。 汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で切り離し簡単。
用途コンプレッサー、オイルクーラー、チラーなどに 付属品 プラスチックケース、マグネットバー2本 厚さ(mm) 0.29 材質(フィルター) 難燃性レーヨン 耐熱温度(℃) 140 捕集効率(%) 33 ミシン目(mm) 200
1セット(60枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質 ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm) 10.7 材質(フィルター) 難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 捕集効率(%) 71.6 圧力損失 (初期)47Pa ろ過速度 2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別 水洗いによる再利用不可 材質 ポリエステル 厚さ(mm) 20 長さ(m) 20 風速(m/s) 2.5(ろ過) 耐熱温度(℃) 100 坪量(g/m2) 350 難燃性 有り 設置場所 給排気、1次・2次 幅(m) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 除塵率(%) 84 作動時圧損(Pa) (初期)58、(最大)390 給塵量(g/m2) 900 粗塵区分
1本(20m)
48,980 税込53,878
翌々日出荷

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m) 1.6 材質 ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 難燃性 有り 種別 水洗いによる再利用可 風速(m/s) 2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所 給気、1次 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(30m)ほか
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。 ホワイト 材質 不織布 幅(mm) 230 長さ(m) 50 外径(Φmm) 140 シートサイズ(mm) 230×200
1巻ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別 水洗い可 材質 ポリエステル 風速(m/s) 2.5(ろ過) 耐熱温度(℃) 100 設置場所 給気、1次 粗塵区分
1袋(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用 材質 難燃ポリエステル 厚さ(mm) 0.1 ピッチ(mm) (ミシン目)200 巻数 150枚 耐熱温度(℃) 140 捕集効率(%) 45.8 残留粒子(μ) 40 初期圧力損失(Pa) 59
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。 制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして 仕様 ホルダー付き 材質 難燃ポリエステル 厚さ(mm) 0.4 長さ(m) 10 ピッチ(mm) (ミシン目)200 風速(m/s) (ろ過)2.5 耐熱温度(℃) 140 捕集効率(%) 33.3 圧力損失 (初期)26Pa
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして 種別 詰替用 材質 難燃ポリエステル 厚さ(mm) 0.35 長さ(m) 10 枚数 50 耐熱温度(℃) 170 捕集効率(%) 30.3 ミシン目(mm) (ピッチ)200
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般空調用のフィルターのロールタイプです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別 水洗い可 材質 ポリエステル 風速(m/s) 2.5(ろ過) 耐熱温度(℃) 100 設置場所 給気、1次 幅(m) 1.6 粗塵区分
1本(15m)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質 ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 難燃性 有り 種別 水洗いによる再利用可 風速(m/s) 2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所 給気、1次 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして 種別 ホルダ付 材質 難燃ポリエステル 厚さ(mm) 0.35 長さ(m) 10 枚数 50 耐熱温度(℃) 140 捕集効率(%) 30.3 ミシン目(mm) (ピッチ)200
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)