- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 制振シートのおすすめ人気ランキング
制振シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新119件の「制振シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デットニングシート」、「吸音材」、「制振材」などの商品も取り扱っております。
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。
さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
厚さ(mm)
1.5
長さ(mm)
400
幅(mm)
300
寸法(mm)
300×400×厚1.5
1箱(5枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
騒音・ノイズの発生を低減!※厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる※粘着付※制振材は、音の発生源に直接貼り付けて放射音を抑制します。※手を触れると放射音が小さくなるような場所に貼ると制振の効果が得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適
材質
ブチルゴム アルミ箔
耐熱温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
層厚(mm)
アルミ層:0.1/ブチル層:1.4
広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。
粘着タイプのため、接着剤が不要です。
加工が容易にできます。
三次元曲面にスムーズに追従します。
用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。
構造物の防音制振。
トラスコ品番
362-1154
質量(g)
500
粘着力(N/25mm)
91.4(対ステンレス板)
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
従来の制振材に比べて軽量で、広い温度領域で制振効果を発揮します。
接着材が不要な粘着テープ付で、粗面や油面にも容易に接着します。
加工が容易で曲面にもスムーズに追従します。
30%程度の面積に貼り付けるだけで騒音低減効果が得られます。
用途構造物の防音制振に。防水・気密対策に。
トラスコ品番
819-1738
材質
(基材)アルミシート
質量(g)
240
使用温度範囲(℃)
0~40
粘着力(N/10mm)
37.6
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のインナーアブソーバー/ダンピングアブソーバー/制振材/吸音材です。異なる3種類の材質を組み合わせたことで、一度の施工で制振・吸音をすることができます。強力な粘着剤で貼り付けるだけの簡単取付け。そのため、専門工具などは必要ありません。切りやすく、曲がりやすい材質なので用途に合わせて柔軟に扱えます。
材質
ブチルゴム・アルミニウム・NBR
厚さ(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
振動の発生源近くに貼るだけで振動を和らげる制振材です。カッター、ハサミでカットできます。
用途吸収材、制振材。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
ブチルゴム
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~50
粘着剤
ブチルゴム
薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。
音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。
主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。
質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。
安全性も高まりました。
0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。
防音・防振材として良く使用されています。
厚さ(mm)
0.3
長さ(mm)
1000
色
グレー
幅(mm)
460
材質
純鉛(粘着付)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
460×1000×0.3
遮音性能
約20dB/1khz
1枚
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質
合成ゴム
硬度
35
比重
1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])
9.3[95]
圧縮永久歪(%)
70℃×22Hr/8
反撥弾性(%)
3
耐寒性
Tg(℃)/18
被着面の1/3の面積に施工することで、大きな制振効果が得られます。
冬場でも夏場でも安定した接着力があり、広い温度域で安定した制振性能を発揮します。
10~15dBの雨だれ音の減温効果で実績があります。
この製品は日東電工(株)のD-300Nです。
用途雨だれ音対策、家電製品、OA機器、自動車などの制振、防音
材質
アルミシート(合成ゴム系粘着剤)
厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。
スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。
用途車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。
長さ(mm)
500
幅(mm)
450
厚さ(mm)
5
色
黒
質量(g)
123
基材
EPDM発泡体
粘着剤
アクリル系
引張強度(MPa)
0.1
粘着力(N/25mm)
10.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.7MB)
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
精密機器などの下に敷き、簡単に振動を抑えられる防振シートです。計測機器やパソコン周辺機器などの除振・制振に使用できます。必要な大きさに切断可能です。
寸法(mm)
100×100
貼るだけで、制振効果があり雨だれ音等の軽減対策ができます。
用途出窓などの金属天井面の内側に小面積(30~50%が目安)貼るだけで制振効果があります。スピーカー等の音響処理や、車のビビリ音対策にも。
仕様
粘着付き
粘着力(N/25mm)
59.4(20℃環境下)
シート厚さ(mm)
1.5
サイズ(mm)
245×245
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)
1.2
長さ(m)
10
幅(mm)
940
仕様
音響透過損失:15dB(500Hz)。面密度:2.1kg/m2
材質
(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工
質量(kg)
19
タイプ
遮音シート
基材
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ブチルゴムを基盤としたシート状の防音、防振材です。ブチルゴムのもつ優れた遮音性、振動吸収性を十分活かして開発されたシートで、薄板鉄板の振動音、衝撃音の低減に優れた効果を発揮します。
片面粘着材付き。
用途抜群の遮音性、振動吸収性の防振剤です
寸法(mm)
1.5×400×500
危険物の類別
非危険物
1箱(10枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)
2.8
長さ(m)
6
幅(mm)
455
材質
特殊非加硫ゴム
質量(kg)
11.5
面密度(kg/m2)
4.2
ふち仕上
四辺切り放し
ホルムアルデヒド等級
告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)
500/23
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
ウレタン
色
黒
使用温度範囲
-20~70℃
目の粗さ
-
密度(kg/m3)
25
オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のバイブレーションコントローラー/制振材です。通常のドアでは漏れてしまう振動を、ホールを塞ぐことで制振しスピーカー本来の製品を発揮することができます。スピーカーユニットを交換することなく音質を高めることができる製品です。素材には「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。 一般的なブチルゴムと比較して、粘りが少なく、作業時に手が汚れることが少なく、はさみでのカットも簡単に行えます。そのため、専門工具などは必要ありません。高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。
材質
ブチルゴム・アルミニウム
厚さ(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応