剪定バリカンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「剪定バリカン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「剪定 電動バリカン」、「マキタ 生垣 バリカン」、「日立 バリカン」などの商品も取り扱っております。
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm) 300 ストローク数(min-1[回/分]) 1800 仕様 特殊コーティング 全長(mm) 607 質量(kg) 1.8 タイプ 電源コード式 消費電力(W) 320 電源タイプ AC電源式 最大切断径(Φmm) 15
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm) 260 ストローク数(min-1[回/分]) 1250 バッテリー リチウムイオンバッテリー 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 10
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。 セット内容 本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 材質 ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス 質量(kg) 本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8 ストローク 1500rpm 切断径(mm) 【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300 寸法(cm) 幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) バッテリー 12Vリチウムイオン電池(充電式) 充電時間(分) 約120(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間 連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷


手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm) 350 最大切断径(Φmm) 15 タイプ バッテリBL1015・充電器DC10WC付き ストローク数(min-1[回/分]) 2000(往復) 電源(V) 直流10.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 693×175×165(バッテリー含む) 質量(kg) 1.9 付属品 ブレードカバー 連続使用時間 約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時) 仕様 カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ 充電式
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ワイドタイプ
用途生垣剪定に 質量(kg) 2.1 刃長(mm) 400 刃の種別 特殊コーティング刃 電源タイプ AC電源式
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能
関連資料 (4.2MB) 刃長(mm) 400 最大切断径(Φmm) 18 ストローク数(min-1[回/分]) 低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200 カット数 低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1 電源(V) 直流18 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 223×916×191 質量(kg) 3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く) 連続使用時間 低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時) 電源タイプ 充電式
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて使いやすいミニタイプ
用途生垣剪定に 質量(kg) 0.98 刃長(mm) 260 刃の種別 高級刃 電源タイプ AC電源式
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ちょっと使いに便利な小さく軽い園芸バリカン。スマホと同じ感覚で充電が出来るUSB充電方式。電池残量が分かる残量表示ランプ付き。ワンタッチブレード交換、使わないときはブレードを外してコンパクトに保管
用途ガーデニングや芝刈作業などに。電気芝刈り機/電気芝刈機/電気式ヘッジトリマー 付属品 ヘッジトリマーブレード×1、バリカンブレード×1、ブレードカバー2種、充電用USBケーブル(typeA-TypeC)、取扱説明書(保証書)×1 質量(kg) 約0.62(ヘッジトリマー装着時) 定格電圧(V) 3.6 刈込み幅(mm) ヘッジトリマー約120/バリカン約80 連続使用時間(分) 約30 バッテリー 2.0Ahリチウム電池 充電時間 約3時間 保証期間 メーカー:お買い上げ日より1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 255×75×125 充電方式 USB-typeC USB充電 ストローク数(min) 1,100-1
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm) 600 刃長(mm) 600 最大切断径(Φmm) 4 タンク容量(L) 0.4 付属品 保護メガネ、付属工具 質量(kg) 4.5 タイプ 2サイクル 燃料混合比 25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 電源タイプ エンジン式 スタート方式 リコイルスタート 排気量 23cm3(cc) 運転時間(分) (目安)約30分
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1887×172×194 刈込み幅(mm) 300 電源タイプ 充電式 ストローク数(min-1) 1800 最大切断径(Φmm) 15 カット数 3600
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm) 350 ストローク数(min-1[回/分]) 1800 仕様 特殊コーティング 全長(mm) 657 質量(kg) 1.8 タイプ 電源コード式 消費電力(W) 320 電源タイプ AC電源式 最大切断径(Φmm) 15
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

脱着型の充電式ポールバリカン。手元・中木・下草の剪定がこれ1本でできます。 中木・下草の剪定にポールバリカン。1.45m~1.8m伸縮自在。ポールをはずせば手元で切れる。刈り込み幅250mm。最大切断径16mm。三面の刃で切れ味抜群。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー。強力バッテリー連続時間60分。
刈込み幅(mm) 250 最大切断径(Φmm) 16(樹木の種類や季節で変わります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×250×1450 質量(g) 2500 モーター 直流マグネットモーター 電圧(V) 直流18 ストローク数(min-1[回/分]) 約1700(無負荷時) 使用時間(分) 約60(無負荷時) 充電時間(分) 約80(周囲の温度で変わります) 付属品 充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース 取扱説明書 (2.81MB) 電源タイプ 充電式 アズワン品番 65-2476-81 関連資料 (14.93MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ
細い枝、玉造の剪定に 本体を保持しやすい新形状ボディ 低振動。両刃駆動。 スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1) 1500 ストローク量(mm) 18 刈込み幅(mm) 210 最大切断径(Φmm) 10 電源(V) 単相100 電流(A) 0.9 消費電力(W) 80 コード長さ(m) 0.25 駆動方式 (刈刃)両刃駆動 長さ(mm) 454 付属品 ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付) 仕様 刃物/スタンダード刃 延長コード(m) 10 質量(kg) 0.85 電源タイプ AC電源式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

庭木のお手入れに便利な充電式のバリカンです。電源コードが無いのでコードの位置を考えず庭木のお手入れが出来ます。刃は両刃駆動で三面研磨なので切れ味抜群です。(最大切断径16mm、刈込幅300mm)。パワー18Vで連続60分使用出来ます。長さは1.7~3.0m、ワンタッチ伸縮自在で高い庭木を楽々カットできます。安全で持ちやすいハンドルです。170°の首振り機能が付いていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根、下草も自在に刈り込めます。2.5kgの軽量設計で女性でもラクに使えます。
用途高い庭木や生垣の剪定、下草刈りに最適です。 刈り幅(mm) 300 最大切断径(Φmm) 約16(樹木の種類や季節によって変わります) 付属品 充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)・枝キャッチャー・稼動刃ケース 幅(mm) 95 質量(kg) 2.5 高さ(mm) 230 全長(m) 1.7~3 直流電圧(V) 18 モーター 直流マグネットモーター18V 連続使用時間(分) 約60(無負荷時) 材質(刃) ハードクロムメッキ、高炭素鋼 充電時間(分) 約80(周囲の温度で変わります) 電源タイプ 充電式 アズワン品番 64-8900-74 ストローク数(回/分) 1700
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。
用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り ストローク数(min-1) 1300 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 160 機構 チルト機構 材質 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 付属品 刃カバー付、10m延長コード付 仕様 スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造 全長(mm) 1700 刃長(mm) 350 刃数 10 質量(g) 2650 電源タイプ AC電源式 適合替刃 DKW-35-1 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 生木:15
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm) 350 最大切断径(Φmm) 15 タイプ 本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分]) 2000(往復) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 693×175×165(バッテリー含む) 質量(kg) 1.9 付属品 ブレードカバー 連続使用時間 約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時) 仕様 カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ 充電式
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

YARD FORCE 3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」 背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルが新登場! 最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、 高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、 女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。 切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。 100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、 広いお庭での長時間作業でも安心して作業できます。 8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、 車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。 側面や低い生垣~高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能、ル伸縮は140~300cmまでOK! 新開発3Dブレードでなぞるだけでラクにスーッと切れる 軽量2.3Kg (電源コード含まず) 8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能 20m電源コード付なので広いお庭のお手入れでもOK ヘッドを折りたためば最長1.4mとコンパクトになるのでお車での運搬にもOK
刈込み幅(mm) 300 最大切断径(Φmm) 10(樹木によって異なる) セット内容 本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、取扱説明書(保証書) 寸法(幅W×高さH)(cm) 本体:約10×14 質量(kg) 本体:約2.3( 電源コード含まず) 材質 樹脂、アルミ、他 ストローク数(min-1[回/分]) 1400 電源(V) 家庭用電源AC100 安全機能 誤作動防止安全機能Wスイッチ 消費電力(W) 70 長さ(cm) 約140~300 電源コード(m) 20 電源タイプ AC電源式
1セット
18,000 税込19,800
3日以内出荷

軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V) 直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 2115×97×137 刈込み幅(mm) 500 電源タイプ 充電式 ストローク数(min-1) 低速:1000、中速1800、高速:2200 最大切断径(Φmm) 18 カット数 低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)