割れ止めのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
160件の「割れ止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネイル プレート」、「波釘」、「両 釘」などの商品も取り扱っております。
1パック(100個)ほか
特価
309 税込340
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1パック(50個)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

木割れ防止する先端形状 金具止めに便利
ねじの呼び M4
1箱(80本)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。
材質 1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 幅×長さ(mm) 50×102
1個
159 税込175
当日出荷

未来工業クリップ
パックンレックス(半割れタイプ)の開き止めに使用します。 工具不要。ワンタッチで装着できます。
仕様 パックンレックス(半割れタイプ)用
1セット(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アールジェイスーパーガードⅡ
強力木材ヒビ割れ防止剤。 卓越した木材のひび割れ防止効果。 耐水性に優れ長期間効果を持続する安全性の高い割れ止め剤です。 強力な割れ止め効果。 水性で臭いもなく安全性が高い。 雨がかかっても塗布部分が白くならない。 カンナ・ノミ等の刃を傷めることがない。 木材の変色防止剤としても使用可能。
用途木材の割れ防止に(主に荒材に使用) 特性 耐水性 成分 アクリル樹脂(水性) 使用方法 【柱等の割れ防止には】両方の切断面(木口)と切断面から20cm程度刷毛又はローラーで塗布してください。【板物等の割れ防止には】両方の切断面と切断面から20cm程度、および板目部分に。刷毛又はローラーで塗布してください。 使用の目安 1m2あたり50g 硬化時間(時間) 約6 危険物の類別 非危険物
1缶(18L)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,980 税込2,178
当日出荷

アールジェイノンクラック
木材の干割れ・カビ・日焼け防止剤(浸透性)。 ノンクラックは木材表面に被膜を張らない新しいタイプの浸透性の割れ止めです。 木材の呼吸を妨げずに、急激な乾燥を防ぐことで干割れを防止します。 塗布面は日焼けとカビを止める効果も同時にありますので外部の白木造りの化粧材をいつまでも美しく保ちます。 浸透性で塗膜を張らないのでメクレ・ハガレがありません。 生材・乾燥材いずれもOK。干割れ、くるい、反りを防止します。 防カビ剤の配合により、塗布部分はカビの発生を予防します。 屋内外の木材の日焼けを予防し、いつまでも美しさを保ちます。 ノンクラック使用面に木材用塗料の塗布ができ、さらに塗装の耐久性を高めます。 水溶性のため現場の取り扱いが便利で、とても安全な商品です。 ハケやスポンジローラー等で簡単に塗れ、用具等も水洗いで簡単に洗浄できます。 塗布面にカンナやノミを使用しても工具を傷めることはありません。 経済的な商品で、1kgで約20m2処理できます。
用途木材(仕上材・化粧材)の干割れ、カビ、日焼け防止 柱、ケタ、破風、化粧垂木等 成分 特殊アクリルエステル・アクリル架橋剤・ベンゾチアゾリン化合物・水 使用方法 【干割れを予防したい場合】。(1)ノンクラックの原液を、必要な量だけプラスチックの容器に取る。(2)ノンクラックをハケまたはスポンジローラーで木口を含めて全面に2回塗りしてください。 (1回目が乾いていないうちに2回塗りをしても結構です)。(3)ノンクラック塗布面をよく乾かしてください。乾燥時間:約24時間(木材の水分量により著しく乾燥が遅れることがあります)。【日焼け・カビを予防したい場合】。(1)ノンクラックを水で2倍に薄めたものを必要な量だけプラスチックの容器でつくる。(2)ノンクラックをハケまたはスポンジローラーで木口を含めて全面に塗布する。(3)ノンクラック塗布面をよく乾かしてください。 使用の目安 1m2あたり50g 主な用途 屋内外木部 使用場所 屋内外 危険物の類別 非危険物 特性 防カビ 乾燥時間 約24時間
1本(4kg)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
材質 1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 穴数 釘/13 幅×長さ(mm) 46×127
1個
189 税込208
当日出荷

マキタ波釘
適合機種 AJ150 幅(mm) 25
1箱(1736本×1パック)ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V型の釘を打ち込むことで写真フレームなどの45度板継ぎを簡単に行えます。 金槌で簡単に打ち込めます。
1袋(200個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上 ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜 種類 ロールピン
1パック(100個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。 適合 軽荷重用 材質 ステンレス 種類 スプリングピン 波形
1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1パック(110個)ほか
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)