加圧式スプレーガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
105件の「加圧式スプレーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加圧式スプレー」、「塗料加圧タンク」、「洗車用泡立て器」などの商品も取り扱っております。
塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
塗料ノズル径(Φmm) 1.2 空気使用量(L/min) 85 質量(g) 480 吹付空気圧力(MPa) 0.3 所要圧縮機(kw) 0.75 塗料供給方式 加圧式 適合塗料容器 1.0L
1丁
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル径 1.0mm 仕様 塗装用 付属品 スパナ、ストレーナー、ブラシ 質量(kg) 2.1 使用圧力 0.2MPa カップ容量(mL) 2000 全長(cm) 両ホース:150 使用コンプレッサ 1.85kw エアー取付ねじ G1/4”
1個
38,700 税込42,570
翌日出荷

抜群の塗着効率(75%)により、養生手間を軽減、作業環境を改善、使用塗料を削減。 広いパターン幅(最大有効パターン270mm)で作業性アップ。 水性塗料対応(接液部はステンレス仕様)。 低エアー消費量のため簡易コンプレッサーでOK。 タンクや内容器付で洗浄ラクラク。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
58,980 税込64,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。 汎用塗料も使用可能です。
取付口 (エア)G1/4B、(液体)G3/8B
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガン手元圧力0.15~0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きいため、作業環境を改善します。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し、安定した吹き付けパターンです。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。 空気使用量(L/min) 200 パターン開き(mm) 300 仕様 圧送式 質量(g) 415 所要圧縮機(kw) 1.5 微粒化 高微粒化 取付口 G1/4(塗料ホース) エア取入口 G1/4
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
質量(g) 550 吹付空気圧力(MPa) 0.34 所要圧縮機(kw) 1.5 塗料供給方式 加圧式 適合塗料容器 1.0L
1丁
28,980 税込31,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


●連続噴霧用レバーロックボタンが付いています。
種類 蓄圧式 タンク容量(L) 1 型式 手持式 質量(g) 330 耐熱温度(℃) -7~40 トラスコ品番 215-1367
1台
969 税込1,066
当日出荷

アネスト岩田加圧式コンテナ
取付ねじ径(B) G3/8 内容量(mL) 1000 トラスコ品番 514-7212 質量(g) 830 適合スプレーガン W-200・7 塗料供給方式 加圧式
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類 蓄圧式 型式 手持式 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤/水 材質 (容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ねじ径(B) M16×1(オネジ) 内容量(mL) 1000 質量(g) 700 最高使用圧力(MPa) 0.49 適合スプレーガン W-2001、W-2003 塗料供給方式 加圧式
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

アネスト岩田加圧式コンテナ
取付ねじ径(B) G1/4 内容量(mL) 400 質量(g) 560 適合スプレーガン SGD-71乱糸ガン 塗料供給方式 加圧式
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

作業能率は従来のスプレーガンの3倍のスピードです。エアーカーテンが張れ、塗料の飛散がない。(鉄製カップ耐圧0.5MPa)
塗料ノズル径(Φmm) 1.0 空気使用量(L/min) 200 セット内容 平吹きキャップ1個、No.28S1/4ソケット1個、1Lカップ 質量(g) 1140 吹付空気圧力(MPa) 0.34 所要圧縮機(kw) 0.75 使用箇所 床裏
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷

塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
質量(g) 460 所要圧縮機(kw) 0.75 塗料供給方式 加圧式 適合塗料容器 1.0L
1丁
21,980 税込24,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類 蓄圧式 型式 手持式 対応溶液 アルコール 材質(ノズル) 真鍮製
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL) 1000 適合 パーツクリーナー、潤滑油、作動油 材質 特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン) 全高(mm) 260 ノズル長(mm) 68 ボトル径(Φmm) 110 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合 シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘度の高い油、ボンド等の着付けが出来ます。
用途塗装現場全般 ノズル口径(Φmm) 5.5 空気使用量(L/min) 170 パターン開き(mm) 80 仕様 吸上式 トラスコ品番 827-5636 材質 マグネシウム合金 質量(g) 50 所要圧縮機(kw) 0.75 カップ容量(L) 0.9 取付口 (カップ)G1/4 エアー取付口 G1/4 霧化方式 汎用
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

ロングセラーの中形スプレーガンです。 若手からベテランまで愛され続けたベストセラー品です。
用途自動車(金属)、木工、家具、プラスチック塗装用 空気使用量(L/min) 430 パターン開き(mm) 480 仕様 圧送式 トラスコ品番 756-2551 材質 本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮 質量(g) 550 所要圧縮機(kw) 2.2~3.7 ホース取付口 G3/8 霧化方式 汎用 ノズル径(Φmm) 1.2 エアー取込口 G1/4
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布 種類 蓄圧式 型式 手持式 対応溶液 薬剤、水 材質(本体) ポリプロピレン 材質(ノズル) ポリプロピレン 材質(タンク) ポリエチレン 仕様 180度可変ノズル、減圧力弁付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)