加圧式ブレーキブリーダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「加圧式ブレーキブリーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキエア抜き 工具」、「車 アタッチメント」、「トラック クラッチ エア抜き」などの商品も取り扱っております。
ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。 タンク容量(L) 3 適合サイズ(Φmm) 汎用アダプター:26~79 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力(MPa) 圧送圧力:0.15 まで
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

JTC6989X用 オプション
用途専用アダプター 適合車種 トヨタ、レクサス、GMC、FORD、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、日産、欧州車他 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L) (ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1 材質 (ボトル)PE、(ノズル)ゴム 接続口径 (トリガー)PT1/4インチ 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.8 ホース長さ(m) 約1 使用の目安 (軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。 適合車種 二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。) 適合ホース内径×外径(Φmm) 4×7 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

息継ぎ無しの連続圧送。ABS車対応。1人で素早く作業完了。連続圧送で作業時間を短縮。低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。ブレーキブリーダーのタンク内のエア抜きはボタンを押すだけ。ワンタッチ取付が可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(アタッチメントA1)。内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(アタッチメントA2、B1、B2)
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給。 タンク容量(L) 2 適合 リザーバタンクの給入口内径がΦ18~Φ76の、軽自動車から普通自動車、2tクラスのトラック。 トラスコ品番 821-7788 セット内容 ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)。アタッチメントA1・A2・B1・B2。クランプD1(クロー式)。クランプE1(チェーン式)。アタッチメントケース(樹脂ケース) 質量(kg) 8.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×205×210 ホース内径(Φmm) 5 ホース長さ(m) 圧送ホース:3.5 ホース外径(Φmm) 8 危険物の類別 非危険物
1台
96,980 税込106,678
8日以内出荷


ブレーキのエアー抜きは一人でする時代! リザーバータンクからフルードを加圧圧送 国産車の85%に使用可能 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(手動)、汎用アダプターのセット ・加圧タンク容量:3L ・圧送圧力:150 kPaまで ・汎用アダプター対応サイズ:Φ26~79mm・ブリーダータンク容量:1L タンク容量(L) 加圧タンク:3、ブリーダータンク:1 危険物の類別 非危険物
1個
64,350 税込70,785
5日以内出荷

安定した圧力の保持 計量法対応 ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(電動)、汎用アダプターのセットです。 ブレーキフルード量の低レベル自動停止機能付き。
質量(kg) 6.7 電源(V) AC100 タンク容量(L) 2 圧力(kPa) 最大圧送:350 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 jtc6990j-k.pdf(1.19MB)
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きに タンク容量(L) 1.8 付属品 エアーカプラ 寸法(幅W×高さH)(mm) 260×250 接続口径(inch) PT1/4 ホース内径(Φmm) 4 使用空気圧力(MPa) 0.5~1.2 ホース長さ(m) 1 ホース外径(Φmm) 8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

一番適用の多いアタッチメントを入れ組んだセットです。
タンク容量(L) 2 トラスコ品番 112-9056 セット内容 ・ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)。・アタッチメントA2。・アタッチメントケース 適合サイズ(Φmm) 32~45 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×205×210 ホース長さ(m) 圧送ホース:3.5 適合車種 トヨタ、日産、三菱、マツダ、ダイハツ、スズキ、富士重工、いすゞ、ダイムラーベンツ、BMW、OPEL、GM 危険物の類別 非危険物
1セット
58,980 税込64,878
3日以内出荷

手動ポンプで負圧を発生させるので、電源、エアーが必要ありません。 クラッチトラブルの出張整備に最適です。 ワンタッチロックのブリーダージョイントが付属しています。
用途2トン車~大型トラックのクラッチエアー抜き用。 タンク容量(L) 3 ホース長さ(m) 3 危険物の類別 非危険物
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

ブレーキエア抜きの作業効率を上げる負圧吸引式。 ワンタッチオイルエアー抜きタンク
材質 塩化ビニール(ホース) 容量(mL) (タンク)250、(シリンジ)50 ホース内径(Φmm) 5 ホース外径(Φmm) 8 危険物の類別 非危険物
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ABSも恐くない圧送式。配管経路の低圧漏れ確認も同時にできます。ブレーキエアー抜き、フルード交換ツール。ブレーキを主に対象とした、エアー抜き(フルード交換)作業用、フルード圧送器。電動トロコイドポンプ内蔵。1人で素早く作業完了。配管の液漏れ確認も行うことができます。フルードの無駄が少なく、経済的です。ステンレス製の筐体で頑丈な仕様。アタッチメントを多数用意!様々な車種に対応できます。
本体寸法(mm) 320×305×245 質量(kg) 10.7/14(アタッチメント含む) 危険物の類別 非危険物
1個
599,800 税込659,780
5日以内出荷

JTC6990J用オプション
主な適合純正品番 8-98022268-0、ML339495等 適合車種 ふそう(euro 5)、日野(euro 5/6)、いすゞ(euro 5) 危険物の類別 非危険物
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

用途ブレーキオイルの抜き取り用 容量(L) 2 ホース径(Φmm) 1100 使用空気圧力(MPa) 0.8以下 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ブレーキフルードのエア抜き、交換が簡単に出来ます。
容量(L) 2 危険物の類別 非危険物
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

タンク容量(L) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×205×210 ホース長さ(m) 圧送ホース:3.5 危険物の類別 非危険物
1セット
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JTC6989X、JTC6990J用オプション
用途適合車種:三菱、日産、スズキ、スバル 危険物の類別 非危険物
1個
12,480 税込13,728
当日出荷

大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。 適合 軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。 トラスコ品番 859-1233 セット内容 ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)。フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)。フルード吸入器(50cc) 材質 フルードキャッチタンク:PE。フルード吸入器:PP 質量(g) 320 危険物の類別 非危険物
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

ブレーキおよびクラッチエアー抜き作業を、クリーンでスマートに完了できる手助け機器です。 チェックバルブと廃油タンクが付いて、フルードの逆流を防止。ひとりでぺ※代表画像ですリング作業によりエアー抜きができます。 エアーブリーダーに、ワンタッチロックのブリーダージョイント付き。
危険物の類別 非危険物
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

ブレーキオイルのエアー抜きが一人で行えます。 エアー圧縮の負圧を利用したエアー抜きです。 エアーコックを取付けていますので微調整が可能です。 アダプターホース付き(構造上、吸入時にエアープラグのネジ部から気泡が多く入る場合にご使用ください)
タンク容量(L) 2 セット内容 ハンドルASSY、タンクASSY、ホースASSY、ストレートエアーノズル 質量(kg) 1.241 ケース寸法(mm) 320×230×140 危険物の類別 非危険物
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷