- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 加熱防止装置のおすすめ人気ランキング
加熱防止装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新121件の「加熱防止装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度 センサー コンセント」、「過熱防止装置」、「サーモスタット」などの商品も取り扱っております。
設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。
対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
最小単位(℃)
1
温度設定範囲(℃)
0~400
水槽のふちに取り付け、設定した温度になると装置の電源を切り、温度の暴走を防ぎます。
TGK品番
692-60-93-11
使用温度範囲(℃)
~300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×140×112
制御出力
15A
トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式
EA
スイッチ
SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
電気定格
25A、250VAC(抵抗負荷)。13A、250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル
3~6℃
キャピラリーチューブ
1200mm
スイッチ動作
温度上昇でOFF
温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。別途、耐熱度の高いセンサーを使用すれば、1000℃までの制御ができます。
種別
(アラート用出力付) 本体
アズワン品番
3-6824-01
1個
¥44,200
税込¥48,620
当日出荷
質量(kg)
約3.5
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A・3P電源プラグ・ブレーカー無し
センサー
K熱電対
安全装置
ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)
電源コード(m)
約2
外寸法(mm)
150×210×155(突起部除く)
警報出力
a接点 250V 3A
温度表示方式
デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)
設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。
3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。
対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。
オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。
仕様
(警報内容)設定温度より昇温した場合、PV表示部が点滅及び内部リレーOFF(リセットは本体電源スイッチの再投入により復帰)
電源
AC100V 50/60Hz
接続
(容量)MAX15A(抵抗負荷時)
センサー
K熱電対
本体サイズ(mm)
135.2×145.5×81.5mm
最小表示単位
1℃
温度表示精度
±0.3%FS±1digitまたは3℃のどちらか大きい方
温度設定範囲(℃)
0~500
出力端子
3Pコンセント・M4ビス端子
アズワン品番
1-6125-11
1個
¥36,900
税込¥40,590
当日出荷
仕様
シース部サイズ(mm):Φ4×30
耐熱温度(℃)
180
アズワン品番
1-2995-11
1個
¥8,390
税込¥9,229
10日以内出荷
ファインサーモを、温度過昇防止器として使用するためのものです。
出力を、CH コントローラーなどの温度過昇防止用端子に入力できる接点出力に変換します。
外形寸法(mm)
50×75×30(突起部および電線は除く) 取付け用金具付き(Φ5穴あり)
使用環境
5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
出力仕様
無電圧接点出力
視認性に優れた白色LCDを採用しています。
3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。
コンパクト設計で場所を取りません。
ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。
電源
AC100V 50/60Hz
温度制御方式
PID制御(オートチューニング)
温度設定方式
シートキータッチ方式
測定温度が設定温度を超えると温度過昇表示灯が点灯し、負荷への出力を停止します。 一旦、温度過昇が作動すると測定温度が下がっても復帰しません。 温度過昇防止器のない古い乾燥器などの安全対策に使用できます。 高温用の熱電対(別売)を使用すれば電気炉にも対応できます。
寸法(mm)
130×180×85(突起含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)、1.0A
入力種類
熱電対タイプK
接続
入力:2P端子(端子ビスM4)
電源コード(m)
2(3Pプラグ付)
分解能(℃)
1
負荷接続
3Pコンセント
設定範囲
0~1200℃
負荷容量
AC100V MAX15A
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
設定温度よりも高くなると自動的に電源をカットします(リセットは電源の再投入)。ジョグダイヤル方式を採用し、素早く確実な温度設定が可能です。表示画面は視認性に優れたバックライト付き液晶画面で、設定温度と実測温度を同時に表示します。
仕様
●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4598-11 デジタル温度過昇防止器●接続容量:AC100V MAX12A●設定範囲(℃):-20.0~500.0
付属品
K熱電対×1本
寸法(mm)
147×150×106
電源(V)
AC100 50/60Hz
センサー
K熱電対
安全装置
センサー異常検出・サーキットプロテクター
付加機能
設定値メモリー・キーロック
温度表示精度
±2.6℃
アズワン品番
1-4598-21
温度設定方式
LCDデジタル表示(設定・測定温度同時表示)
最小表示(℃)
0.1
1個
¥37,400
税込¥41,140
翌々日出荷
接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
質量(kg)
1.2
出力
端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可
電源
本体:AC100V 50/60Hz
センサー
付属:K熱電対 シリカガラス被覆
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×150×85
出力容量
MAX15A
リード線(m)
1.5
温度設定範囲(℃)
0~400
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
小型で耐熱高容量、セラミックス(ステアタイト)
ボディのサーモスタットです。
機器の過熱防止用として、幅広く使用できます。
タイプ
マニュアルリセット型
電気定格
抵抗負荷 AC125V 15A/AC250V 7.5A(最小電流0.1A)
動作
温度上昇によりOFF、温度下降後リセットボタンでON
動作温度(℃)
(OFF)120±5
最高周囲温度(℃)
250
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。
この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。
液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。
キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。
サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。
UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。
もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。
温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。
フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。
スイッチ
スナップ方式
複合型1本センサーで場所を取らずに温度調整、過昇防止ができます。K熱電対も使えます。
デジタル設定。
TGK品番
692-60-93-02
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×140×165
寸法(Φ×Lmm)
(K熱電対複合型)5×200
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式
EAC
スイッチ
SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
電気定格
25A、250VAC(抵抗負荷)。13A、250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル
3~6℃
キャピラリーチューブ
1200mm
スイッチ動作
温度上昇でOFF
可変式ハイリミッターで、カット温度を設定できます。
使用機器の設定温度より計測温度が高くなると自動的に電流をカットしますが、計測温度が下がっても復帰しません。
アズワン品番
1-5851-01
材質
本体/ ステンレス(SUS304)、キャピラリー/ スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)
本体/ 140×88×50/91、液膨式キャピラリー/ 1730、センサー/ Φ9×91.5
極数
1
電源
AC100V 50/60Hz
制御方式
液体膨張キャピラリー方式による膨張制御
電源コード(m)
約2.8 3P アダプター付き
機構
可変式ハイリミッター
使用機器
接続容量AC100V MAX15A
1個
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。
ディファレンシャル
4℃
温度表示
OFF温度
設定温度(℃)
0~90
絶縁抵抗(MΩ)
DC500メガにて100以上
復帰温度差(℃)
4