- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 使いきり手袋
- 加硫促進剤フリー手袋のおすすめ人気ランキング
加硫促進剤フリー手袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新107件の「加硫促進剤フリー手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニトリル手袋 アレルギー」、「手袋 アレルギー」、「ゴム手袋 アレルギー」などの商品も取り扱っております。
プラスチック特有のフィット感と、ニトリル特有の伸縮性を実現しました。
特殊配合により、従来のプラスチック手袋より柔らかくニトリル手袋に近い感覚があります。
アレルギーの原因となる加硫促進剤を使用しておりません。
ラテックスフリーの為、天然ゴムアレルギーによる手荒れの心配がありません。
便利な左右兼用タイプの為、無駄なくお使い頂けます。
手首部分からの取り出しが可能で、衛生的にご利用頂けます。
用途看護、介護、清掃。
色
パープル
材質
塩化ビニル樹脂(可塑剤)、ニトリルゴム
全長(cm)
23
独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の商品です。優れた伸張性により弱い力でもスムーズな装着を実現しました。極薄タイプながら十分な強度を兼ね備えています。手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます。アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない手にやさしい手袋です。
用途食品工場などに
全長(cm)
24
色
ブルー
厚さ(mm)
0.06
入数(枚)
100
天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質
合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)
25
色
ブルー
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無
粉無
化学療法薬剤の耐性テスト済み。
パウダーフリー、ラテックスフリー。
指先滑り止め加工。未滅菌。
カフ部が長いエクストラタイプ。
ASTM F739基準をみたしたバリア性。
ASTM基準を満たした引張強度による着用時の快適性。
色
ラベンダー
材質
合成ゴム
全長(cm)
24
長さ(mm)
240
厚さ(mm)
(中指)0.08、(手のひら)0.07、(手首)0.06
引張強度(MPa)
28(老化後)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X10005000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の商品です。優れた伸張性により弱い力でもスムーズな装着を実現しました。極薄タイプながら十分な強度を兼ね備えています。手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます。アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない手にやさしい手袋です。
用途食品工場などに
全長(cm)
24
色
ブルー
厚さ(mm)
0.08
入数(枚)
100
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(食品衛生法適合)
袖口(手首部)から1枚ずつ取り出せて衛生的な大容量ビニールパック(125枚)
指先グリップ加工
耐油・耐薬品性に優れ、優しく疲れないフィット感を実現
食品汚染や感染防止等の衛生面を求める方にも最適
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途食品調理、介護ケア、精密な作業等
色
コーンフラワーブルー
粉有無
粉無
材質
ニトリル
全長(cm)
24以上
厚さ(mm)
約0.1
タイプ
使い捨て
入数(枚)
125
規格
食品衛生法適合
機能
耐油
エンボス加工
指先エンボス
便利な左右両用タイプ
パウダーレス加工により、脱着がスムーズです。
すべり止め加工により、作業性に優れています。
ゴムアレルギーの原因であるたんぱく質を軽減。
食品衛生法370号に適合。
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)
24.5(±0.5)
材質
ニトリルゴム
色
ブラック
厚さ(mm)
指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能
伸縮性、グリップ力
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
50
タイプ
中厚
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
アレルギーの原因である「加硫促進剤」を使用しておりません。
強度に優れる合成ニトリルゴム製。
長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。
塩素処理加工で脱着がスムーズ。
天然ゴム独特のゴム臭なし。
ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。
食品衛生法適合
用途検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業
色
ホワイト
全長(cm)
約23
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.06(掌部)、0.08(指先)
規格
食品衛生法適合
機能
耐薬品
粉有無
パウダー無し
仕様
加硫促進剤不使用
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:28B3X00001000043
医薬品医療機器等法
一般医療機器
指先までフィット!看護・介護に最適。
左右両用のため片手でも使えて経済的。
アレルギーの原因でもある天然ゴムは使用しておりません。
進取性が高くフィット感に富んだ使い捨てプラスチック手袋です。
指先までフィットし、介護・看護に最適
肌にやさしい素材
豊富なサイズ展開
材質
塩化ビニル、可塑剤
全長(cm)
24
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
約0.07
機能
耐油
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100
タイプ
極薄
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
アレルギーの原因である「加硫促進剤」を使用しておりません。
強度に優れる合成ニトリルゴム製。
長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。
塩素処理加工で脱着がスムーズ。
天然ゴム独特のゴム臭なし。
ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。
食品衛生法適合
用途検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業
色
ブルー
全長(cm)
約23
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.06(掌部)、0.08(指先)
規格
食品衛生法適合
機能
耐薬品
粉有無
パウダー無し
仕様
加硫促進剤不使用
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:28B3X00001000043
医薬品医療機器等法
一般医療機器
0.07mmの超薄手設計なのでフィット感がよく、細かな作業に適しています。食品加工の異物混入対策に最適な色であるブルーを採用。全面エンボス加工なので滑りにくく作業性に優れています。ラテックスフリーなので天然ゴムアレルギーの方でも安心してご使用いただけます。パウダーフリー。左右兼用。食品衛生法適合。
厚さ(mm)
0.07
色
ブルー
全長(cm)
25
材質
ニトリルゴム
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
全面エンボス
全面すべり止め加工で優れたグリップ力が魅力です。
用途組立、検査。食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
色
ブルー
全長(cm)
24
厚さ(mm)
0.1
入数(枚)
100
粉有無
粉無
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(一般医療機器クラス1)
袖口から1枚ずつ取り出せ、指先や掌には触れずに装着可能な特許パッケージ。
まとまって取り出しすぎることがなく経済的。
ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ない。
コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減。
医療用手袋のASTM D6319-10に準拠
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途医療、介護等
色
コーンフラワーブルー
全長(cm)
24
材質
ニトリル
厚さ(mm)
約0.09
タイプ
使い捨て
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10166000010
粉有無
粉なし
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。
タイプ
左右兼用
EN374規格
Type B-KPT
フィット性に優れた極薄タイプの手袋です。見やすいサイズ別カラーパッケージです。
仕様
パウダーフリー、ラテックスフリー、EOG滅菌済(1双パック)
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00015000011
医薬品医療機器等法
一般医療機器
抜群のフィット性と柔軟性を兼ね備えた疲れにくい手袋です。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
全長(cm)
24
厚さ(mm)
0.075
入数(枚)
100
耐油性・耐薬品性に優れています。
抗菌防臭加工を施しています。
耐摩耗性・耐突き刺し性にも優れています。
特殊配合で柔らかく使用感・作業性に優れます。
用途非鉄金属業。
化学工業。
印刷業。
小売業。
サービス業(ガソリンスタンドなど)。
強度に優れる合成ニトリルゴム製。
長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。
塩素処理加工で脱着がスムーズ。
天然ゴム独特のゴム臭なし。
ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。
食品衛生法適合
用途検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業
色
ホワイト
全長(cm)
約23
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.06(掌部)、0.08(指先)
規格
食品衛生法適合
機能
耐薬品
粉有無
パウダー無し
エンボス加工
指先エンボス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:28B3X00001000054
医薬品医療機器等法
一般医療機器