- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- 動物よけのおすすめ人気ランキング
動物よけのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新148件の「動物よけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハクビシン 天敵」、「ハクビシン撃退」、「ハクビシン 対策」などの商品も取り扱っております。
木タールのパワーで害獣を追放!
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。
約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど
成分
木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物
シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品
ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)
1.2
消費電力(mA)
(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫
害虫
動作範囲
左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)
約10×10
アズワン品番
64-9675-48
超音波仕様
(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減
付属品
ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書
材質
本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム
電源
ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後)
本体質量(g)
約236
センサー
パッシブ赤外線センサー
使用場所
庭、マンションベランダ、農園、畑等
アズワン品番
65-2352-33
RoHS指令(10物質対応)
対応
センサー感知範囲
10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。
鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。
ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。
小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。
対象動物
鹿・熊・イノシシ・猿
お家周りの景観を損なわず、猫などからしっかりガード。
目立たず、使いやすいマロンブラウン。
用途フェンスや花壇等
網目
37.5mm角
1枚
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
効果の決め手は濃縮された激辛唐辛子エキス。唐辛子エキス(カプサイシン)がモグラやネズミの味覚・嗅覚を強烈に刺激します。
ゆっくり成分が溶け出し、長期間(約2か月)効果が持続します。分解しながら土に還るため回収は不要です。
対象動物
モグラ、ネズミ
使用の目安
50~100cm間隔
赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに
対象動物
ネコ、イヌ、鳥類
付属品
防水カバー
材質
本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET
質量(g)
約670(乾電池含まず)
適合範囲
センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)。※上方には対応しておりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×120×218
使用電池
DC6V(単一形乾電池4本)別売。
電池寿命
アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分
木酢、にんにく、特殊セラミック
対象動物
ねこ
1パック(30g)
¥329
税込¥362
当日出荷
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。
電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。
幅(mm)
80
奥行(mm)
80
高さ(mm)
141.5
質量(g)
140
トラスコ品番
448-7541
材質/仕上
ABS、PC
電源
ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)
光源
高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)
連続点灯時間
150時間(満充電時)
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
のら猫よけのキャットカットは、取付け簡単で、庭やプランターなど、猫の糞尿被害をシャットアウト。
ベランダの手すりや植え木の幹にまいて、いたずら予防に!
キャットカットの連結部分を必要な大きさにまでつなぎ合わせ、キャットカットの矢印をトゲのない方に折り曲げます。
折り曲げた矢印を地中に差し込んで固定して下さい。
用途のら猫の侵入防止に。
対象動物
猫
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
210
幅(mm)
175
色
ブラック
高さ(mm)
27
1袋(6枚)
¥599
税込¥659
欠品中
猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。
ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。
こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。
センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。
1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。
しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。
お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。
車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。
センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減
対象動物
ネコ
付属品
台座
質量(g)
320(台座含む・乾電池除く)
電源
アルカリ単二乾電池4本(別売)
モード切替
切/超音波A/超音波B
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×108×227(台座取付時)
センサー探知範囲
最大約90°、最遠7m(付属台座取付時)
電池寿命
約120日(1日10回動作時)
設置場所
屋内/屋外(防滴構造)
アズワン品番
64-8965-84
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません!
原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です!
地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。
植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物
モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等
成分
木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
1箱(180cc)
¥629
税込¥692
当日出荷
ネコのイタズラ対策に。
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
2
色
黒
高さ(mm)
(トゲ)18
規格
2m巻
簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。
ロープ付きの為取り付けが簡単です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット
ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策
付属品
両面テープ、タップネジ、インサートナット
質量(g)
約270(充電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×82×120
使用電池
ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵
防水性
IP54相当(防雨タイプ)
音量(dB)
最大約120
センサー感知範囲
正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
猿・鹿・いのししなどの害獣対策の切り札! 天敵「オオカミ」が動物を寄せ付けない!
対象動物
猿、鹿、いのしし
モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等を嫌な匂いで寄せ付けません!
木タール・木酢液・ニンニクなどの天然素材を使用しているので土壌に無害です!
雨にも強い!約2ヶ月効果は持続!
対象動物
モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等
成分
木タール、木酢液、ニンニク、その他天然素材