- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- 包装機のおすすめ人気ランキング
包装機のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新976件の「包装機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動包装機」、「自動包装機」、「小型包装機」などの商品も取り扱っております。
ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
フィルムどうしの接着が良く、しかも、熱板とフィルムの剥離性が良いため、作業効率がアップします。
カッター刃だけの使用も出来きます。
適合幅(mm)(フィルム)450質量(kg)7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×433×175TKG品番9-1544-0201TKG品番(2017)6-1377-0201
1個
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
ARC株式会社マルチラッパー
市場や食品売り場のバックヤードで活躍するフィルム包装機器。塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ! 。PO(ポリオフィン)系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
仕様フィルム内収型電源(AC V)100使用電力(W)66~210適合幅(mm)500まで寸法(縦×横×高さ)(mm)445×600×210
1台
¥28,750税込¥31,625
5日以内出荷
シグマー技研シグマー ストレッチフィルム包装機
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番459-5637質量(kg)150電源(V)単相100消費電力(kW)0.2
1台
¥399,800税込¥439,780
7日以内出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ケニス小型真空包装機
真空度、真空/シール/減圧時間を自由に設定できます。 透明チャンバーを採用しており、パック作業を確認することができます。 シール対象物の厚さに応じて調整できるシールタイマーを標準装備しています。
寸法(mm)U/C閉 /318×478×375、U/C開 /318×491×576、最大袋寸法/200×320質量(kg)32電源(V)AC100(50/60Hz)使用温度(℃)接着部:180シール幅(mm)220排気速度真空ポンプ:133L(50Hz)/160L(60Hz)チャンバーサイズ(mm)255×320×100
1個
¥539,800税込¥593,780
7日以内出荷
シグマー技研シグマー ストレッチフィルム包装機
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番459-5645質量(kg)230電源(V)単相100消費電力(kW)0.3
1台
¥529,800税込¥582,780
7日以内出荷
アズワンパラフィルムカッター
アズワン品番6-716-01TGK品番716-55-82-50材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)160×211×185mm
1個
¥13,167税込¥14,484
当日出荷
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。厚さ(mm)0.075適合規格食品衛生法適合
ほか
取扱停止中
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番459-5629質量(kg)80電源(V)単相100消費電力(kW)0.2
1台
¥339,800税込¥373,780
7日以内出荷
朝日産業(捕虫器・包装機器)アスパル ポリラッパー
ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。
用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。材質ガルバリウム鋼板消費電力(W)165電源100V溶断可能長さ(mm)450
ピオニーコーポレーション18-8ピオニーパッカー
18-8ステンレス製。ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
適合幅(mm)(フィルム)450質量(kg)7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×433×175TKG品番9-1544-0501TKG品番(2017)6-1377-0501
1個
¥43,980税込¥48,378
翌々日出荷
アズワン手動式PTP除包機 パラスター
幅を合わせてスイッチを入れる・またはハンドルを回すだけの簡単操作です。カプセル錠やOD錠も除包(じょほう)できます(※錠剤の大きさや形状により不可の場合があります)。
朝日産業(捕虫器・包装機器)アスパル ポリラッパー OPP兼用型
トラスコ品番124-8615アズワン品番64-5056-13RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980税込¥32,978
4日以内出荷
ピオニーコーポレーションピオニー ポリパッカー
ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
適合幅(mm)(フィルム)450質量(kg)7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×590×145TKG品番9-1544-0101TKG品番(2017)6-1377-0101
1個
¥26,980税込¥29,678
3日以内出荷
生鮮食品のトレー包装などに使用される業務用ラップフィルムです。魚、青果物、精肉などの生鮮食料品の鮮度を保ち、商品としてのイメージを高めます。ただ包むだけではありません。おいしさを積極的にアピールします。伸ばしやすく、破れにくいフィルムです。しっかりしたコシで、ぴったり食品にフィットします。水滴で曇りやすい生鮮食品の低温陳列にも、優れた防曇性・光沢によって食品をはっきりと見せることができます。機械特性に優れ、破れ、トレーの破損などを極力抑えるよう設計したフィルムです。植物由来の可整剤を使用。従来品と比べて強度UPしています。食品衛生法に基づく容器包装の規格基準・塩ビ食品衛生協議会のJHP規格に適合します。
長さ(m)750材質塩化ビニール(PVC)
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)□499均等耐荷重(kg)150グリーン購入法適合