北川 ボール盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
90件の「北川 ボール盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボール盤 100V」、「ボール盤 モーター」、「北川 ボール盤 チャック」などの商品も取り扱っております。
13mm、23mmタイプの精度安定性に優れた卓上ボール盤です。
1個ほか
339,800 税込373,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドリル能力(mm) (S45C)3~11、(FC200)3~13 テーパー JT6 電源(V) 三相200 質量(kg) 80 コラム直径(Φmm) 80 タイプ 卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用) 最大幅(mm) (テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)タッピング:75・ドリリング:80 タッピング能力 (S45C)M4~10、(FC200)M4~12 総高さ(mm) 1030 ベース寸法(mm) (左右×前後)268×464 スイング(振り) 330 モーター電圧(V) 三相200 電動機の極数 4P(全閉) 電動機(kW) 0.4 Vベルト形長×数 A×27、A×24 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)280/380/580/1200/1400/2100、(60Hz)320/450/700/1400/1700/2500
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利なねじ立て機構付きボール盤です。 タップ折損防止装置付きです。
1台
499,800 税込549,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上ボール盤
用途木材、金属類などの穴あけに 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 24 出力(W) 190 コード長さ(m) 1.8 電源(V) 100
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キラ・コーポレーション自動送り付ボール盤
用途ドリリング専用 ドリル能力(mm) (S45C)4~16、(FC200)4~19 テーパー MT2 電源(V) 三相200 質量(kg) 145 コラム直径(Φmm) 100 タイプ 卓上、自動送り付けボール盤(ドリリング専用) 最大幅(mm) (テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)手動:120・自動:115 総高さ(mm) 1272 ベース寸法(mm) (左右×前後)340×600 スイング(振り) 420 モーター電圧(V) 三相200 電動機の極数 6P 電動機(kW) 0.75 Vベルト形長×数 A×34、A×27 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)170/250/420/950/1150/1750、(60Hz)200/300/500/1150/2100
1台
699,800 税込769,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 24 チャック能力(mm) 2~13 錐の最大送り(mm) 52 テーブルタイプ テーブル寸法(mm) 104×165 電源(V) 単相100 電流(A) 4.3(50Hz)、3.8(60Hz) 定格出力(kW) 0.25 コード長さ(m) 1.75 チャック~ベース最大寸法(mm) 255 振り(mm) 208 全高(mm) 580 付属品 チャックキー、六角棒レンチ 質量(kg) 20 回転数(min-1[r.p.m]) 570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。 大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。 ベルト掛替式速度5段階調整機能付。 作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。 ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。 鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
スピンドル ジャコブステーパーJT6 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 30 錐の最大送り(mm) 75 テーブル寸法(mm) 231×217 チャック寸法(mm) 1.5~13 電源(V) AC100 電流(A) 6.5 出力(W) 300 消費電力(W) 600 コード長さ(m) 約1.5 フトコロ(mm) 90~425 質量(kg) 41 周波数(Hz) 50/60 本体寸法(mm) 810×270×850 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

キラ・コーポレーション卓上タイプ タッピング盤
用途タッピング専用 テーパー JT1 テーブルタイプ テーブル寸法(mm) 196 質量(kg) 45 コラム直径(Φmm) 60 タイプ 卓上、手動、タッピングボール盤 最大幅(mm) (テーブルの上下動)250、(主軸の上下動)40 最大長(mm) (主軸とベース)389、(主軸とテーブル)295 タッピング能力 (S45C)M2~5、(FC200)2~6 総高さ(mm) 809 ベース寸法(mm) (左右×前後)210×362 スイング(振り) 254 電動機の極数 4P(開放) 電動機(kW) 0.25 Vベルト形長×数 K×57、A×24 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)切削:480/850・戻り:580/1050、(60Hz)切削:580/1050・(戻り)700/1250
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ドリリング専用 ドリル能力(mm) (S45C)Φ3~11、(FC200)Φ3~13 テーパー JT6 質量(kg) 72 コラム直径(Φmm) 80 タイプ 卓上、手動、汎用ボール盤 最大幅(mm) (テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)80 総高さ(mm) 1031 ベース寸法(mm) (左右×前後)268×464 スイング(振り) 330 電動機の極数 4P(開放) 電動機(kW) 0.25 Vベルト形長×数 A×39 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)415/750/1330/2300、(60Hz)500/900/1600/2800
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。 電源(V) 単相交流100 消費電力(W) 270/300 電流(A) 3.2/3.3 寸法(mm) テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270 質量(kg) 18.5 回転数(min-1[r.p.m]) 700~3000/600~2600(60Hz/50Hz) 全高(mm) 592 テーブル寸法(mm) 162×164 穴あけ能力(mm) 鉄工 8 穴あけ能力(mm) 木工 24 チャック寸法(mm) 13 最大送り(mm) キリ:50、フトコロ:103 取付軸 ジャコブステーパーJT33
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

金属、木材等の穴あけ作業に便利です。 ベルト掛け替え不要で、ダイヤルを回すだけで回転速度の無段階調整が可能です。 回転速度が一目でわかるデジタル表示です。 テーブルを傾斜させての穴あけ作業が可能です。
用途軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に 消費電力(W) 550 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz時:450~2200/60Hz時:550~2600 最大ストローク(mm) 80 最大穴あけ能力(mm) 鋼:16、木材:20 取扱説明書 (4.05MB)
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

REXON(レクソン)卓上ボール盤 DP3300R
卓上サイズのボール盤です。場所を選ばず簡易的に穴あけ作業を行うことが出来ます。 スピンドルテーパーがMT-2ですので、市販品のタッパーを取り付けることによりタップ加工も可能になります。 テーブル傾斜は左右45度まで可能ですので、様々な作業を行うことが出来ます。 スピンドルスピードは12段階で調節できるので、材料に応じた穴あけ速度を選択することが出来ます。
テーブル寸法(mm) 274×274 スピンドルテーパー MT-2×JT-3 テーブルタイプ 仕様 スピンドルトラベル:85mm、スピンドル コラム間距離:168.5mm 付属品 ドリルチャック(把握能力Φ16mm迄)、バイス(口幅100mm・口開93mm・口高22mm) 全高(mm) 1000 穴あけ能力(mm) Φ20まで(チャック把握能力はΦ16ですので、Φ16より大きな穴あけ作業を行う場合はテーパードリルをご使用ください) モーター 100V、400W ベース寸法(mm) 463×274 回転速度 12速 自重(kg) 59 コラム直径(Φmm) 73
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

ドリル能力(mm) (S45C)4~20、(FC200)4~25 テーパー MT3 電源(V) 三相200 質量(kg) 165 コラム直径(Φmm) 100 タイプ 卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用) 最大幅(mm) (テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120 タッピング能力 (S45C)M6~16、(FC200)M6~20 総高さ(mm) 1324 ベース寸法(mm) (左右×前後)340×600 スイング(振り) 420 モーター電圧(V) 三相200 電動機の極数 4P(全閉) 電動機(kW) 0.75 Vベルト形長×数 A×40 回転数(min-1[r.p.m]) 低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
1台
889,800 税込978,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m]) 1200~6000 定格電圧(V) AC39(AC100V専用トランス付属) 消費電力(W) 200 電源コード(m) 1.7(プラグからトランスまで) スライドサイズ ベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mm チャッキング径 (エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ ベース寸法(mm) 200×200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 505×350×420 定格時間(分) 30 付属品 ドリルチャック、クランプ 質量(kg) 5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14 トラスコ品番 810-7607
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
幅(mm) 270 質量(kg) 70 高さ(mm) 980 回転数(min-1[r.p.m]) (50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速) 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 テーブル径(Φmm) 345 電源コード(m) 1.85 機械主軸テーパ JTNo.6
1台
179,800 税込197,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キラ・コーポレーション万能ボール盤 手動タッピング兼用
ドリル能力(mm) (S45C)4~20、(FC200)4~25 テーパー MT3 電源(V) 三相200 質量(kg) 170 コラム直径(Φmm) 100 タイプ 卓上、万能ボール盤(手動タッピング兼用) 最大幅(mm) (テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120 タッピング能力 (S45C)M6~16、(FC200)M6~20 総高さ(mm) 1321 ベース寸法(mm) (左右×前後)340×600 スイング(振り) 420 モーター電圧(V) 三相200 送り速度(mm/rev) (主軸1回転の自動送り量)0.09/0.13/0.19の三段階 電動機の極数 4P(全閉) 電動機(kW) 0.75 Vベルト形長×数 A×40 回転数(min-1[r.p.m]) 低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種穴あけ作業に 消費電力(W) 550/580 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 約1.8 テーブル寸法(mm) 約250×250 周波数(Hz) 50/60 ベース寸法(mm) 約420×250 定格時間(分) 約20 アズワン品番 64-3675-81 スピード調節 16段 最大送り(mm) 約80 ドリルチャック径(mm) 1.0~16.0 穴あけ能力(mm)鋼材 1~16
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
幅(mm) 270 質量(kg) 70 高さ(mm) 980 回転数(min-1[r.p.m]) (50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速) テーブル寸法(mm) 328×328 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 電源コード(m) 1.85 機械主軸テーパ JTNo.6
1台
179,800 税込197,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ドリリング専用 ドリル能力(mm) (S45C)Φ4~19、(FC200)Φ4~23 テーパー MT2(MT3強力型) 電源(V) 三相200 質量(kg) 130 コラム直径(Φmm) 100 タイプ 卓上、手動、汎用ボール盤 最大幅(mm) (テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)120 総高さ(mm) 1279 ベース寸法(mm) (左右×前後)340×600 スイング(振り) 420 モーター電圧(V) 三相200 電動機の極数 4P(全閉) 電動機(kW) 0.75
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)