- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 医療用 電源のおすすめ人気ランキング
医療用 電源のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新2,965件の「医療用 電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「apc 1500」、「医療用コンセント」、「医療用電源タップ」などの商品も取り扱っております。
アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。
高効率化と待機電力低減。
従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。
産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。
無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
入力電圧範囲(V)
DC120~370、AC85~265
端子形状
コネクタ
耐電圧
入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間
漏洩電流
0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)
保存温度(℃)
-30~75
冷却方式
自然空冷
機能
過電流保護、過電圧保護、直列運転
絶縁抵抗(MΩ)
100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数
単相
入力周波数(Hz)
47~63
耐振動
10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
保持時間(ms)
20
温度変動
0.02%℃
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
入力サージ電流(A)
(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)
動作湿度(%RH)
30~90(結露なきこと)
保存湿度(%RH)
10~90(結露なきこと)
ロープロファイル。
可変速ファン回路により、静音性も確保。
医療規格(IEC60601)認定。(HWS1000Lのみ)
広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
入力電圧範囲(V)
AC85~265/DC120~350
仕様
RoHS指令対応
形状
カバー付き
タイプ
標準タイプ
適合規格
雑音端子電圧、雑音電解強度:VCCI-B、FCC-B、EN55011/EN55022-B各準拠。イミュニティ:EN61000-4-2(Level 2、3)、-3(Level 3)、-4(Level 3)、-5(Level 3、4)、-6(Level 3)、-8(Level 4)、-11各準拠
端子形状
ねじ
保存温度(℃)
-40~+85
冷却方式
内蔵ファンによる強制空冷
機能
過電流保護、過電圧保護、リモートセンシング、リモートON/OFF、並列運転、直列運転、モニタリング信号(ALM/オープンコレクタ出力)、入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47/200VACのみ)準拠
力率
(115/230VAC)0.98/0.95
入力周波数(Hz)
47~63
耐振動
MIL-STD-810F 514.5 Category4、10準拠
動作温度(℃)
-20~+74(-20~+50/100%、+74/50%)
保存湿度(%)
10~95RH(結露なきこと)
保持時間(ms)
20
温度変動
(最大)0.02%/℃以下
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
入力サージ電流(A)
40
耐衝撃
(梱包時)MIL-STD-810F 516.5 Procedure Ⅰ、Ⅵ準拠
動作湿度(%RH)
20~90(結露なきこと)
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状
ねじ
停電が発生してもバッテリーから交流電源を供給し続けることができ、医療機器等への給電を行なうことが可能な無停電電源装置(UPS)です。
病室やスタッフステーションなど、医療施設で安心して使えるマグネット付き抜け止め電源タップです。
医用接地プラグはJIST1021適合品を使用した安全性高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。
病院用以外でも、特に強度や接地性能の信頼を要求される電子機器、実験室、コンピュータ室、リハビリテーション施設などに最適です。
※病院電気設備の安全基準により病院に使用する医用(病院用)プラグはJIST1021に適合するものが最適です。
医用接地プラグは内部の結線状態が見える透明の樹脂でできているので、保守・点検が容易です。また外郭などは一般プラグに比べ格段に強化されています。
コードと差込口が同じ色なので壁のコンセントの色に合わせて設置が可能です。
適合規格
電気用品安全法(PSE)
コンセント形状
接地3P
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
コード
S-VCT2.0平方ミリメートル×3芯
対象地域
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
プラグ形状
接地(3P)医用プラグ(JIST1021適合品)
RoHS指令(10物質対応)
対応
高効率化・長寿命化・低ノイズ。
機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状
ねじ
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。
独自の設計で標準的なIEC規格(IECC13)の差込口に対応しています。
主な用途として、サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなどで使用できます。
プラグ
(NEMA5-15P互換)
適合規格
電気用品安全法(PSE)
コンセント形状
3P
コネクタ形状
IECC13・NEMA5-15P(トラッキング対策適用範囲拡大対応)
定格容量
12A・125V(1200Wまで)
機能
ロック機能付
コード
HVCTF1.25平方ミリメートル×3芯、仕上り外形寸法直径約7.8mm
プラグ形状
3P・平型2P+アースピン
電気を外へ持ち出せるポータブル電源
安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー
ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波
多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。
質量(kg)
4.8
最大出力(W)
300
定格出力(W)
280
充電時間(時間)
14
バッテリー容量(mAh)
24000
充放電回数(回)
1000
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状
カバー付き
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
使用温度(℃)
-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
動作表示灯
LED:緑
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
LED:緑
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ
充電時間(時間)
4(90%まで)
出力容量(VA/W)
1500/980
設定可能電力(VA/W)
(最大)1500/980
定格入力電圧(V)
100
仕様
主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125V。コネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール。1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
付属品
マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル
質量(kg)
26
規格
UL 1778、VCCI Class A
温度範囲(℃)
(動作時)0~40、(保管時)-15~45
コード長さ(m)
1.83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
225×172×439
接続方式
ラインインタラクティブ
コンセント出力
(8)NEMA 5-15R
入力プラグ
NEMA 5-15P
出力波形
正弦波
インターフェース
SmartSlot、USB
バッテリー
小形シール鉛蓄電池
湿度範囲(RH)
(動作時)0~95%、(保管時)0~95%
高度(m)
(動作時)0~3000、(保管時)0~15000
出力定格周波数(Hz)
(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)
50/60 ±3(オート・センシング)
歪率(%)
出力電圧/全負荷時5未満
入力電流(A)
(最大)12
定格出力電圧(V)
100
警報機能
バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
入力レンジ
主操作用電源/80~123V
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。
種別
高性能小型無停電電源装置
出力電圧(V)
AC100
入力電圧(V)
AC100
付属品
入力コード付
定格入力電圧(V)
AC100
運転方式
常時商用給電方式
定格出力電圧(V)
AC100
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ
充電時間(時間)
4(90%まで)
出力容量(VA/W)
1000/670
設定可能電力(VA/W)
(最大)1000/670
定格入力電圧(V)
100
仕様
主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125V。コネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール。1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
付属品
マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル
質量(kg)
21
規格
UL 1778、VCCI Class A
温度範囲(℃)
(動作時)0~40、(保管時)-15~45
コード長さ(m)
1.83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
225×172×439
接続方式
ラインインタラクティブ
コンセント出力
(8)NEMA 5-15R
入力プラグ
NEMA 5-15P
出力波形
正弦波
インターフェース
SmartSlot、USB
バッテリー
小形シール鉛蓄電池
湿度範囲(RH)
(動作時)0~95%、(保管時)0~95%
高度(m)
(動作時)0~3000、(保管時)0~15000
出力定格周波数(Hz)
(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)
50/60 ±3(オート・センシング)
歪率(%)
出力電圧/全負荷時5未満
入力電流(A)
(最大)10
定格出力電圧(V)
100
警報機能
バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
入力レンジ
主操作用電源/80~123V
1台
¥82,880
税込¥91,168
翌々日出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類
バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
規格
ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)
約1.8
保存温度(℃)
-15~40
出力波形
商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
相数
単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)
0~40
保護機能
入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
安全規格
UL1778取得
充電時間(時間)
12
使用周囲湿度(%RH)
25~85(無結露)
電池寿命(年)
4~5(長寿命)
保存湿度(%RH)
10~90(無結露)
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。
コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式
自然空冷
形状
カバー付き
シリーズ
PL
端子形状
ねじ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
高効率化と待機電力低減。
従来品比率約30%の小型化。
産機用途を考慮し、50℃100%を実現。
無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、その他
端子形状
コネクタ
ローコスト&高性能で停電に備える。突然の停電も安心。設置しやすい。
長時間バックアップで大容量出力。500Wで3時間連続使用が可能。
外付蓄電池ボックス2台を増設して、800W負荷で約6時間までバックアップが可能。
AC電源に加えて太陽光発電システムから蓄電することができます。
充電時間(時間)
約5
容量
1200VA 800W(蓄電容量)
出力電圧
正弦波
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×700×400(キャスター部を除く)
電池
シール鉛蓄電池
使用環境温度(℃)
0~40
バックアップ時間
約3時間(500V)/約2時間(800V)
ポート
(出力)AC100V6個口
総質量(kg)
約120
1台
¥299,800
税込¥329,780
16日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
動作表示灯
LED:緑
出力形式
単一出力
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
100V稼働。
小型・省スペース・タワー型モデル。
ラインインタラクティブ方式。
商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。
システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。
業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。
カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。
電力費用を削減するグリーンモード。
効率97%以上を実現。
各種アクセサリーによる機能拡張が可能。
長期保守つきモデルをラインナップ。
不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。
長寿命バッテリ。
定格出力電圧(V)
100
定格入力電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
167×140×359
質量(kg)
12.6
容量
(アウトプット電力)360W/500VA
コード長さ(m)
1.83
運転方式
ラインインタラクティブ
バッテリー
小形シール鉛蓄電池
形態
(入力)NEMA 5-15P
寿命
(予定)4~6年
充電時間(時間)
(標準)4
波形
正弦波
入力電流(A)
(最大)5.0
最大電力
(設定可能)360W/500VA
インターフェイス
RJ-45 Serial、SmartSlot、USB
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリ
充電時間(時間)
4(90%まで)
出力容量(VA/W)
750/500
設定可能電力(VA/W)
(最大)750/500
定格入力電圧(V)
100
仕様
主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125V。コネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール。1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
付属品
マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル
質量(kg)
13.18
規格
UL 1778、VCCI Class A
温度範囲(℃)
(動作時)0~40、(保管時)-15~45
コード長さ(m)
1.83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
167×140×359
接続方式
ラインインタラクティブ
コンセント出力
(6)NEMA 5-15R
入力プラグ
NEMA 5-15P
出力波形
正弦波
インターフェース
SmartSlot
バッテリー
小形シール鉛蓄電池
湿度範囲(RH)
(動作時)0~95%、(保管時)0~95%
高度(m)
(動作時)0~3000、(保管時)0~15000
出力定格周波数(Hz)
(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)
50/60 ±3(オート・センシング)
歪率(%)
出力電圧/全負荷時5未満
入力電流(A)
(最大)8
定格出力電圧(V)
100
警報機能
バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
入力レンジ
主操作用電源/80~123V
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷