- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- 医療用カテーテルのおすすめ人気ランキング
医療用カテーテルのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新139件の「医療用カテーテル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用チューブ」、「吸引カテーテル」、「医療用 ホース」などの商品も取り扱っております。
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ
男性用
セット内容
ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質
レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
市販の紐やマグネットフックを用いて様々な取付方法が可能です。吸引カテーテル等長尺物を収納できます。付属の中仕切板で、前段・後段と分割して収納ができます。背面にフック取付穴が2ヶ所(7cmピッチ)あり、紐や別売のフックを用いての取付けが可能です。市販のマグネットシートを使って、金属製の床頭台や収納庫などに取付けが可能です。軽量で剛性のある素材シングルコーン(R)を使用しています。
付属品
中仕切板×1枚、紐×1本(50cm)
材質
PP(ポリプロピレン)製中空構造
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×95×450(330)
アズワン品番
7-7706-01
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
チューブはねじれに強く折れ曲がりませんので尿の流れを妨げず、使用者に合わせてカットもできます。レバーを上下するだけで排出が可能です。
仕様
逆流防止弁・コンビーンコネクター付き
付属品
レッグバッグベルト×1セット
材質
PE(ポリエチレン)
チューブ長さ(mm)
500mm
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質
シリコーン
全長(mm)
108
高さ(mm)
(突起部)42
内径(Φmm)
21
耐熱温度(℃)
180
逆流しにくいフィルムバルブを使用しています。排尿コネクターを収納できる保護カバー付きです。インレットチューブをカットして好みの長さに調整できます。
付属品
固定用ベルト×10セット(レッグバッグ1枚毎に装着済)、ボタン付き固定用ベルト×1セット
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ長さ(mm)
インレット:500
片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。
材質
バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X00003ETH001
圧力表示
緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品
ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)
2
取扱説明書
(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。
オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。
大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。
600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。
1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
色
オレンジ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000030
医薬品医療機器等法
一般医療機器
付属品
ハンガー・ひも・クリップ
材質
バッグ・チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/PP(ポリプロピレン)、クリップ/ABS樹脂
サイズ
チューブ/(先端外径)Φ12×(長さ)1200mm、バッグ/約275×245mm
滅菌
EOG滅菌済(個包装)
アズワン品番
8-3576-11
1箱(1枚×5袋)
¥3,119
税込¥3,431
当日出荷
逆流防止弁がストーマ袋への尿の逆流を防止します。
容量(mL)
2000
寸法(mm)
320×230
チューブ長さ(m)
1
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質
PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
レッグバッグ(蓄尿バッグ)専用のネット式ホルダー。
レッグバッグがずれ動くのを避け、重量を足全体で支えることができます。
ラテックスフリー。
材質
ポリエステル80%・エラステン20%
吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。
煮沸消毒可能。
材質
(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000030
チューブ長さ(mm)
450
医薬品医療機器等法
一般医療機器
マグネット式で取付が簡単!裏面がマグネット式のため、スチール製品やキャビネットの平面に取り付け可能です。50本入りのカテーテルが箱ごと入るサイズです。上部に穴があるため、フックや紐を使用することも可能です。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)、マグネット
低床ベッドに対応したローハイト設計の閉鎖式採尿バッグ。導尿チューブの取り回しに便利なクリップ付。全パーツにおいてメタルフリー、ラテックスフリーですので安心です。
容量(mL)
2500
松吉医科器械コード
24-4414-00
1箱(10枚)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
カテーテルを効率よく収納できます。
材質
スチール(PEコーティング)
有効寸法(mm)
【収納】100×100×300