- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- 医療用ノギスのおすすめ人気ランキング
医療用ノギスのおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新100件の「医療用ノギス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニノギス」、「デジタルノギス」、「単鈎鉗子」などの商品も取り扱っております。
仕様
10cm計測メモリ付き
材質
ステンレス(SUS410)
全長(mm)
130
タイプ
オイレンブルヒ式
アズワン品番
0-086-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥3,178
税込¥3,496
当日出荷
小型タイプのノギスで携帯に便利です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
測定範囲(mm)
0.1~100
最小読取値(mm)
0.1
全長(mm)
157
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
39
寸法d(mm)
28
寸法a(mm)
157
最小表示量(mm)
0.1
寸法e(mm)
37
寸法b(mm)
52
デプスバー
有り
本体サイズ(mm)
157×52×5
寸法c(mm)
12
寸法g(mm)
3.5
寸法f(mm)
12
デプスバー(有・無)
有
最大許容誤差(μm)
±100
特性
●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●デップスバー付です。
バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に
最小読取値(mm)
0.05
材質
ステンレス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス
最小読取値(mm)
0.05
材質
ステンレス
最小表示量(mm)
0.05
大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。
カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。
ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。
すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。
付属品
モニター電池(1個)
材質
本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
ボタン電池LR44
繰返し精度(mm)
±0.1
保存温度(℃)
-10~60
機能
ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF
保存湿度(%)
0~80
取扱説明書
(0.5MB)
バーニア読取式の標準タイプノギスです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に
最小読取値(mm)
0.05
材質
ステンレス
器差(mm)
0.05
手のひらにスッポリ収まります。
用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。
最小読取値(mm)
0.1
材質(本体)
ステンレス鋼
質量(g)
21
タイプ
アナログ
寸法A(mm)
103
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
10
最大測定長(mm)
50
デプスバー
有
主な用途
外側・内側・深さ測定に
特性
●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。
細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。
スチール部に取り付けできるマグネット付。
ストラップ穴付、白無地シール付。
最小読取値(mm)
0.1
材質
ポリカーボネイト
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。
標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)
0.05
シリーズ
530
ストーマのサイズ測定に適しています。軽量で持ち運びに便利です。
アズワン品番
7-9996-01
プラスチック製本体で、軽く持ち運び便利。大型液晶表示・基本測定機能の外側測定、内側測定が可能。ゼロリセット機能で、比較測定、間隔測定が可能。オートパワーオフ機能付
用途長さ計測および管理を必要とする業務。
質量(g)
約50(電池含む)
デプスバー
無し
動作温湿度範囲
0℃~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲
-10℃~60℃、80%RH以下(結露しないこと)
電池寿命
約1年
ジョウ長(mm)
内側/16、外側/40
ジョウが長くなっています。内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)
0.05
シリーズ
534
軽量、コンパクトで携帯に便利。
用途粗材、木材等の寸法測定、内外側、段差測定に。
測定範囲(mm)
0~100
最小読取値(mm)
0.1
材質
ステンレス鋼
寸法A(mm)
155
寸法D(mm)
24
寸法B(mm)
49
寸法C(mm)
12
小型タイプのノギスで携帯に便利です。小さくても高精度です。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。
最小読取値(mm)
0.05
デプスバー
有
材質
ステンレス
1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品
クリップ付きケース×1個
材質
本体/プラスチック・黄銅鋼仕上げ、ケース/プラスチック
全長
114mm
サイズ
本体/113×17mm、ケース/170×40×18mm
目盛
2×RR 25mm/秒印刷
アズワン品番
8-1211-03
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷