千住金属 M705のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
30件の「千住金属 M705」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンダ M705」、「ヤニなし ハンダ」、「低温 ハンダ」などの商品も取り扱っております。
SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状 単芯やに入りはんだ タイプ RA 含有量(%) フラックス:3。ハロゲン:0.44 絶縁抵抗(Ω) 5×1012以上 合金組成(Wt%) Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%) 79
1巻(0.25kg)ほか
8,298 税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ
合金組成(Wt%) Sn-3.0Ag-0.5Cu タイプ はんだ槽用/酸化抑制剤入 使用方法 初回投入用
1箱(10kg)
189,800 税込208,780
3日以内出荷

従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。 コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。 また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。
タイプ RA 抵抗(Ω) 1×1011以上 合金組成(Wt%) Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%) 79 含有量(%) フラックス:3。ハロゲン:0.44
1巻(0.25kg)ほか
8,298 税込9,128
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。
抵抗(Ω) 1×1012以上 含有量(%) フラックス:3。ハロゲン:0.12 合金組成(Wt%) Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%) 76
1巻(0.25kg)ほか
8,298 税込9,128
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ。リンの添加により、 はんだ槽での使用時に 酸化物の発生が少ないタイプです。
合金組成(Wt%) Sn-3.0Ag-0.5Cu タイプ はんだ槽用/酸化抑制剤入 使用方法 初回投入用 リンの含有量 30±20ppm
1箱(10kg)
189,800 税込208,780
3日以内出荷

M705E 使用のはんだ槽にて、銅濃度の上昇、酸化物の増加が認められた際に使用する補充用のはんだ
合金組成(Wt%) Sn-3.0Ag タイプ はんだ槽用 使用方法 追加投入用 リンの含有量 80±20ppm
1箱(10kg)
189,800 税込208,780
3日以内出荷

M705使用のはんだ槽にて、銅濃度の上昇が認められた際に使用する補充用のはんだ
合金組成(Wt%) Sn-3.0Ag タイプ はんだ槽用 使用方法 追加投入用
1箱(10kg)
189,800 税込208,780
3日以内出荷

業界初!Sn-Bi系合金を、独自の加工技術を駆使してやに入りはんだの製品化に成功しました。 表面実装パーツの取り外しに、フラックスを別途用意することなく使用することが可能です。 200℃でのはんだ付けが可能で、弱耐熱基板や部品の採用で、低価格化を実現します。 低温域から良好な濡れ広がりを示し、低飛散と良好な耐腐食性を実現します。
用途表面実装部品のリペア用。一般民生機器のはんだ付け用。 線径(Φmm) 0.8 質量(kg) 0.05 質量(g) 50 タイプ RA 抵抗(Ω) 1×1011以上 含有量(%) フラックス:2、ハロゲン:0.44 融点(℃) 139~141 合金組成(Wt%) Sn-58Bi 広がり率(%) 70
1巻(50g)
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RMAタイプで高作業性・高信頼性を実現!タクト短縮と不良低減に貢献します。 作業性に優れた高信頼性ヤ二入りはんだです。 ポイント・スライド等の自動はんだ付けロボットから光ビームはんだ付け装置など、様々な工法にスムーズに対応することができます。 優れた低飛散性 ― はんだコテ、光ビームと加熱手段を問わず、はんだやフラックスの飛散がほとんどありません。 高速作業で確実なはんだ付けが可能 ― スライドはんだ付けでは未はんだ、ブリッジの発生が有りません。コテ先移動スピードを従来品よりも早くする事ができます。 高い汎用性 ― ポイント、スライド、光ビーム等あらゆる加熱手段に適応できます。 美しい仕上がり ― はんだ付け後のフラックス残渣は無色透明で美しく仕上がります。 長期にわたる高信頼性 ― はんだ付け後に劣化や腐食が全くなく、旧米国連邦規格RMAタイプに相当する高信頼性を有します。
成分 Sn60%、Pb40% 形状 単芯ヤニ入りはんだ(JIS規格) 等級 フラックス:RMA 絶縁抵抗(Ω) 1×1013以上(JIS規格) 取得規格 クロライド&ブロマイド合格。乾燥度試験合格(JIS規格)。銅鏡試験合格(JIS規格)。銅板腐食試験合格(JIS規格) 広がり率(%) 91(Sn60) (JIS規格) 塩素含有量(%) 0.05(JIS規格) 水溶液抵抗(Ω・cm) 1.5×105以上 電圧印加耐湿性(Ω) 1×1013以上(JIS規格) 含有量(wt%) フラックス:3.04
1巻(0.25kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に タイプ RMA 含有量(%) (フラックス)3 合金組成(Wt%) Sn(錫)60%、Pb(鉛)40% 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

千住金属工業バラ_SEN
はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
用途精密電気・電子機器の配線・接続。 仕様 フラックス含有量:3mass% 材質 合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Pbフリーはんだペースト(金属組成・・・Sn-3Ag-0.5Cu) ぬれ性良好
用途車載、産業機器、民生部品など様々な分野で導入実績あり 融点(℃) 217~219 含有量(wt%) ハライド:0.08±0.20 RoHS指令(10物質対応) 対応 組成 金属:Sn-3Ag-0.5Cu
1個
30,980 税込34,078
10日以内出荷

千住金属工業バラ_GAO-ST
フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。
用途精密電気・電子機器の配線・接続。 仕様 フラックス含有量:3mass% 材質 合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。 タイプ RMA 含有量(%) (フラックス)3 融点(℃) 221 合金組成(Wt%) Sn99、Ag0.3、Cu0.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応 (0.2MB)
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
用途プリント基板の後付け、修正に最適。 質量(kg) 0.5 仕様 合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級 質量(g) 500 タイプ R 比重 7.4 伸び(%) 48 引張強度(MPa) 32 融点(℃) 227 比熱(J/kg・K) 220 広がり試験(%) 230℃/-。240℃/77。250℃/77。260℃/78。280℃/78 電気抵抗試験(μΩm) 0.13 銅食われ試験(分) 約2 クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間) 300hrs ヒートショック試験(cycles) 1000 マイグレーション試験(hrs) 1000 ウイスカ発生試験(hrs) 1000
1巻
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分 Sn-3Ag-0.5Cu 比重 7.4 固相/液相温度(℃) 217/220 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サビの上から直接塗れる上塗り兼用サビ止め。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる、速乾性の一回塗り塗料なので、塗装時間を大幅に短縮します。 シリコンアクリル樹脂が成分なので、耐候性に優れています。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。 主な用途 鉄部全般 使用場所 屋外用 特性 速乾、耐候、サビ止め 主成分 シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間) 夏期/1.5~2、冬期/5~6 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1缶(0.2L)ほか
979 税込1,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)