- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 千切り 機のおすすめ人気ランキング
千切り 機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新159件の「千切り 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「千切り道具」、「キャベツ千切り機」、「野菜 カッター 手動」などの商品も取り扱っております。
厚み調節(0.8~3.0mm)ができます。
平刃、クシ刃(細目、中目、荒目)が付いています。
材質
ABS樹脂・AS樹脂・ステンレス刃物鋼
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
328×108×30
耐熱温度(℃)
80
TKG品番
9-0668-0101
TKG品番(2017)
6-0589-0601
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。
ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。
独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。
平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質
ABS、PA、PS
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×220×300
使用方法
キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。
付属品
替刃(平刃3枚入り)
最大径(Φmm)
(キャベツ)220
処理能力
1個/2分
調節範囲(mm)
(厚さ)0~2.5
TKG品番
9-0662-0901
TKG品番(2017)
6-0586-0901
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1枚
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。
最大120mm幅まで切れるワイド設計。
つまみを回すだけの簡単厚み調整。
小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品
保護ホルダー
材質
ABS樹脂、SUS
質量(g)
450
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
350×145×28
最大幅(mm)
120
耐熱温度(℃)
80
調整機能
(厚さ調整)3mm程度まで
TKG品番
9-0668-0401
TKG品番(2017)
6-0589-0901
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様
刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):232×137(半円形)2個
質量(kg)
11
消費電力(W)
130/150
電源
単相100V(50/60Hz)
外寸(mm)
378×392×H438
刃のサイズ(mm)
丸刃Φ146
処理能力
キャベツ約0.5玉/分
定格時間
30分
厚さ調整範囲(mm)
0.3~5
EBM品番
759801
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなどに加え、千切りができます。
最大120mm幅まで切れるワイド設計。
つまみを回すだけの簡単厚み調整。
3種類のクシ刃とかんたん厚み調整の採用で仕上げいろいろ!
小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
350×145×28
TKG品番(2017)
6-0589-0801
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
クシ刃 1.0mm、2.5mm、8mmの3種類/保護ホルダー
質量(g)
450
最大幅(mm)
120
耐熱温度(℃)
80
調整機能
(厚さ調整)3mm程度まで
TKG品番
9-0668-0301
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。
キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質
(本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
146×380×18
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
電源:単相100V消費電力:120W定格時間:15分厚さ調節:0~3.5mm処理能力:1個/2分使い捨て替刃式。独自の刃物スライド機構の採用により「おいしい」キャベツの 千切りがすばやく切れます。厨房の限られたスペースにも収まるコンパクト設計。
材質
ABS PC PP
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×220×300
TKG品番
9-0662-0701
TKG品番(2017)
6-0586-0701
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。
投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。
キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。
オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品
押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃)
材質
ABS PA
質量(kg)
6.4
間口W×奥行D×高さH(mm)
310×320×516
消費電力(W)
40
回転数(min-1[r.p.m])
148
電源(単相/V)
100 50/60Hz
調整範囲(mm)
厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで)
定格時間(分)
30
処理能力
キャベツ750g/分(0.8mm厚)
TKG品番
9-0661-0301
TKG品番(2017)
6-0585-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ふんわりキャベツが簡単に、素早くできます!。付属のクシ刃を付ければ、大根のつまや、ニンジンの細切りもできます。食材に合わせて厚みを調整できるので、料理の幅が広がります!。本体の替え刃(品番:A-77263)や替えのクシ刃(品番:A-77264)もご用意が御座います。
用途キャベツの千切りや、大根のつま、ニンジンの細切りに。
セット内容
本体・平刃×4枚(本体にセット済)・クシ刃×1枚
質量(kg)
1.2
材質(本体)
ABS樹脂
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(枠)
ABS樹脂
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
本体:28×18×24.5、クシ刃:5×1×2
1セット
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷
切干大根をつくるときの切干器(野菜カッター)です。
簡単!突いて天日に干すだけで、ご家庭で切干大根が簡単に調理できます。
材質
朴材
質量(g)
312
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
450×110×13
材質(刃)
ステンレス鋼
TKG品番
9-0668-1602
TKG品番(2017)
6-0591-1702
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
製造は刃物の産地、新潟県三条市。
材質
本体、シャフト、止め具:ABS樹脂(耐熱温度80℃)・つまみ、ダイヤルパーツ:ナイロン(耐熱温度180℃)・ホルダー:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)・刃:ステンレス刃物鋼
寸法(mm)
295×100×34
質量(g)
121
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
厚み調整(0.3~5mm)ができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
321×92×24
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。
限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。
クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品
平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付
材質
ABS POM
質量(kg)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×115×160
取付可能寸法(mm)
(最大径)130、(最大長さ)120
TKG品番
9-0676-0601
TKG品番(2017)
6-0598-0601
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
キャベツの四つ切りもスライスできます。
耐熱温度(℃)
80
材質
ABS樹脂・ステンレス刃物鋼
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
390×132×60
調整機能
(厚さ調整)0.5~3mm
TKG品番
9-0667-0701
TKG品番(2017)
6-0590-0401
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
厨房の限られたスペースにも収まる、コンパクトな設計の手動式のキャベツスライサーです。
キャベツ丸ごと1個にセンターシャフトを挿入し、本体に取り付けてハンドルを回すだけで「おいしい」 キャベツの千切りがすばやくできます。
平刃は交換が簡単な替刃式で、手動なので丸洗いもできます。
付属品
替刃(平刃3枚入り)、ゴムマット
材質
ABS PA
厚さ(mm)
3.5まで調整可能
寸法(mm)
270×330×300
質量(kg)
3.1
最大径(Φmm)
240(キャベツ)
処理能力
1個/2分
TKG品番
9-0662-0801
TKG品番(2017)
6-0586-0801
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
プロの調理道具をご家庭のキッチンへ。
本格調理シリーズプログレード。
1台で4種の下ごしらえができます。
ケースの上蓋がスライサーのトレー容器に。
滑り止めのシリコンゴム付で安定して使用できます。
最後までスライスできるホルダー付き。
専用ケースにまとめてコンパクトに収納できます。
材質
ステンレス鋼、ステンレス刃物鋼、AS樹脂(耐熱80度)、ポリプロピレン(耐熱110度)、ABS樹脂(耐熱80度)、CBRゴム
質量(g)
580
寸法(cm)
290×105×115
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1台で「スライス・千切り・ツマ切り・おろし」ができる調理器セットです。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。スライサーは両刃なので、食材を往復させてスライスできます。フタはそのまま受け皿として使用可能。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。食材を以下の厚さで調理することができます。スライサー/約1mm厚 千切り用/約3mm幅 ツマ切り用/約1.5mm幅 。調理サイズは設計値で、食材や押し込む力によって変わります。
セット内容
両刃スライサー、千切り、ツマ切り、おろし、指ガード
材質
【スライサー】刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【千切り器・ツマ切り器】金属部・刃部:18-8ステンレススチール/プレート部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【おろし器・指ガード・収納ケース】ABS樹脂(耐熱温度100℃)【受け皿】樹脂部:AS樹脂(耐熱温度100℃)/滑り止め:シリコーンゴム(耐熱温度200℃)
寸法(mm)
約190×80×90
質量(g)
約370
1セット
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
投入口:95×85厚さ調節:スライス厚0~10mm 千切幅3mm 質量:1.6kg。独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。
材質
ABS SUS
料理の下ごしらえが手早くできます。野菜の調理に合わせ、おろし、スライス、千切り、つま切り、皮引きができます。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。小さくなった野菜も、ホルダー付きで安心。専用ケースにコンパクトに収納、場所をとりません。
用途料理の下ごしらえに。
材質
(金属部)ステンレス鋼
質量(g)
495
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
275×90×100
材質(樹脂部)
ABS樹脂、AS樹脂、ポリプロピレン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷