千切り道具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「千切り道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「千切り 機」、「レモン スライサー」、「キャベック」などの商品も取り扱っております。
とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。 キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質 (本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 146×380×18
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質 ABS、PA、PS 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×220×300 使用方法 キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。 付属品 替刃(平刃3枚入り) 最大径(Φmm) (キャベツ)220 処理能力 1個/2分 調節範囲(mm) (厚さ)0~2.5 TKG品番 9-0662-0901 TKG品番(2017) 6-0586-0901
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

キャベツの半切りもそのままスライスできます。
材質 ABS樹脂・ステンレス刃物鋼 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 382×155×57 耐熱温度(℃) 80 TKG品番 9-0667-0801 TKG品番(2017) 6-0590-0501
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品 保護ホルダー 材質 ABS樹脂、SUS 質量(g) 450 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 350×145×28 最大幅(mm) 120 耐熱温度(℃) 80 調整機能 (厚さ調整)3mm程度まで TKG品番 9-0668-0401 TKG品番(2017) 6-0589-0901
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


製造は刃物の産地、新潟県三条市。
材質 本体、シャフト、止め具:ABS樹脂(耐熱温度80℃)・つまみ、ダイヤルパーツ:ナイロン(耐熱温度180℃)・ホルダー:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)・刃:ステンレス刃物鋼 寸法(mm) 295×100×34 質量(g) 121
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなどに加え、千切りができます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 3種類のクシ刃とかんたん厚み調整の採用で仕上げいろいろ! 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
寸法(縦×横×厚さ)(mm) 350×145×28 TKG品番(2017) 6-0589-0801 材質(本体) ABS樹脂 付属品 クシ刃 1.0mm、2.5mm、8mmの3種類/保護ホルダー 質量(g) 450 最大幅(mm) 120 耐熱温度(℃) 80 調整機能 (厚さ調整)3mm程度まで TKG品番 9-0668-0301
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

キャベツの四つ切りもスライスできます。
耐熱温度(℃) 80 材質 ABS樹脂・ステンレス刃物鋼 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 390×132×60 調整機能 (厚さ調整)0.5~3mm TKG品番 9-0667-0701 TKG品番(2017) 6-0590-0401
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様 刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):232×137(半円形)2個 質量(kg) 11 消費電力(W) 130/150 電源 単相100V(50/60Hz) 外寸(mm) 378×392×H438 刃のサイズ(mm) 丸刃Φ146 処理能力 キャベツ約0.5玉/分 定格時間 30分 厚さ調整範囲(mm) 0.3~5 EBM品番 759801
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

軽い力でも抜群の切れ味。山盛りふわふわのキャベツがラクラク下ろせる、3枚刃家庭用スライサー。 抵抗が少なく軽い力で下ろせる「ウェーブ刃」を使用。 手指をガードする安全ホルダー付きだから、小さくなった野菜をスライスするときも安心。 オニオンスライスやきゅうりの薄切り、にんじんなどのスライスにも便利。
用途野菜の千切りがすばやくできる。家庭で、お店で、大人数の食事会でも。切れ味がよい スライサー 軽い力で使える 3枚刃。手間を短縮 時短料理 安全ホルダー付。 付属品 安全ホルダー 材質 本体・安全ホルダー:ABS樹脂、切れ刃:ステンレス刃物鋼 質量(kg) 0.18 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×320×30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

キャベツの千切りを素早くできる。 大型のスライサーです。 刃は、プロ仕様の庖丁にも使われるモリブデンバナジウム鋼です。
材質 ABS樹脂/モリブデンバナジウム鋼/ポリプロピレン/ポリアセタール 寸法(mm) 332×170×55 質量(g) 330
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

電源:単相100V消費電力:120W定格時間:15分厚さ調節:0~3.5mm処理能力:1個/2分使い捨て替刃式。独自の刃物スライド機構の採用により「おいしい」キャベツの 千切りがすばやく切れます。厨房の限られたスペースにも収まるコンパクト設計。
材質 ABS PC PP 質量(kg) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×220×300 TKG品番 9-0662-0701 TKG品番(2017) 6-0586-0701
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

キャベツを半分に切り、あとは切断面をスライドして下さい。 厚み調節(0.5~3mm)でお好みにスライスできます。
材質 ステンレス
1個(3枚)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚み調節(0.8~3.0mm)ができます。 平刃、クシ刃(細目、中目、荒目)が付いています。
材質 ABS樹脂・AS樹脂・ステンレス刃物鋼 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 328×108×30 耐熱温度(℃) 80 TKG品番 9-0668-0101 TKG品番(2017) 6-0589-0601
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ふんわりキャベツが簡単に、素早くできます!。付属のクシ刃を付ければ、大根のつまや、ニンジンの細切りもできます。食材に合わせて厚みを調整できるので、料理の幅が広がります!。本体の替え刃(品番:A-77263)や替えのクシ刃(品番:A-77264)もご用意が御座います。
用途キャベツの千切りや、大根のつま、ニンジンの細切りに。 セット内容 本体・平刃×4枚(本体にセット済)・クシ刃×1枚 質量(kg) 1.2 材質(本体) ABS樹脂 材質(刃) ステンレス鋼 材質(枠) ABS樹脂 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 本体:28×18×24.5、クシ刃:5×1×2
1セット
15,000 税込16,500
当日出荷

独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。 限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。 クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品 平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付 材質 ABS POM 質量(kg) 0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×115×160 取付可能寸法(mm) (最大径)130、(最大長さ)120 TKG品番 9-0676-0601 TKG品番(2017) 6-0598-0601
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品 押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃) 材質 ABS PA 質量(kg) 6.4 間口W×奥行D×高さH(mm) 310×320×516 消費電力(W) 40 回転数(min-1[r.p.m]) 148 電源(単相/V) 100 50/60Hz 調整範囲(mm) 厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで) 定格時間(分) 30 処理能力 キャベツ750g/分(0.8mm厚) TKG品番 9-0661-0301 TKG品番(2017) 6-0585-0301
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

材質 本体:ABS樹脂、安全ホルダー:AS樹脂、刃:ステンレス鋼 全長(mm) 110 質量(g) 108 寸法(幅W×高さH)(mm) 200×30
1個
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

身幅のあるキャベツの千切りに適したワイドタイプのスライサー。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 140×370×55 質量(g) 335 材質 ABS樹脂(本体・安全ガード) 材質(刃) ステンレス刃物鋼 材質(すべり止め) エラストマー樹脂 アズワン品番 65-1221-12
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

軽い押し引き両動作ですばやくせん切りが作れるクランク刃。すばやくおいしいせん切りが作れます。
材質 金属部/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂(耐熱温度 100度) 質量(g) 138 アズワン品番 65-1220-71 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 19×278×93
1個
1,298 税込1,428
当日出荷