半導体 ウェハーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
139件の「半導体 ウェハー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンウェハー」、「半導体」、「半導体ケース」などの商品も取り扱っております。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
抵抗値 0.1~100Ω・cm 製造方法 CZ法 位置 【OF】110 方位 【面】100
1箱(25個)ほか
103,000 税込113,300
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベアシリコンウェハから半導体素子ができるまでの過程を体感できるセット内容です。教育現場での半導体についての説明などにご利用ください。
用途教育用 セット内容 ベアウェハ(12インチ)、膜付きウェハ(12インチ) 、パターン付きウェハ(20mm角)、半導体素子(ダイオード/トランジスタ) 種類 セット品
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
製造方法 CZ法
1箱(25個)ほか
109,800 税込120,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用済みシリコンウェハを再生加工して、再度プロセスに使用できるレベルにまで再生したシリコンウェハです。実験用、教育用など様々な用途に、少量からご提供します。
用途製造プロセス用、研究開発用、実験用、教育用 抵抗値 1-100Ω・cm 仕様 パーティクル:不問
1枚ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー 6インチ P型 (100)
装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
仕様 (パーティクル)不問、(製造)CZ P型(導電型) サイズ 6インチ 直径(Φmm) 150±0.5 グレード ダミー(モニター) 厚さ(μm) 625±25 仕上 片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ 抵抗値 ≧1Ωcm 方位 100(面)
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

1箱(25枚)
100,000 税込110,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー 8インチ P型 (100)
装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
仕様 (パーティクル)不問、(製造)CZ P型(導電型) サイズ 8インチ 直径(Φmm) 200±0.5 グレード ダミー(モニター) 厚さ(μm) 725±25 仕上 片面ミラー/裏面エッチング、Vノッチ 抵抗値 ≧1Ωcm 方位 100(面)
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供
仕様 (面方位)100、(OF位置)110、パーティクル不問、多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー) 抵抗値 0.1~100Ω・cm※低抵抗:≦0.02Ω・cm、高抵抗:≧500Ω・cm 製造方法 CZ法
1枚
8,560 税込9,416
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー 8インチ P型 (100)
装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)
仕様 (パーティクル)0.2μm≦30、(製造)CZ P型(導電型) サイズ 8インチ 直径(Φmm) 200±0.5 グレード ダミー(モニター) 厚さ(μm) 725±25 仕上 片面ミラー/裏面エッチング、Vノッチ 抵抗値 ≧1Ωcm 方位 100(面)
1箱(25枚)
139,400 税込153,340
7日以内出荷

ウェハーの出荷・保管用の容器です。ウェハーの表を下にして収納します。 ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。 オールポリプロピレン製。
材質 ナチュラルPP(ポリプロピレン)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー 4インチ P型 (100)
装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
仕様 (パーティクル)不問、(製造)CZ P型(導電型) サイズ 4インチ 直径(Φmm) 100±0.5 グレード ダミー(モニター) 厚さ(μm) 525±25 仕上 片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ 抵抗値 ≧1Ωcm 方位 100(面)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
3,290 税込3,619
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー 2インチ P型 (100)
装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
仕様 (パーティクル)不問、(製造)CZ P型(導電型) サイズ 2インチ 直径(Φmm) 50±0.5 グレード ダミー(モニター) 厚さ(μm) 280±25 仕上 片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ 抵抗値 ≧1Ωcm 方位 100(面)
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷

1枚ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ウエハを清浄に搬送する枚葉タイプです。 アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 積層高さもコンパクトです。 低汚染を追求した材質で製造されています。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。 SS300はガスケットを有し、帯電防止性も品揃えしています。 SS300セットはパッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容 本体・カバー・スプリング(各1枚)
1セット
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

進化を続ける半導体産業の基盤であるウエハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。サンプルキープ用としても活躍します。
材質 ポリカーボネート、エラストマー タイプ 枚葉タイプ
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタ・本体間の遮断を2重化し、パーティクルの進入を防止します。 主要部分には導電化材料を使用しています。 本体とトップフランジ部の取り付け部分を補強しています。
寸法D1(mm) 44 アズワン品番 2-5136-01 収納枚数(枚) 26 溝ピッチ(mm) 10 ウェハー径(Φmm) 300
1個
151,200 税込166,320
63日以内出荷