- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ワイヤー
- 半自動 ワイヤー 1.2のおすすめ人気ランキング
半自動 ワイヤー 1.2のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新202件の「半自動 ワイヤー 1.2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半自動溶接 ワイヤー」、「半自動 ワイヤー」、「半自動溶接棒」などの商品も取り扱っております。
優れたワイヤ送給性と溶接作業性。ワイヤ送給性に優れ、トーチ振動が少なく、長時間溶接での疲労感が軽減します。また、アーク集中性・安定性に優れ、スパッタ発生量が減少します。
溶接金属の優れた機械的性質。大入熱・高パス間温度の厳しい条件においても、高い強度と優れたじん性が得られます。
溶接能率の向上、溶接欠陥の防止。400~550MPa級鋼までを同一のワイヤで施工でき、現場管理が容易です。また、耐割れ性にも優れます。
用途鉄骨等の下向、横向、水平すみ肉姿勢の半自動溶接
成分
化学成分(mass%)/C:0.05、Si:0.58、Mn:1.52、P:0.010、S:0.005、Ti+Zr:0.05、Mo:0.14
適合
(鋼種)400MPa級 490MPa級 520MPa級 550MPa級炭素鋼
規格
JIS Z 3312 YGW18
ワイヤー径(Φmm)
1.2
伸び(%)
25
引張強度(MPa)
610
耐圧力(MPa)
530
電流範囲(A)
下向:200~350、横向:200~320、水平すみ肉:200~350
吸収エネルギー(J)
180(0℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
炭酸ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ
1箱(20kg)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。
溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。
混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。
タイプ
軟鋼・490N/mm2級高張力鋼
JIS規格
Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14)
伸び(%)
31(一例:シールドガス、炭酸ガス)
引張強力(N/mm2)
500(一例:シールドガス、炭酸ガス)
ワイヤー種類
ソリッド
Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。
このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。
下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。
用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。
タイプ
軟鋼・490N/mm2級高張力鋼
JIS規格
Z3312 YGW11
伸び(%)
一例:シールドガス、CO2。28(熱処理:溶接のまま)。32(熱処理:625℃×1h)
AWS規格
A5.18 ER70S-G
引張強力(N/mm2)
一例:シールドガス、炭酸ガス。570(熱処理:溶接のまま)。530(熱処理:625℃×1h)
ワイヤー種類
ソリッド
耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。
軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。
スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。
JIS規格
Z3312 YGW12
タイプ
軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
通電が安定し、送給性に優れるため、チップ融着によるトラブルが低減します。
アークがソフトで安定し、低スパッタです。薄板で溶け落ちが起き難く、適用電流範囲も広いため、汎用性に優れます。
銅めっき粉の堆積による送給トラブルが減り、清掃等のメンテナンスが少なくて済みます。
溶接時にめっき銅によるヒューム発生のない、環境に優しい商品です。
用途自動車、車輌、電機、鉄骨、橋梁、造船等各種構造物の突合せ、すみ肉、重ねすみ肉の全姿勢溶接
適合
軟鋼~490MPa級炭素鋼
JIS規格
Z3312 YGW16
AWS規格
A5.18 ER70S-G該当
ワイヤー種類
ソリッド
低電流域から高電流域まで広い条件範囲で、アークの安定性に優れスパッタも少なく作業性が良好です。特に、高電流域での下向、水平、横向溶接に適しています。溶着金属は耐割れ性に優れ、衝撃性も良好です。
用途590N/mm2級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械、圧力容器などの突合せおよびすみ肉溶接。
タイプ
590N/mm2級高張力鋼
JIS規格
Z3312 YGW21
伸び(%)
一例:シールドガス、炭酸ガス。28(熱処理:溶接のまま)。29(熱処理:620℃×5h)
AWS規格
A5.28 ER80S-G該当
引張強力(N/mm2)
一例:シールドガス、炭酸ガス。670(熱処理:溶接のまま)。660(熱処理:620℃×5h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド
「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。
低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。
抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。
また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。
銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。
用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。
規格
JIS Z3312 YGW12
吸収量
135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス]
伸び(%)
31(一例/シールドガス、炭酸ガス)
引張強力(N/mm2)
541(一例/シールドガス、炭酸ガス)
降伏点(N/mm2)
433(一例/シールドガス、炭酸ガス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド
200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。
JIS規格
JIS Z3312 YGW12
AWS規格
A5.18 ER70S-G該当
仕様
軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2用
ワイヤー種類
ソリッド
低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。
CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。
JIS規格
JIS Z 3312、YGW16
タイプ
軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼
種類
ソリッド(ワイヤ)
溶接方法
マグ溶接(Ar-20%CO2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド
立向下進を含む全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤで、アークがソフトで安定し、スパッタが少なく、ビード外観・形状およびスラグはく離性が良好であるうえにヒューム発生量もソリッドワイヤなみに少ないなど優れた溶接作業性を有しています。また、溶着速度が大きく、かつ全姿勢溶接で高電流(例えば230~250A)が使用できるので、特に各種溶接姿勢が混在する構造物において、極めて能率的な溶接施工が可能です。ヒューム発生量が約30%、スパッタ発生量が約35%減少しており、低ヒューム・低スパッタを特長としたワイヤです。(メーカ製DW-100と比較)
用途造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。
JIS規格
Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)
ワイヤー種類
フラックス入り
極薄板(0.4~1.6mm厚程度)の突合せ、すみ肉、あるいはスポット溶接に適した極細径ワイヤです。
全姿勢溶接が容易であり、極薄板の高能率溶接が可能です。
用途自動車、車両、農機具などの極薄板の全姿勢溶接。
タイプ
軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用・CO2用
JIS規格
Z3312 G49A0C16 (旧Z3312 YGW14)
AWS規格
A5.18 ER70S-3該当
ワイヤー種類
ソリッド
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。
適合
軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)
種類
ソリッド(ワイヤ)
温度(℃)
0(試験、一例)
吸収量
124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)
JIS規格
JIS Z 3312、YGW12
伸び(%)
29
引張強力(N/mm2)
531
降伏点(N/mm2)
425
溶接方法
マグ溶接(CO2)
ワイヤー種類
ソリッド
水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。
JIS規格
Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)
AWS規格
A5.20 E71T-1C該当
ワイヤー種類
フラックス入り
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。
下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。
JIS規格
Z3323、TS308-FB0
AWS規格
A5.22、E308T0-1、E308T0-4
吸収量
39J/エネルギー(一例)
伸び(%)
41
引張強力(N/mm2)
570
耐力(N/mm2)
390(0.2%、一例)
RoHS指令(10物質対応)
対応
性能認定
船級認定:NK(CO2)
ワイヤー種類
フラックス入り
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。
JIS規格
Z3313 T49J0T1-1CA-UH5
ワイヤー種類
フラックス入り
高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。
用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。
JIS規格
Z3312YGW12相当品
主成分
C、Mn、S、P、Fc
抗張力
CO2/550MPa。混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa
伸び(%)
CO2/32。混合(アルゴン80%炭酸20%)/29
AWS規格
A5.18ER70S-6
降伏点(N/mm2)
CO2/45.89(450MPa)。混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa)
衝撃値(J/cm2)
CO2 /110(-20℃)。混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃)
外径×幅×穴径(mm)
200×55×52
JIS規格
Z3313 T49J0T1-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)
AWS規格
A5.20 E70T-1C該当
全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤです。ビード外観・形状が良好で、スパッタが少ないなど溶接作業性が良好です。また、全姿勢溶接において高電流が使用できますので極めて能率的な溶接施工ができます。
用途建設機械、鉄骨、橋梁、貯蔵タンクなどの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。
電流範囲(A)
下向:120~300。立向上進上向:120~260。横向:120~280。水平すみ肉:120~300
JIS規格
Z3313 T59J1T1-1CA-N2M1-U (旧Z3313 YFW-C602R)
引張強力(N/mm2)
620(一例:シールドガス、炭酸ガス)
伸び(%)
27(一例:シールドガス、炭酸ガス)
タイプ
590N/mm2級高張力鋼
AWS規格
A5.29 E81T 1-Ni1該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼の低電流溶接用として、アークの安定性が良好で、スパッタの発生が少なく、300A以下での薄板高速溶接性が優れており、下向下進溶接が容易です。混合ガスを使用すると幅広い範囲でのアークが安定しており、美しいビードの外観が得られます。
用途造船、建築、車両、橋梁など軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼を使用する各種構造物の溶接。
規格
AWS A5.18 ER70S-6/JIS Z3312 YGW12
伸び(%)
28
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])
70[7](-29℃)
降伏点(N/mm2)
430
引張強度(N/mm2)
540
性能認定
(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CWB、TUV
ワイヤー種類
ソリッド