半自動溶接機 ワイヤー アルミのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
149件の「半自動溶接機 ワイヤー アルミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ 溶接機」、「半自動溶接機 ワイヤー」、「アーク溶接機100v」などの商品も取り扱っております。
用途アーキュリー用ワイヤー ワイヤー径(Φmm) 0.8 適合 アーキュリー120,160 トラスコ品番 818-5998 種別 アルミ用0.8Φ×0.45kg 部品名称 MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用) ワイヤー種類 ソリッド
1巻(0.45kg)
5,398 税込5,938
当日出荷

5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。Ti添加で機械的性質が改善され、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Si系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。A5183に比べると強度は若干低くなります。
JIS規格 Z3232 A5356-WY AWS規格 A5.10 ER5356 ワイヤー種類 ソリッド
1箱(5kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の溶接ワイヤの使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
材質 (スプール)プラスチック 種類 (アルミ合金)5356 寸法D(Φmm) 293 寸法d(Φmm) 210
1ケース(0.5kg×5巻)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)F-3アルミ用ワイヤ
半自動溶接機用アルミソリッドワイヤです。アルミ素材の溶接に使用します。
用途スズキット半自動溶接機用アルミソリッドワイヤ。 ワイヤー径(Φmm) 1.0 トラスコ品番 818-5999 質量(g) 450 ワイヤー長さ(m) 約230 溶接板厚(mm) 0.8~4.0 ワイヤー種類 ソリッド
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
1パック(500g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1巻(1.5kg)
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1巻(1.5kg)
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。 アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。 強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。 使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。 アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。
定格使用率(%) 10~30 入力電圧(V) AC100 入力電流(A) 15~30 入力電力(KVA) 1.5~3 定格二次電流(A) 90 絶縁階級 H種 寸法(mm) W275×H380×L480 仕様 ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ 定格二次無員付電圧(V):DC30 適合 対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101 トラスコ品番 818-5961 セット内容 アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・2P/100Vアダプター・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2 質量(kg) 20.0 タイプ 【100V専用】セミプロ・プロ向け。ノンガス・MIG/MAG兼用 周波数(Hz) 50/60兼用 電源(単相/V) 100 消費電力(kW) 2.5 溶接方法 ノンガス溶接/軟鋼、ステンレス。MAG溶接/軟鋼、ステンレス。MIG溶接/アルミ。CO2溶接/軟鋼 適合板厚 ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm。(100V・15A使用で0.8~3.0mm)(100V・30A使用で最大6mm)。ノンガスステンレス:0.8~3.0mm。(100V・30A使用で0.8~2mm)。ソリッド軟鋼:0.7~5.0mm。(100V・15A使用で0.7~3mm)。ソリッドステンレス:0.8~3.0mm。(100V・15A使用で0.8~2mm)。ソリッドアルミ:0.8~3mm。(100V・15A使用で0.8~2mm)
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

軟鋼・ステンレス・アルミモードを標準搭載!高い溶接性能と多彩な機能をパルス溶接機へ。 アーク長の変化に素早く対応し、美しいびーど外観と低スパッタ溶接を実現。 あらゆる溶接シーンで最適な溶接モードが選択できます。
定格使用率(%) 60 種別 アルミ 質量(kg) 54 制御方式 IGBTインバーター 定格周波数(Hz) 50/60Hz共用 定格入力電圧(V) AC200~220 定格出力電流(A) DC400 定格入力(kVA) 19.7 機能 (シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計 適合溶接棒(mm) 0.8、0.9、1.0、1.2、14.4.1.6 相数 三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×540 ×640 出力電流範囲(A) DC30~400 最高無負荷電圧(V) DC82 定格出力電圧(V) DC12~38 溶接方法 CO2、MAG、MIG、パルスMAG、パルスMIG 出入力端子 (入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質 軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW、硬質アルミ、軟質アルミ
1セット
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。
成分 化学成分(w%):Si/4.5~6.0、Fe/0.8、Cu/0.30、Mn/0.05、Mg/0.05、Zn/0.10、Ti/0.20、Al/残部、その他(個々/0.05、合計/0.15) 材質 (スプール)プラスチック 種類 (アルミ合金)4043 規格 JIS Z3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品 寸法D(Φmm) 293 寸法d(Φmm) 210
1ケース(5kg×2巻)ほか
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(5kg)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。 小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。 標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 4段階切替による出力の微調整が可能です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。 使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
電源(V) 100/200 定格周波数(Hz) 50/60兼用 定格二次電流(A) DC30~140 絶縁階級 H種 溶接方法 ノンガスワイヤ溶接 適合板厚 ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm。(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)。ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンランク上の溶接を可能にした定格出力電流400A。 高品位溶接を実現するGTパルス制御。 幅広い溶接シーンに適応する豊富な溶接特性。軟鋼ソリッド/FCWを標準搭載しました。 タッチパネルとリモコンの楽々操作。パルス有無は手元で切り替え。 エンコーダーフィードバックによる 高精度なワイヤ送給性能と再現性。
定格使用率(%) 60 種別 アルミ 質量(kg) 54 定格入力電圧(V) AC200 定格出力電流(A) 30~400 定格入力(kVA) 20 適合溶接棒(mm) 0.9、1.0、1.2、1.4、1.6 相数 三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×540×640 定格出力電圧(V) 12~38
1セット
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。
使用率(%) (溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20 付属品 ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付) トラスコ品番 818-6006 質量(kg) 5.5 適合板厚(mm) (溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0 定格周波数(Hz) 50/60兼用 定格出力電流(A) 60(10~60) 溶接電流(A) (溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 132×328×239 定格二次電流(A) DC60(10~60) 定格使用率(%) 20 定格一次電圧(V) 100専用 入力電流(A) (溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22 定格一次電流(A) 22 定格一次入力(kVA) 2.2
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。 定格出力電流(A) 80 使用率(%) 35 電源コード(m) 2 適合ワイヤ径(Φmm) 0.8 定格入力電流(A) 24.4 無負荷電圧(V) 19.5 定格入力容量(kVA) 2.44
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4段階電流切替スイッチ、ワイヤースピード調節ダイヤルにより板厚・材料に応じた最適な溶接条件が設定できます。 使用率オーバー防止機能搭載で使いすぎによる内部のトランスの焼損の心配がありません。 移動に便利なキャスター付 200Vの電源で、0.8mm~7.0mmまでのノンガス半自動溶接が可能です。MAG溶接なら0.7mmの板厚から溶接できます。 プロ向け機種としてあらゆる現場に対応可能。自動車板金・部品補修などあらゆる金物加工に対応可能なハイグレード機種です。
定格使用率(%) 9 寸法(mm) W350×H640×L470 適合 対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-03(軟鋼用1.2Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-53 (軟鋼用1.2Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ)、PF-42(アルミ用1.0Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101 仕様 ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ トラスコ品番 818-5964 セット内容 アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2・ローラー1.2Φ用 質量(kg) 25.0 タイプ 【200V専用】プロ向け。ノンガス・MIG/MAG兼用 周波数(Hz) 50/60兼用 電源(単相/V) 200 消費電力(kW) 3.7 溶接方法 ノンガス溶接/軟鋼、ステンレス。MAG溶接/軟鋼、ステンレス。MIG溶接/アルミ。CO2溶接/軟鋼 適合板厚 ノンガス軟鋼:0.8~7.0mm。(200V・22A使用で最大7mm)。ノンガスステンレス:0.8~4.0mm。ソリッド軟鋼:0.7~7mm。ソリッドステンレス:0.8~4mm。ソリッドアルミ:0.8~6mm
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

手軽に溶接できる薄板専用機。板厚4mm以下のワークに最適。 ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。 作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。
定格使用率(%) 30 ケーブル長(m) (ワイヤ送給装置)6 定格周波数(Hz) 50/60Hz 出力電圧(V) 14~26 定格入力電圧(V) AC200 定格入力(kVA) 6 冷却方式 空冷 相数 三相 出力電流範囲(A) 20~160 最高無負荷電圧(V) 36 電源電圧変動 180~220V
1セット
389,800 税込428,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。トリガスイッチを約3秒間押すことで、スピーディーにワイヤをトーチの先端まで送給。(インチング機能)。手棒溶接機能も搭載。
用途100V専用半自動溶接機。 定格周波数(Hz) 50/60Hz 本体質量(kg) 7.5 定格入力電圧(V) 単相100 適合ワイヤ径(Φmm) 0.6、0.8 適合溶接棒(mm) 1.4、1.6、2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×410×350 定格使用率(%) 35(100V) 溶接板厚(mm) 鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5 出力調整 DC30~100A/DC10~60A(100V)(半自動/手棒)
1セットほか
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アーキュリー用ワイヤー ワイヤー径(Φmm) 0.8 適合 アーキュリー120,160 トラスコ品番 818-5995 種別 ステンレス用0.8Φ×0.5kg ワイヤー種類 ソリッド
1巻(0.5kg)
5,298 税込5,828
当日出荷