- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 協約型 ブレーカーのおすすめ人気ランキング
協約型 ブレーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新120件の「協約型 ブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BH-K ブレーカ」、「三菱電機 ブレーカー」、「ブレーカー 固定金具」などの商品も取り扱っております。
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様
高調波サージ対応形
種類
一般品
付属品
IEC35mmレール取付具
規格
電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式
表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)
40
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
76
過電流引きはずし方式
完全電磁
動作時間(s)
0.1以内
用途分電盤用、主回路用
型式
BH-K
定格電圧(V)
AC100-200両用
仕様
DINレール取付可能
使用周囲温度(℃)
-10~60
動作時間
0.1秒以内
漏電表示方式
機械式釦
過電流引きはずし方式
電磁式
動作電圧(V)
漏電センサ:80~242
動作時間(s)
0.1以内
型式
BBWA-30C
種類
サーキットブレーカ
規格
JIS協約形
フレーム
30AF
定格電圧・遮断容量
AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数
1台
引外し方式
電磁式
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用
定格絶縁電圧(V)
265
接続方式
表面形
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
フレーム(AF)
50
規格
電気用品安全法:適合
接続方法
(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子
接続可能電線(mm2)
負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
仕様
モーター保護兼用
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
さし込形
基準周囲温度(℃)
40
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
タイプ
高調波サージ対応形
寸法(mm)
25×95×60
フレーム(AF)
50
付属品
取付金具
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
60
端子構造
線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)
Φ1.6~8
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)
50
コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ)
オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式
表面形
フレーム(AF)
50
接続
表面形:圧着端子用
定格絶縁電圧(V)
500
フレーム(AF)
100
定格遮断容量(kA)
(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5
適合
主回路用ノーヒューズ遮断器
外形寸法b(mm)
95
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
77.5
小形遮断器のスタンダード
仕様
雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種類
漏電ブレーカ(モータ保護用)
規格
JIS協約形
端子形状
フルアップ端子
使用周囲温度(℃)
-10~60
締付トルク(N・m)
2~2.5
漏電表示方式
機械式釦
入数
1台
DINレール
取付可能
接続可能電線 撚線(mm2)
2~14
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
動作時間(s)
0.1以内
引外し方式
過電流:電磁式
極数・素子数
3P3E
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
寸法A(mm)
75
定格絶縁電圧(V)
AC250
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
端子構造
線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)
2.5(AC200)
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
定格電圧(V)
AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
表面形
高速形動作時間(sec)
0.1以内
基準周囲温度(℃)
40
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
仕様
JIS協約
適合機種
JIS協約形商品で取付方法が協約型金具が可能な商品
材質
亜鉛鉄板(t=1)
タイプ
10コ用
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
定格使用電圧(AC V)
100-200両用
接続方式
表面形
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)