- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 単相モーター コンデンサのおすすめ人気ランキング
単相モーター コンデンサのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新160件の「単相モーター コンデンサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v モーター コンデンサ」、「モーター起動用コンデンサ」、「小型モーター コンデンサー」などの商品も取り扱っております。
仕様
静電容量 = 6μF。電圧 = 450V ac。許容差 = ±5%。シリーズ = C87。アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータ。リードピッチ = 13.4mm。抑制クラス = P2。高さ = 78mm。寸法 = 30 (Dia.) x 78mm。温度特性 = ポリプロピレン。端子タイプ = ファストン(ダブル)。。KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
仕様
静電容量 = 10μF。電圧 = 440V ac。取り付けタイプ = スクリューマウント。許容差 = ±10%。シリーズ = MRA440。アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ。長さ = 98mm。寸法 = 35 (Dia.) x 98mm。温度特性 = PLYP。コンデンサファミリ = フィルム。。MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
仕様
静電容量 = 2μF。電圧 = 440V ac。取り付けタイプ = スクリューマウント。許容差 = ±10%。シリーズ = MRA440。アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ。長さ = 56mm。寸法 = 30 (Dia.) x 56mm。温度特性 = PLYP。許容差(マイナス) = -10%。。MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,570
税込¥1,727
7日以内出荷
直径(Φmm)
39
動作温度(℃)
-20~+60
取付方式
シャーシーマウント
寿命
500h@+60℃
端子
クイックコネクトタイプ
テクノロジー
電解
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。
仕様
●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本
取付方式
固定脚
電圧(V)
100(50/60Hz)、110(60Hz)
電源
単相
定格
S1(連続)
適合規格
JIS C4203, JEC-2137-2000
回転方向
負荷側から見て反時計方向
塗装色
リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)
外被構造
開放防滴型
耐熱クラス
120(E)
設置場所
屋内
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件
温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式
IP22
連結方式
直接・ベルト掛共用
極数(P)
4
仕様
静電容量 = 30μF。電圧 = 470V ac。取り付けタイプ = シャーシーマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = C87。アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ。高さ = 98mm。寸法 = 45 (Dia.) x 98mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。許容差(マイナス) = -5%。。EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ブレーキ
なし
種類
汎用モーター
寸法H(mm)
174
軸受呼び番号
(負荷側)6204、(反負荷側)6202
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
187
寸法E(mm)
70
寸法B(mm)
101
寸法C(mm)
90
寸法M(mm)
180
寸法N(mm)
130
寸法I(mm)
228
寸法J(mm)
40
寸法G(mm)
3.2
寸法K(mm)
30
寸法Q(mm)
40
寸法R(mm)
145
寸法XB(mm)
55
寸法Z1(mm)
10
寸法Z2(mm)
25
外被構造
全閉外扇
寸法QK(mm)
32
寸法CW(mm)
106
寸法CL(mm)
141
仕様
静電容量 = 22000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スタッドマウント。寸法 = 36.6 x 76.5mm。長さ = 76.5mm。高さ = 76.5mm。直径 = 36.6mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。構造 = アルミ缶。シリーズ = PEH200。許容差 = ±20%。。IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは付属していません。 ナイロン製取り付けナットについては、RS品番< 280-492') 280-492/及び< 280-515') 280-515/を参照してください。 キャップと電圧バランス/放電抵抗器は別売です。. PEH200シリーズ. ねじスタッド取り付けの産業用等級長寿命高性能電解コンデンサ. 継続的電源供給、グランドパワーユニット、溶接機器、モータ駆動装置に最適 小型 低ESR (等価直列抵抗)及び低ESL (等価直列インダクタンス)を持つ高CV値製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様
静電容量 = 15μF。電圧 = 440V ac。取り付けタイプ = スクリューマウント。許容差 = ±10%。シリーズ = MRA440。アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ。長さ = 98mm。寸法 = 40 (Dia.) x 98mm。温度特性 = PLYP。許容差(マイナス) = -10%。。MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,560
税込¥5,016
7日以内出荷
取付方式
固定脚
電源
単相
回転方向
負荷側から見て反時計方向
高度(m)
1000以下
塗装色
リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
始動方式
コンデンサ始動式
周囲湿度(%RH)
90以下
防塵・防滴
IP22
設置場所
屋内
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
周囲温度(℃)
-20~40
連結方式
直接・ベルト掛共用
極数(P)
4
仕様
静電容量 = 2μF。電圧 = 500V ac。取り付けタイプ = シャーシーマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = C87。アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ。高さ = 48mm。寸法 = 30 (Dia.) x 48mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。許容差(マイナス) = -5%。。EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
コンデンサラン型単相モーターは始動トルクはそれほど大きくありませんが、構造がシンプルで信頼性があり、高効率・低騒音です。
連続定格運転が可能です。
定格回転数は負荷の大きさにより変動します。
単相モーターの回転方向を変更する場合は、モーターを完全停止させてから行って下さい。
三相モーターは始動トルクが大きく、高信頼性・高効率です。
種類
インダクションモーター
取付方式
その他
周波数(Hz)
50/60
温度上昇
モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-10~+50
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
1300/1550
シャフト形状
歯切タイプ
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
使用周囲湿度
85%以下(結露しないこと)
絶縁階級
E種(120℃)
絶縁耐圧
常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
定格トルク(N・m)
50Hz/0.310。60Hz/0.260
過熱保護装置
インピーダンスプロテクト方式(6W)
シャフト衝撃強度
軽衝撃荷重
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
AC250V(120Ω、0.1μF)
種別
EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷