単管 打ち込み 先端のおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
96件の「単管 打ち込み 先端」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管 ミサイル」、「ミサイル」、「単管パイプ用打ち込み金具」などの商品も取り扱っております。
地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。 地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。 樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
用途単管を地中に打ち込む際に使用 適合 Φ48.6単管 タイプ 先端ミサイル
1袋(5個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質 スチール 適合管径(Φmm) 48.6 質量(g) 100 寸法(Φ×高さH)(mm) 48.6×110 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質 頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚 Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。 【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
適合 Φ48.6
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管(端材)再利用で打込みクイが簡単に作れます。 取付けカンタン、抜け止め付。 強度の強い素材を採用。
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
440 税込484
当日出荷

1セット(3kg×5本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
材質 スチール 適合管径(Φmm) 48.6 質量(g) 140 寸法(Φ×高さH)(mm) 52×35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷

1本
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管打込みの際に単管上部を保護するキャップです。 単管打込みキャップ(ミサイル型)と併用してお使いいただくことで、より打込み作業を容易に行えます。
用途単管を地中に打ち込む際に使用 材質 スチール 適合 Φ48.6単管 タイプ 座金
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

単管打込みキャップの先端ミサイル型です 地中への単管の打ち込みに最適です
トラスコ品番 489-7510
1個
179 税込197
当日出荷

本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


HD-13/14/21を傷つけたり破損したりせずに戸に打ち込む為のパイプです。
用途収納折戸専用 材質/仕上 鋼/クロメート
1個
229 税込252
当日出荷


スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。 種類 単能形 ヘッド形状 スパナ形 精度(%) ±4 主な用途 冷媒機器
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途くい抜きに使用します。 カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。 キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大変な杭打ち作業が楽らく簡単に。長い杭でも打ち損じが無く一人でも杭打ちができる。
材質 スチール
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)