- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- 単管パイプ 先端のおすすめ人気ランキング
単管パイプ 先端のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「単管パイプ 先端」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管パイプ用打ち込み金具」、「単管打ち込みヘッド」、「単管打込みキャップ」などの商品も取り扱っております。
地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。
地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。
樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
用途単管を地中に打ち込む際に使用
適合
Φ48.6単管
タイプ
先端ミサイル
単管(端材)再利用で打込みクイが簡単に作れます。
取付けカンタン、抜け止め付。
強度の強い素材を採用。
Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質
スチール
適合管径(Φmm)
48.6
質量(g)
100
寸法(Φ×高さH)(mm)
48.6×110
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質
頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚
Z27相当
単管打込みの際に単管上部を保護するキャップです。
単管打込みキャップ(ミサイル型)と併用してお使いいただくことで、より打込み作業を容易に行えます。
用途単管を地中に打ち込む際に使用
材質
スチール
適合
Φ48.6単管
タイプ
座金
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
くい打ち金具先端
材質
亜鉛合金
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6mm
サイズ(mm)
直径53×55(H)
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。
【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
適合
Φ48.6
材質
スチール
エスコ品番
EA948TS-1
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
111
質量(g)
101
先端径(Φmm)
3.8
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質
アルミ
Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
材質
スチール
適合管径(Φmm)
48.6
質量(g)
140
寸法(Φ×高さH)(mm)
52×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
Φ48.6単管専用。
単管にはめ込むことで、杭として使用できるようになります。
表面処理
電気メッキ
電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。
大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。
建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状
SDS-max
適合機種
【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451
寸法(mm)
Φ18×355
全長(mm)
355
内径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
18
穴深さ(mm)
80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。
差し込むだけの簡単仕様です。
用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。
材質
ポリプロピレン
適合
単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25
色
黄
質量(g)
約14(1個あたり)
1箱(200個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)
対応
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質
熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)
約0.71(1個あたり)
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
材質
18-0ステンレス
直径×長さ(mm)
30×128
TKG品番
9-1130-0501
TKG品番(2017)
6-1003-1501
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
単管パイプを地面に打ち込む際の先端です。
トラスコ品番
761-1277
材質
スチール
質量(g)
100
適合パイプ径(Φmm)
48.6
単管の先端に取り付け事故防止に!
適合
D19~D25(Φ48.6mm単管)
RoHS指令(10物質対応)
対応