単管ローラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
117件の「単管ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管パイプ レール」、「パイプローラー」、「ローラーシャックル」などの商品も取り扱っております。
31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用固定キャスターとして走行可能です。
用途パイプレール走行用車輪 材質(本体) 熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g) 428 材質(車輪) ポリアミド(PA) 許容荷重(N) 1000 適合径(Φmm) 31.8~48.6 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 31893
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。 ガイドローラーとして使用できます。
用途ワイヤロープの保護。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。
種類 ローラー 仕様 重荷重 材質 止め輪/スチール 材質(本体) S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング) スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊下支柱で敷設された長いパイプでも通過・移動することができます。パイプは35mm~60mm径までご使用できます。
使用荷重(kg) 350 質量(kg) 4.5 適合パイプ径(Φmm) 35~60
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 自在 型式 413SK自在車 ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品 補助カラー、ピン 材質 機械構造用炭素鋼管 シャフト 340×Φ12mm ローラー幅(mm) 298
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)単管コロ
アルミ製ローラーで軽量。ベアリング内蔵で回転がスムーズ。三段階調整可能、ロックピン方式。
質量(kg) 3.1(コロ)/0.9(ガイド1個) 寸法(Φmm×Lmm) 80×300 アズワン品番 65-2356-05 安全最大荷重(kN) 4.9 適合パイプ外径(Φmm) 【単管パイプ】48.6
1個
45,980 税込50,578
11日以内出荷

材質(金具) FC250 形状 固定 ブレーキ ナシ 材質(車輪) 鋳鉄(V溝) 金具仕上 有色クロメートメッキ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 本体:S25C、ローラー部:SS400 寸法L(mm) 83 使用荷重(t) 3 寸法B(mm) 50 寸法D1(mm) 25 寸法D2(mm) 72
1個
8,040 税込8,844
当日出荷

31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用自在キャスターとして走行可能です。
用途パイプレール走行用車輪 材質(本体) 熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g) 548 材質(車輪) ポリアミド(PA) 許容荷重(N) 1000 適合径(Φmm) 31.8~48.6 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 31894
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール 兼用
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番 431-2147 質量(g) 850 溝幅(mm) 車輪/10 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

1個ほか
443 税込487
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用
用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×61×49 適合パイプ径(Φmm) 48.6 アズワン品番 64-2287-26
1個
6,040 税込6,644
当日出荷

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉 タイプ 溝R型 仕様 ボルト・ナット付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)