単管用階段のおすすめ人気ランキング

2025/12/16更新
107件の「単管用階段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管パイプ 階段」、「自在ステップ」、「工事現場階段」などの商品も取り扱っております。
仮設階段用ステップ。 工具不要で簡単に角度調整ができます。 全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。 安全確実なロック機構。 主要部品のメンテ交換が可能。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンドーテックKTステップ
4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!。組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節 単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に 踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。
使用荷重(kg) 150
1枚ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg) 200 正面踏ざん有効幅(mm) 450 踏ざん踏面幅(mm) 396 材質 アルミ合金
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

階段の奥行きが広く安心して昇降できます。 フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。 フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
1台ほか
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 エキスパンドメタル 仕様 4段階(40°、48°、55°、66°)の角度調整機能 エスコ品番 EA948TA-20 寸法(mm) 【クランプ芯間】720 質量(kg) 4.5 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【踏板】610×250 使用荷重(kg) 150
1個
9,340 税込10,274
翌日出荷

住宅建築に最適な仮設階段はしご。 幅54cm・奥行き15cmの踏ざん。 上から3段目までのステップが脱着可能。現場での状況に対応します。 本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能。※写真はHC40です
最大使用荷重(kg) 150 踏ざん間隔(mm) 260 正面踏ざん有効幅(mm) 540 踏ざん踏面幅(mm) 150 材質 アルミ 使用角度(°) 60 規格 (社)仮設工業会非該当品 収納長(m) 2.26 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 671×253×2256
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷


マルチステッパのオプション部品です。手掛かり棒を設置することでより安全に昇降が行えます。
1組ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能。車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途仮設階段として 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 265 踏ざん踏面幅(mm) 160 材質 アルミ 使用角度(°) 60 幅(cm) 62.5
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 240 材質(本体) アルミ 仕様 固定式、固定式端具 トラスコ品番 290-0947 材質 アルミ合金製 段数 4 踏面幅(mm) 240 アズワン品番 1-3641-04 天板寸法・幅(mm) 340 天板寸法・奥行(mm) 600
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm) 40
1枚
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm) 1800 材質 アルミニウム 全高(mm) 60 最大積載荷重(kg) 500(1枚あたり250) 取扱説明書 (1.7MB)
1セット(2枚)
19,990 税込21,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ/アルマイト仕上げ 天板寸法・幅(mm) 400
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。 点検用昇降ステップ
材質 SUS304
1台
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ製床付き布わく STPR型
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。 従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。 軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。 最大使用質量(kg) 200 幅(mm) 500
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ階段はしご SWJ型
設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。 緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>) 支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。 滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。 アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。 オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B) ※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。 ※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん間隔(mm) 330 正面踏ざん有効幅(mm) 440 踏ざん踏面幅(mm) 140~151 材質 アルミ 使用角度(°) 60~70 材質/仕上 アルミ合金製/- 最大外形寸法(mm) 516 支柱(mm) 500(外寸)
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
4,298 税込4,728
3日以内出荷

量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質 アルミ合金 許容荷重(kg) 120(1800mm支持間) 高さ(mm) 32
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用質量(kg) 135 適合機種 アルタウン、ヒーロー、スカイスクレーパー 質量(kg) 1.6
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷