- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 単語カード リングのおすすめ人気ランキング
単語カード リングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新85件の「単語カード リング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「書類まとめる リング」、「綴じ リング」、「金具 輪っか」などの商品も取り扱っております。
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。
用途穴を開けた書類の整理保管に。
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。
ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)
鉄線(ニッケルメッキ)
リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
用途書類・カード綴り
材質
ステンレス(SUS304)
見本帳や単語カードなどに。差し込むタイプの樹脂製リングです。
材質
ナイロン樹脂
種類
リンク
キャンパス単語カードが、より明るい色になりました。
サイズ
中
枚数
85
縦(mm)
30
横(mm)
68
紙質
中紙/画用紙
製本
カードリングとじ
かみ合わせはがっちり、使用中はズレません。
用途ビニールシートや厚紙の見本帳などに
材質
硬鋼線ニッケルメッキ仕上
自由に開閉できます。
用途書類・カードを綴ります
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。
ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。
サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ
材質
ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆
質量(g)
300
タイプ
ネジ式
線径(Φmm)
約1.5
使用荷重(kg)
0.5
ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途連結金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
リングを開いてカードを自由に抜き差しできます。
用途書類・カードの綴り。
材質
ナイロン
仕様
白色
2018年トラスコ掲載ページ
10 0449
材質
樹脂
見本帳や単語カードなどに。フックタイプの樹脂製リングです。
材質
ナイロン樹脂
種類
リンク
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応