厨房ラックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
120件の「厨房ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用ステンレス棚」、「錆びないラック」、「ステンレスラック」などの商品も取り扱っております。
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質 SUS430 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 棚:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304 アジャスト SUS304・幅(+30mm) 段数 4 耐荷重(kg/段) 200 高さ(mm) 1800 使用上の注意 ※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

キャニオンステンレス棚板
ホコリがたまらない網棚タイプ。ソフトハンマーで組立簡単。
材質 ステンレス(SUS304) 仕上 電解研磨
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS430) 天板耐荷重(kg) 80 荷姿 完成品 有効高さ(mm) 600(中板上下可変) 棚板耐荷重(kg) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


厨房内のスペースを最大限に活用。天板収納トンボラックは両面26枚、片面13枚の天板が 収納できます。(6、8枚取兼用)。フレーム間隔は各85mmで、天板の出し入れがスピーデ ィーに行なえます。オーブンから出したばかりの食材の冷却用として御利 用ください。Φ100mmの大型キャスターで移動が楽です。フレーム:410×400 フレーム間隔:85mm車輪Φ100×4自在(2輪ストッパー付)。シルバーコーティング仕上
材質 規格 片面(13枚差) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×540×1565 TKG品番 9-1034-0502 TKG品番(2017) 6-0910-0502
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

平棚タイプの吊棚です。 ビス止め等のビス穴加工済みです。壁に取り付けてお使いください。 完成品でお届けします。
高さ(mm) 200 材質 ステンレス(SUS430) 取付穴(mm) 7.0~7.5 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm) 875 奥行(mm) 450 高さ(mm) 1200 棚段数(段) 4 均等積載量(kg/段) 100 トラスコ品番 301-8326 種別 組立式 材質 ステンレス(SUS430) 質量(kg) 20.44 ピッチ(mm) (棚板調整)50 最大積載量(kg) 1000 組立時間 2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 890×465×1202
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様 ボルトレス タイプ 単体 板厚(mm) 天地板:35。棚板:35 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 均等耐荷重(kg/段) 150
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 ホワイトグレー タイプ 単体 板厚(mm) 天地板:35、棚板:35 安全荷重(kg) 600(1台当たり) 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 40 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 総耐荷重(kg) 600 均等耐荷重(kg/台) 600 均等耐荷重(kg/段) 120
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

全て樹脂製。素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています。棚板マットを取り外して洗浄できるのでいつまでも衛生的にお使いいただけます。
用途食品工場、冷蔵・冷凍倉庫、厨房、病院など衛生管理の求められる現場に。HACCP対策に。 材質 ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工 使用温度範囲(℃) -29~52℃ 均等積載量(kg/台) 907
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg) 25 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm) 17×10 アジャスター調整範囲(mm) 6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M6×10 上板から下板までの高さ(mm) 510
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上・下段とも棚の高さは無段階に調節できます!
材質 パイプ類/ステンレスパイプ、樹脂部品/PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 幅(mm) 530~910 ステンレス 高さ(mm) 500 奥行(mm) 240 耐荷重(kg) 6kg×2
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

抗菌仕様のマットは、優れた耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り、クリーンな環境での用途に最適。特許ボトムアップ方式で組み立ても容易です。 棚板マットは取り外して洗浄可能。しかも製造過程で抗菌材を含有しているので、効力が半永久的に持続します。 スチール製ポールと樹脂製棚板は、ボトムアップにより スピーディに組み立て、調整が可能です。
奥行(mm) 620 材質(棚板) マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、フレーム部:スチール(亜鉛メッキ/クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆/マイクロバン抗菌加工) 固定方法 コネクタ固定・複合安定方式 材質(ポール) スチール 材質(ポール脚部) アジャスタボルト 材質(スリーブ) 樹脂 ポール径(Φmm) - RoHS指令(10物質対応) 対応 棚板調整ピッチ(mm) 約25.4 棚板内寸・奥行(mm) 530
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質 SUS304 仕上 ヘアライン仕上げ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質 SUS430 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 枠:SUS430 No.4仕上。チャンネル:SUS430 板厚0.8mm。コーナーブラケット:SUS304 アジャスト SUS304・幅(+30mm) 段数 4 使用上の注意 ※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 タイプ ベタ棚 高さ(mm) 800 天板耐荷重(kg) 250 棚板耐荷重(kg) 200 材質(棚板) SUS430 No.4仕上 材質(支柱) SUS430 材質(天板) SUS430 No.4仕上 アジャスト +30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm) 558 支柱径(Φmm) 38 材質(ブラケット) コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm) 1
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質 (棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など 幅(mm) (棚受けブラケット)40 材質 SUS430、No.4仕上 耐荷重(kg) 棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで) 板厚(mm) (ベタ棚)0.8、(棚受けブラケット)3 パイプ径(Φmm) 25
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様 組立式 使用温度範囲(℃) -20~60 間口(mm) 800 組立時間 (目安)1人20分 有効間口(mm) 652
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 ホワイトグレー 付属品 支柱×4、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×4 高さ(mm) 1800 タイプ 単体 板厚(mm) 天地板:60、棚板:35 棚段数 5 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 40 取扱説明書 総耐荷重(kg) 1200 均等耐荷重(kg/台) 1200 均等耐荷重(kg/段) 200
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)