- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 反相リレーのおすすめ人気ランキング
反相リレーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新108件の「反相リレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「相順チェッカー」、「非接触検相器」、「2Eリレー」などの商品も取り扱っております。
電圧検出方式の三相モータ逆転防止リレー。誤配線によるモータの逆回転を防止するリレー。電源投入と同時に、正相、反相を判別し、反相状態のときはマグネット・コンタクタの投入を阻止。結線方法により、マグネット・コンタクタの欠相投入も防止。小形のプラグイン・タイプで、しかも調整は不要。電圧検出方式のため、負荷電流に関係なく、ご使用いただけます。
用途つなぎ込み誤配線による逆転が事故につながる機器の内蔵用として。コンベヤ、ホイスト・クレーン、水中ポンプ、コンプレッサ、冷凍機、工作機械、建設機械など。その他、配線変えを何回も行うところの機器。
質量(g)
約100
使用周囲温度(℃)
-10~+50(ただし、 氷結しないこと)
機械的寿命
100万回以上
電気的寿命(定格負荷)(万回)
10以上
長さ(mm)
72.5
幅(mm)
約67
厚さ(mm)
32.4
種類
サーマルリレー
補助接点
1c
定格通電電流(A)
3
定格使用電圧(V)
3相200~220
電源(V)
三相3線: AC200~480
定格入力電圧(V)
三相3線: AC200~480
機能動作
逆相+欠相監視
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電気用品安全法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類
コントロールリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
接点機構
単接点
ピン数(ピン)
8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21×27.8×40.6
規格
c-UL、TUV
極数
2
最小適合負荷
5V、1mA(参考値)
最大連続印加電圧
定格電圧の110%
質量(g)
約29
取り付け形状
標準形
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(誤動作)
200
耐衝撃(耐久)
1000 X、Y、Z方向各3回計18回
耐振動(誤動作)
10~55Hz、複振幅1mm
耐振動(耐久)
10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間
耐電圧
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000。接点ギャップ間:AC1000。ソケットの端子間:AC2000
定格絶縁電圧(V)
250
定格通電電流(A)
5
適合ソケット
TP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2
動作時間(ms)
20以下
復帰時間(ms)
20以下
取付方式
プラグイン
保護構造
ケース入り
接点材質
銀接点
耐電圧(V/min)
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000。接点ギャップ間:AC1000。ソケットの端子間:AC2000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
200
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000 X、Y、Z方向各3回計18回
17.5mm幅。
三相3線タイプ。
プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)
17.5
質量(g)
約100
電源(V)
三相3線: AC200~480
保護構造
端子部:IP20
適合規格
EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ
耐電圧
2000VAC 1分間 。外部端子一括とケース間 。入力端子一括と出力端子一括間
定格絶縁電圧(V)
AC528
定格入力電圧(V)
三相3線: AC200~480
材質(ケース)
PC UL94-V0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
17.5×90×90
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)
外装色
(ケース)N1.5
過負荷耐量
528V連続
高度(m)
2000以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上 。外部端子一括とケース間 。入力端子一括と出力端子一括間
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)
電流容量(A)
10(1極あたり)
使用周囲湿度
25~85%RH(ただし、結露しないこと)
入力周波数(Hz)
50/60
EMC規格
EN 60947-5-1
動作時間
逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下(定格電圧100%→0%に急変したとき)
耐ノイズ
立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 。1500V入力端子コモン/ノーマル
復帰方式
自動復帰
定格インパルス耐電圧(kV)
6(導電部端子と露出した非充電金属部間)
耐振動
振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引
保存湿度(%)
25~85RH(ただし、結露しないこと)
定格負担(VA)
約2.6
適合安全規格
UL 60947-5-1(リスティング) 。韓国電波法(法律第10564号) 。CCC(GB14048.5)
耐衝撃
100m/s2 3軸6方向3回
挿入力(N)
(電線)8以下(AWG20)
フェルール導体長さ(mm)
8
押込力(N)
(ドライバ)15以下
推奨マイナスドライバ
オムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75
電線剥きしろ(mm)
8
欠相検出レベル
定格入力の80%±10% 計算式 =1-((最大線間電圧-最小線間電圧)/3相平均線間電圧)
保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレー。JEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。
質量(g)
780~800
耐電圧
耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)。AC1000V(接点極間)
定格絶縁電圧(V)
電動機回路:AC500。制御電源回路:AC500。出力接点回路:AC500
定格周波数(Hz)
50/60
ケース色
マンセル 5Y7/1
定格使用電圧
電動機回路:AC200/220V、400/440V。出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A
周波数許容変動
定格周波数の95~105%
過負荷耐量
主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔。制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回
使用湿度範囲
35~85%RH
電圧許容変動
(制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(充電部端子と取りつけパネル間)。5以上(充電部端子相互間、接点極間)
使用周囲温度(℃)
-10~60(ただし、氷結しないこと)
消費電力(VA)
動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5
電圧の影響
過負荷:動作値±5%、動作時間±10%。欠相:動作値±5%、動作時間±10%。反相:動作値±5%、動作時間±10%
耐振動(耐久)
10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃(耐久)
294m/s2 X、Y、Z方向 各3回
保存温度範囲(℃)
-25~65
温度の影響
(0~20~40℃)。過負荷:動作値±5%、動作時間±10%。欠相:動作値±10%、動作時間±10%。反相:動作値±10%、動作時間±10%。(-10~0℃、40~50℃)。過負荷:動作値±10%、動作時間±20%。欠相:動作値±20%、動作時間±20%。反相:動作値±20%、動作時間±20%
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min
耐衝撃(誤動作)
98m/s2 X、Y、Z方向 各3回
標高(m)
2000以下
耐久性
10000回
接点容量
出力接点回路:AC11級、DC11級
周波数の影響
過負荷:動作値±5%、動作時間±10%。欠相:動作値±5%、動作時間±10%。反相:動作値±5%、動作時間±10%
保護モード設定スイッチにより保護機能・過負荷動作時間を負荷に合わせ選択できます。
最小目盛の3~4倍の電流整定範囲に適用できます。
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
耐電圧(V/min)
端子間:AC2000
質量(g)
約170~230
使用温度範囲(℃)
-10~60(ただし、氷結しないこと)
周波数(Hz)
50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)
保存温度(℃)
-25~65
過負荷耐量
(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%。(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回
電圧許容変動
(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)
絶縁抵抗(MΩ)
電気回路一括と取りつけパネル間:10以上。接点回路と他の回路間および接点極間:5以上
保護機能
過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)
耐振動(耐久)
10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h
耐衝撃(耐久)
294m/s2 X、Y、Z方向
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min
標高(m)
2000以下
動作
テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ
耐久性
10000回(接点は無通電)(手動復帰形)
雷インパルス耐電圧
1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回。電気回路一括と取りつけパネル間:6000V。接点回路と他の回路間:4500V。制御電源回路端子間:4500V
動作値
過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
使用湿度範囲(%RH)
35~85
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min
耐振動(耐久)(Hz)
10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
98 X、Y、Z方向
耐衝撃(耐久)(m/s2)
294 X、Y、Z方向
仕様
逆相欠相リレー
電源(V)
三相3線: AC200~480
定格入力電圧(V)
三相3線: AC200~480
ケース色
N1.5
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
17.5mm幅。
三相3線タイプ。
プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)
17.5
質量(g)
約100
保護構造
端子部:IP20
適合規格
EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ
耐電圧
2000VAC 1分間 。外部端子一括とケース間 。入力端子一括と出力端子一括間
定格絶縁電圧(V)
AC528
材質(ケース)
PC UL94-V0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
17.5×90×90
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)
外装色
(ケース)N1.5
過負荷耐量
528V連続
高度(m)
2000以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上 。外部端子一括とケース間 。入力端子一括と出力端子一括間
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)
電流容量(A)
10(1極あたり)
使用周囲湿度
25~85%RH(ただし、結露しないこと)
入力周波数(Hz)
50/60
EMC規格
EN 60947-5-1
動作時間
(整定範囲)過・不足電圧/0.1~30秒、逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下
耐ノイズ
立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 。1500V入力端子コモン/ノーマル
復帰方式
自動復帰
定格インパルス耐電圧(kV)
6(導電部端子と露出した非充電金属部間)
繰返し精度
動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)
耐振動
振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引
保存湿度(%)
25~85RH(ただし、結露しないこと)
適合安全規格
UL 60947-5-1(リスティング) 。韓国電波法(法律第10564号) 。CCC(GB14048.5)
耐衝撃
100m/s2 3軸6方向3回
動作値整定範囲
過電圧 /定格入力電圧に対して-30~+30% 。不足電圧/定格入力電圧に対して-30~+30% 。※定格入力電圧はディップスイッチで切換え可能
動作値
整定値の100%動作
復帰値
動作値の5%固定
挿抜耐久(回)
50
挿入力(N)
(電線)8以下(AWG20)
フェルール導体長さ(mm)
8
押込力(N)
(ドライバ)15以下
推奨マイナスドライバ
オムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75
電線剥きしろ(mm)
8
電源投入時ロック時間
1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
種類
2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)
定格使用電流(A)
AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です
定格通電電流(A)
5
定格使用電圧(V)
AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です
補助接点
1a1b
動作特性
標準形
ヒートエレメント数
3
順相、逆相、欠相をランプで表示で確認可能・国際安全規格IEC61010-1 CAT.Ⅲ600Vに準拠
周波数範囲(Hz)
45~70
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)
35
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類
標準サーマルリレー
定格通電電流(A)
5
補助接点
1a1b
ヒートエレメント数
2
最小適合負荷
DC5V、3mA
タイプ
電磁開閉器用
定格周波数(Hz)
50/60
動作特性
標準形
リセット方式
手動
端子カバー
なし
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類
標準サーマルリレー
定格使用電流(A)
補助回路定格。AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)。DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)
定格通電電流(A)
5
補助接点
1a1b
ヒートエレメント数
2
最小適合負荷
DC5V、3mA
構造
単独設置用
定格周波数(Hz)
50-60
動作特性
標準形
リセット方式
手動
最小使用電圧(V)
DC5
最小使用電流(mA)
3
端子カバー
なし
モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類
電磁開閉器
動作方式
可逆式
定格使用電圧(V)
AC200
補助接点
1b×2
長さ(mm)
122
幅(mm)
100
厚さ(mm)
80
質量(kg)
0.79
取付ねじ
4-M4
適合レール幅(mm)
35
付属品
TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)
ケースの有無
ケースカバーなし