- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- 収納箱 ステンレスのおすすめ人気ランキング
収納箱 ステンレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新192件の「収納箱 ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス製ボックス」、「ステンレスケースボックス」、「ステンレスケース」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
防水
強くて丈夫な万能アルミボックスです。アルミ製なので錆びにくいです。作業用軽トラックの荷台にピッタリです(一部規格除く)。
用途作業用軽トラックの荷台に道具入れとして。軒先やお庭に置いて、収納ボックスとして。作業現場での道具や資材の置場として
材質
アルミ製(一部開閉支柱はスチール製)
材質
スチールボンデ鋼板
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。
大容量なので自由に物を収納できます。しかも防犯用のカギも付属しています。
用途軽トラなどの収納用ボックスとして
材質
アルミニウム
材質(キー)
銅
材質(取手)
鉄
取扱説明書
(0.6MB)
高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
材質
(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール
板厚(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水・防塵
仕様
●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2
使用温度範囲(℃)
-40~90
保護等級
IP65
材質(カバー)
ステンレスSUS304 t1.2
材質(ガスケット)
EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ヒンジ)
ステンレスSUS304 t1.2
材質(ラッチ)
ステンレスSUS304 t1.2(鍵付)
表面処理(カバー)
磨き処理#400
エスコ品番
EA508SB-322
材質
ステンレス
容量(L)
1.05
外寸(mm)
156×116×70(H)
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
材料にあった高純度フェライト系ステンレスを採用しました。
一戸あたりの箱寸法が100×360×294(mm)の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースに限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。
手を差し入れても郵便物が抜き取られずらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
F3054YのみBL認定。
用途屋内用
投函タイプ
前入れ後出し
材質
(差入ロブレート)フェライト系ステンレス0.8t、焼付塗装(名札)ポリカーボネート樹脂
材質(本体)
フェライト系ステンレス、NO4・2、0.7t
材質(扉)
フェライト系ステンレス、ヘアライン、0.8t
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
333×21
材質
ステンレス(18-8)
仕様
ふた付
エスコ品番
EA508SA-1
容量(L)
1
外寸(mm)
210×150×40(H)
1個
¥4,180
税込¥4,598
当日出荷
本鋼種はSUS430およびSUS434よりも優れた諸特性を有する新しいフェライト系ステンレス鋼であり、特に耐銹性についてはほぼSUS304に匹敵した特性を有しています。(MSSC…磁石が付く/SUS304…磁石が付かない)
材質
NSSC180
表面処理
#400研磨
材質
SUS304
寸法D(mm)
312
寸法H(mm)
300
寸法d(mm)
300
高さ(mm)
60
商品タイプ
バット+フタ
材質
ステンレス
防水。ゴムパッキン付。
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
塗装色
ミラー仕上(塗装なし)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
IPハンドル・コーナータイプ
保護等級
IP65
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.2
扉形式
片扉
取付基板
鉄製1.6mm
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
商品タイプ
バット
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
商品タイプ
バット
仕様
●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●表面処理(ボディー):磨き処理#400
色
黒(ガスケット)
使用温度範囲(℃)
-40~90
保護等級
IP65
材質(カバー)
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ヒンジ)
ステンレスSUS304
材質(ラッチ)
ステンレスSUS304
表面処理(カバー)
磨き処理#400
本鋼種はSUS430およびSUS434よりも優れた諸特性を有する新しいフェライト系ステンレス鋼であり、特に耐銹性についてはほぼSUS304に匹敵した特性を有しています。(NSSC…磁石が付く/SUS304…磁石が付かない)
材質
NSSC180
表面処理
#400研磨
材質
ステンレス(SUS304)