- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 取っ手 小さいのおすすめ人気ランキング
取っ手 小さいのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新139件の「取っ手 小さい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取手 小型」、「ミニ取手」、「和室 取手」などの商品も取り扱っております。
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
BSBM/Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。
全長(mm)
68
色
黒
寸法(幅W×奥行D)(mm)
11.5×15
取手
取手
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます
取手
取手
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部
めねじ
種類
特殊形
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質
PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
245
ドア、家具用の取手
用途取手
材質/仕上
亜鉛ダイカスト/GBメッキ
取手
取手
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
ビス(2.7×20mm)
取手
取手
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
材質
金属
色
ブラック
取手
取手
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に
材質
樹脂
取手
取手
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼び
M4
材質(本体)
アルミ合金
材質(取付部)
アルミ合金
取付長(mm)
12
取付部
めねじ
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
材質
アルミニウム合金
種類
丸形
ねじピッチ
0.7
仕上
(本体)ステンレス調アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
ZDC/Cr
質量(g)
98
許容荷重(N[kgf])
587(60)/垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
材質
アルミ
付属品
取付ねじM4 25 1本・35 1本
色
クローム
種類
つまみ
用途家具やタンスの取手の取替えや新規取付などに
取手
取手
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプ
めねじタイプ
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等
材質/処理
SCS13/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応