取り付け台のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
1,981件の「取り付け台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取り付け台座」、「分電盤 架台」、「ラック」などの商品も取り扱っております。
1パック(10個)
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1台ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

スラブ内のボックス取付に使用します。アジャスト型で、中四角、大四角兼用です。
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm) 3.5 付属品 丸木ねじ付
1枚
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

RoHS対応。
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。 仕上 三価クロメートメッキ仕上 材質(本体) 鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応 板厚(本体)(mm) 1.6
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途DHNF(ノイズフィルタ取付金具)に押ボタン取付金具を追加することで、Φ22・25・30のスイッチをDINレールに取付できます。 材質 SpC 1.6t 三価クロメートメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類 タテ長 付属品 丸木ねじ付
1枚
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。 材質(本体) 鋼板 仕上 三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 板厚(本体)(mm) 1.6
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。
用途ボリューム、トグルスイッチ 仕様 RoHS対応品(3C)。止め金具付 材質 鋼鉄 表面処理 3C 3価クロメート 厚さt(mm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質 鋼板製 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕上(ボルト・ナット) 電気亜鉛めっき三価クロメート処理
1個ほか
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


ポールバンドにコンセント、ブレーカ等が木ビスで簡単に取り付けられる溝付きボードをドッキングしました。 ポールへの取り付けは、ビス締め1本でOKです。 ボードは直接、壁等にも取り付けられます。 ケガ防止用保護キャップ付。
ベージュ 適合ねじ(mm) 3.5~3.8 適合パイプ径(Φmm) 89 許容静荷重(N[kgf]) 垂直方向=29(3)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合 ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F 仕様 パッキング付
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。 スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。
材質 鋼板 高さ(mm) 60 表面処理 3C 3価クロメート 厚さt(mm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。 表面仕上げ 3価クロメート
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ABCパーツ・TKと組合わせて、トグルスイッチやボリュームをDIN(IEC)レールに取付け可能です。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 スイッチ取付金具が容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質 SPC 表面処理 三価クロメートめっき 板厚(mm) 1.2 適合レール IEC35mmレール
1セット(10個)
3,490 税込3,839
当日出荷